PROTO Multi-Bit skrutrekkere

Ideell for bruk med sekskantskruer, stjerneskruer, sporskruer, Torx, Tri-Wing og vingemutter. Har et ekstra langt håndtak for bedre tilgang i trange eller begrensede områder. Kommer utstyrt med en skrallende magnetisk bitsdriver og magnetisk T-håndtak bitdriver

filtre

PROTO -

Multi-Bit skrutrekkere

StilModellKjørestørrelseHåndtak DesignSakAntall stykkerTotal lengdeSkaftmaterialeStørrelser inkludertPris (eks. mva)
AJ93111--Multi-Bit skrutrekker----242NOK
BJ9325--Multi-Bit skrutrekker----669NOK
CJ61231--Multi-Bit skrutrekker sett----1 745NOK
DJ93101--Multi-Bit skrutrekker----255NOK
EJ9326--Multi-Bit skrutrekker----1 741NOK
FJ92241 / 4 "PlastMulti-Bit skrutrekker511 5 / 16 "Alloy SteelPhillips # 1, # 2, Slotted 5/32 ", 3/16"316NOK
GJ93221 / 4 "PlastMulti-Bit skrutrekker127"Alloy SteelPhillips # 1, # 2, Slotted 5/32 ", 3/16", Nutsetters 3/16 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 7/16"978NOK
HJ93201 / 4 "PlastMulti-Bit skrutrekker58.75 "Alloy SteelPhillips # 1, # 2, Slotted 5/32 ", 3/16"896NOK
IJ619291 / 4 "PlastMulti-Bit skrutrekker288"Alloy SteelClutch 1/8 ", 5/32", Phillips # 0, # 1, # 2, # 3, Robertson Square Recess # 0, # 1, # 2, # 3, Slotted 1/8 ", 5/32", 7/32 ", 1/2", 9/32 ", stikkontakt 5/64", 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", Torx (R) T10, T15, T20, T25, T30, T401 389NOK
JJ93515 / 16 "PutehåndtakMulti-Bit skrutrekker47.25 "StålPH1 x 4R-5T slisset, PH2 x 6R-8T slisset192NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?