PROTO Momentnøkler til mikrometer

Skrallehodemikrometer momentnøkler designet for å levere forhåndsinnstilt dreiemoment til en mekanisk feste i militære og romfartsapplikasjoner. Kan kalibreres ved hjelp av en mekanisk belastning i horisontal posisjon, etterfulgt av en 3-klikks test ved 20, 60 og 100 % av maksimal instrumentkapasitet

filtre

PROTO -

Mikrometernøkkel med fast hode

StilModellPrimære skalaøkningerNøyaktighetKalibreringssertifikatPrimær skalaVisuelle / hørbare indikatorerKjørestørrelsehode~~POS=TRUNCMaterialePris (eks. mva)
AJ6008CXCERT0.5 fot.lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWJa16 til 80 ft.-lb.Hørbart klikk1 / 2 "RatchetingStål4 250NOK
AJ6006CXCERT0.5 fot.lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWJa16 til 80 ft.-lb.Klikk3 / 8 "RatchetingChrome Vanadium3 952NOK
AJ6016CXCERT1 fot.lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWJa30 til 150 ft.-lb.Hørbart klikk1 / 2 "RatchetingStål4 437NOK
AJ6014CXCERT1 fot.lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWJa50 til 250 ft.-lb.Hørbart klikk1 / 2 "RatchetingStål5 035NOK
AJ6062CXCERT1 tommer+/- 3% CW, +/- 6% CCWJa40 til 200 tommerHørbart klikk1 / 4 "RatchetingStål3 820NOK
AJ6064CXCERT1 tommer+/- 3% CW, +/- 6% CCWJa40 til 200 tommerHørbart klikk3 / 8 "RatchetingStål3 829NOK
AJ6063CXCERT1 tommer+/- 3% CW, +/- 6% CCWJa40 til 200 tommerHørbart klikk3 / 8 "FiksetStål3 741NOK
AJ6061CXCERT1 tommer+/- 3% CW, +/- 6% CCWJa40 til 200 tommerHørbart klikk1 / 4 "FiksetStål3 823NOK
AJ6018CXCERT2 fot.lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWJa60 til 300 ft.-lb.Hørbart klikk3 / 4 "RatchetingStål12 939NOK
AJ6020CXCERT2 fot.lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWJa120 til 600 ft.-lb.Hørbart klikk3 / 4 "RatchetingStål18 594NOK
BJ60235 fot.lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCW @ 20 til 100% av full skalaNei200 til 1000 ft.-lb.Hørbart klikk1"FiksetStål30 673NOK
CJ6065CXCERT5 tommer+/- 3% CW, +/- 6% CCWJa200 til 1000 tommerHørbart klikk3 / 8 "FiksetStål3 893NOK
AJ6066CXCERT5 tommer+/- 3% CW, +/- 6% CCWJa200 til 1000 tommerHørbart klikk3 / 8 "RatchetingStål3 950NOK
DJ602510 fot.lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCW @ 20 til 100% av full skalaNei400 til 2000 ft.-lb.Hørbart klikk1"FiksetStål51 299NOK
AJ6072CXCERT10 tommer+/- 3% CW, +/- 6% CCWJa600 til 3000 tommerJa1 / 2 "RatchetingStål4 664NOK
StilModellKjørestørrelseMålingstypeTotal lengdePrimære skalaøkningerPrimær skalaPris (eks. mva)
AJ6014C-TT1 / 2 "Fotpund / Newton-meter28.125 "1 fot.lb.50 til 250 ft.-lb.4 318NOK
AJ6006NMC-TT3 / 8 "Fotpund15.5 "0.5 Nm16 til 80 Nm4 017NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?