PARKER Manuelle luftkontrollventiler

Pneumatiske manuelle kontrollventiler med fluorkarbonpakninger og en spole i rustfritt stål. Tåler høye temperaturer og er ideelle for kjemiske applikasjoner. Tilgjengelig i 3-veis, 2/3-posisjon og 4-veis 2/3-posisjon luftventilvarianter

filtre

PARKER -

Manuelle luftkontrollventiler

StilModellSakPris (eks. mva)
ABV10N4-C0Luftventil809NOK
ABV10N2-C0Luftventil1 418NOK
B710-6-1/2BRetningsventil63 852NOK
C710-6-1/4BRetningsventil57 147NOK
B710-6-3/4BRetningsventil87 127NOK
PARKER -

4-veis, 2 posisjons manuell luftkontrollventil

Parker 4-veis ventiler brukes til å kontrollere toveis strøm av luft og vann i rørledninger til vannbehandlingsanlegg. Disse manuelle luftkontrollventilene har en spole i rustfritt stål og fluorkarbontetninger som gir kapasitet til å tåle høyere temperaturer og større kjemisk kompatibilitet. Selv om disse enhetene er forhåndssmurt, anbefaler de fortsatt tilførsel av smurt, ren luft for ekstra levetid, selv under et aggressivt temperaturområde på -40 til 175 grader F. De er også utstyrt med parallelle og vinkelrette monteringshåndtak for enkel konfigurasjon og er tilgjengelig i aluminium og bronse kroppsmaterialer på Raptor Supplies.

StilModellSamlet breddeAktuator / returBody MaterialRørstørrelseTemp. OmrådeCFMVolumkoeffisientMaks. PressPris (eks. mva)
A5204310001"Knapp / ManuellAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi3 442NOK
B5204110001"Knapp / vårAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi3 585NOK
C5208310001"Spak / ManuellAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi3 697NOK
D5208110001"Spak / fjærAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi3 783NOK
E520A110001"Rulle / vårAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi3 870NOK
E5202110001"Rulle / vårAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi3 671NOK
FP2LAX591VS1.5 "Spak / fjærAluminum1 / 8 "-40 grader til 140 grader F-0.7232 psi2 665NOK
FP2LAX591VV1.5 "Spak / SperreAluminum1 / 8 "-40 grader til 140 grader F-0.7232 psi2 655NOK
G422CS021W1.25 "Spak / SperreAluminum3 / 8 "0 grader til 140 grader F-2.9150 psi6 095NOK
G422CS021K1.25 "Spak / fjærAluminum3 / 8 "0 grader til 140 grader F-2.9150 psi5 609NOK
H4107110001 / 2 "Spak / fjærAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 699NOK
I4101110001 / 2 "Stempel/fjærAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 393NOK
J4104110001 / 2 "Knapp / vårAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 649NOK
K4108110001 / 2 "Veksle / SpringAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 842NOK
J4109310001 / 2 "Knapp / ManuellAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 895NOK
L4103110001 / 2 "1-veis tripper / vårAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 905NOK
M4102110001 / 2 "Rulle / vårAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 685NOK
N5207110002.5 "Pedal / vårAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi4 279NOK
O5209310002.5 "Tråle / manuellAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi4 452NOK
PM054354482.5 "Knott / sperreBronse3 / 8 "-15 grader til 200 grader F-3.4225 psi9 680NOK
PM054454482.5 "Knott / sperreBronse1 / 2 "-15 grader til 200 grader F-5.1215 psi13 010NOK
Q422CR021W2.25 "Spak / SperreAluminum3 / 8 "0 grader til 140 grader F-2.9150 psi6 172NOK
Q422CR021K2.25 "Spak / fjærAluminum3 / 8 "0 grader til 140 grader F-2.9150 psi5 997NOK
R422CT021K2.25 "Fotpedal / vårAluminum3 / 8 "0 grader til 140 grader F-2.9150 psi7 234NOK
SM054354436.75 "Spak / SperreBronse3 / 8 "-15 grader til 200 grader F3.43.4225 psi11 545NOK
PARKER -

3-veis, 2 posisjons manuell luftkontrollventil

StilModellSamlet breddeAktuator / returBody MaterialRørstørrelseTemp. OmrådeCFMVolumkoeffisientMaks. PressPris (eks. mva)
A5242110001"Rulle / vårAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi3 007NOK
B5244110001"Knapp / vårAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi3 014NOK
C524A110001"Rulle / vårAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi3 206NOK
D5244310001"Knapp / ManuellAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi2 927NOK
E5248310001.5 "Spak / ManuellAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi2 909NOK
F5248110001.5 "Spak / fjærAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi3 015NOK
G4043110001 / 2 "1-veis tripper / vårAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 231NOK
H4042110001 / 2 "Rulle / vårAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 006NOK
I4147110001 / 2 "Spak / fjærAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 517NOK
J4141110001 / 2 "Stempel/fjærAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 220NOK
K4044110001 / 2 "Knapp / vårAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 065NOK
L4149310001 / 2 "Knapp / ManuellAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 591NOK
M4144110001 / 2 "Knapp / vårAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 453NOK
N4148110001 / 2 "Veksle / SpringAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 679NOK
O4142110001 / 2 "Rulle / vårAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 550NOK
P4041110001 / 2 "Stempel/fjærAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi1 795NOK
Q4047110001 / 2 "Spak / fjærAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 214NOK
R4048110001 / 2 "Veksle / SpringAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 177NOK
S4143110001 / 2 "1-veis tripper / vårAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 494NOK
T5249310002.5 "Tråle / manuellAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi3 889NOK
UM054324482.5 "Knott / sperreBronse3 / 8 "-15 grader til 200 grader F3.43.4225 psi8 611NOK
UM054424482.5 "Knott / sperreBronse1 / 2 "-15 grader til 200 grader F5.25.1215 psi11 497NOK
V5247110002.5 "Pedal / vårAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi3 587NOK
UM054624483.5 "Knott / sperreBronse3 / 4 "-15 grader til 200 grader F-9.5200 psi15 723NOK
WM054324436.75 "Spak / SperreBronse3 / 8 "-15 grader til 200 grader F3.43.4225 psi10 546NOK
PARKER -

4-veis, 3 posisjons manuell luftkontrollventil

Directair 4-seriens kontrollventiler er designet for å kontrollere/veksle flyten av væsker i landbruket, vannbehandling, kjemisk industri og petroleumsindustri. Disse luftreguleringsventilene er utstyrt med fluorkarbonpakninger og en spole i rustfritt stål som gir økt temperaturtoleranse og kjemisk kompatibilitet. De har parallelle og vinkelrett monterte håndtak for enkel og rask betjening og er tilgjengelige i varianter av aluminium, eloksert aluminium og bronse. Disse kontrollventilene krever ren luft, er forhåndssmurt for økt holdbarhet og kan operere ved temperaturer fra -15 til 200 grader F. Velg fra et bredt utvalg av treposisjons manuelle luftkontrollventiler, tilgjengelig i lengder fra 4.25 til 10 tommer på Raptor Supplies.

StilModellSamlet breddeAktuator / returBody MaterialRørstørrelseTemp. OmrådeCFMVolumkoeffisientMaks. PressPris (eks. mva)
A5228110001"Spak / fjærAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi4 630NOK
A5298110001"Spak / fjærAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi4 446NOK
B5218310001"Spak / ManuellAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi4 280NOK
A5218110001"Spak / fjærAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi4 441NOK
B5228310001"Spak / ManuellAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi4 550NOK
B5298310001"Spak / ManuellAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi4 436NOK
CP2LAX891221.5 "Spak / SperreAluminum1 / 8 "-40 grader til 140 grader F-0.5232 psi3 097NOK
CP2LAX691221.5 "Spak / SperreAluminum1 / 8 "-40 grader til 140 grader F-0.5232 psi3 162NOK
CP2LAX891111.5 "Spak / fjærAluminum1 / 8 "-40 grader til 140 grader F-0.5232 psi3 315NOK
CP2LAX691111.5 "Spak / fjæranodisert aluminium1 / 8 "-40 grader til 158 grader F-0.5232 psi3 249NOK
D422CS024W1.25 "Spak / SperreAluminum3 / 8 "0 grader til 140 grader F-1.3150 psi7 426NOK
D422CS023W1.25 "Spak / SperreAluminum3 / 8 "0 grader til 140 grader F-1.3150 psi7 198NOK
EM054451482.5 "Knott / sperreBronse1 / 2 "-15 grader til 200 grader F-5.1215 psi12 915NOK
EM054351482.5 "Knott / sperreBronse3 / 8 "-15 grader til 200 grader F-3.5225 psi16 238NOK
F422CR023W2.25 "Spak / SperreAluminum3 / 8 "0 grader til 140 grader F-1.3150 psi7 620NOK
F422CR024W2.25 "Spak / SperreAluminum3 / 8 "0 grader til 140 grader F-1.3150 psi6 697NOK
EM054651483.25 "Knott / sperreBronse3 / 4 "-15 grader til 200 grader F-8.7200 psi19 152NOK
GM054351436.75 "Spak / SperreBronse3 / 8 "-15 grader til 200 grader F3.43.4225 psi18 053NOK
GM054451438"Spak / SperreBronse1 / 2 "-15 grader til 200 grader F5.25.2215 psi15 092NOK
GM0546514310.75 "Spak / SperreBronse3 / 4 "-15 grader til 200 grader F9.59.5200 psi20 168NOK
PARKER -

Skyttelventiler

Parker NG164-seriens skyttelventiler gir en enkelt pneumatisk utgang mot to separate innganger i minne- og forriglingskretser. Disse ventilene er egnet for fabrikkautomatisering og emballasjeapplikasjoner og har robust aluminiumskonstruksjon for slagstyrke og nitriltetninger for lekkasjesikker drift.

StilModellPris (eks. mva)
AN1641001694NOK
RFQ
AN16430031 357NOK
RFQ
AN16420031 277NOK
RFQ
PARKER -

Manuell luftkontrollventil, portstørrelse - 1/4 in, NPT, 150 psi

ModellSakPris (eks. mva)
523831000AC9ARV3 326 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?