ALLEGRO SAFETY Tilbehør til kumlokk

Allegro kumlokktilbehør brukes til å vedlikeholde kum og gjøre utstyr servicebart.

filtre

ALLEGRO SAFETY -

Kumlås sikkerhetskors

Allegro kum sikkerhetskryss er et rammeverk med to stang som låser seg i midten for å redusere størrelsen på kloakkventilasjonsåpningen, og begrenser sjansene for å falle ned i kloakkventilen. Det unike kumsikringskorset installeres på sekunder, lagres komfortabelt og forårsaker null skade på kloakkventilen eller veien. For ekstra sikkerhet er hver stolpe merket med merknadsklistremerker og nummerert for enkel installasjon.

StilModelltypenPris (eks. mva)
A9406-24-2 768NOK
A9406-30-2 863NOK
A9406-36AJusterbart stort kum sikkerhetskryss7 754NOK
A9406-24AJusterbart lite kum sikkerhetskryss7 361NOK
ALLEGRO SAFETY -

Magnetiske lokkeløftere

Allegro magnetiske lokkløftere for kumlokket er designet for å trygt fjerne og bytte kumlokk med minimal belastning på kroppen. De har aluminium / stålkonstruksjon for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet, og har en sammenleggbar design for å sikre enkel lagring og transport. Disse løfterne har to stillings løftepunkter for å løsne de mest gjenstridige kumlokkene og er i stand til å flytte kumlokk med en diameter på opptil 36 tommer. Med en maksimal lastekapasitet på 900 lb, er disse løfterne tilgjengelige i sølv, aluminium og oransje farger.

StilModellKapasitetFARGEDolly materialeHøydeLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A9401-25--Stål----22 756NOK
B9401-20-----Stål-2 875NOK
C9401-35500 lbs.oransje-34 "13 "Aluminum8"18 109NOK
D9401-25A660 lbs.SølvAluminum79 "12 "Aluminum30 1 / 2 "29 540NOK
A9401-26900 lbs.oransjeStål79 "12 "Stål30 1 / 2 "28 711NOK
D9401-26A900 lbs.-Aluminum44 "72 "Aluminum12 "32 073NOK
StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A9401-283 1 / 10 "7"3 1 / 10 "10 354NOK
A9401-28S3 2 / 5 "8"3 1 / 2 "13 012NOK
ALLEGRO SAFETY -

Kumlokk krok stål sølv

ModellSakPris (eks. mva)
9401-32AG2XKN2 892 NOK
ALLEGRO SAFETY -

Kumlokk

ModellSakPris (eks. mva)
9401-12AD2GEZ3 318 NOK
ALLEGRO SAFETY -

Twin Magnet Spreader Bar Stål Svart

ModellSakPris (eks. mva)
9401-31AG2XKM2 741 NOK
ALLEGRO SAFETY -

Adapter, 250 lbs.

ModellSakPris (eks. mva)
9401-30AG2XKL2 769 NOK
ALLEGRO SAFETY -

Magnetisk lokkløfterforlengelse, stål, oransje

ModellSakPris (eks. mva)
9401-33AG2XKP2 243 NOK
ALLEGRO SAFETY -

Punkteringssikre hjul 10 tommer, pakke med 2

ModellSakPris (eks. mva)
9401-29AE6CGE4 699 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?