PROTO Utskiftbare momentnøkkelhoder

Har utskiftbare hoder for en rekke monteringsoperasjoner. Ideell for bruk i metallbearbeidings- og rørleggerindustrien og er tilgjengelig i boksende / åpne ende / firkantede drivhoder

filtre

Proto utskiftbare momentnøkkelhoder kan brukes med kompatible utskiftbare hodenøkler. Disse momentnøklene har en ergonomisk design som gjør at flere hoder kan jobbe med det samme...Les mer
StilModellKjørestørrelseMaks. MomentTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AJH5-38RH51200 tommer4 3 / 32 "3 / 8 "2 460NOK
AJH7-12RH73000 tommer5.875 "1 / 2 "3 442NOK
PROTO -

Dreiemomentnøkkelhode

StilModellKjørestørrelseMaks. MomentTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AJH4-10MH4265 tommer3 1 / 16 "10949NOK
AJH4-11MH4400 tommer3.031 "111 056NOK
AJH4-12H4220 tommer3 1 / 16 "3 / 8 "935NOK
AJH4-14MH4695 tommer3.156 "14mm961NOK
AJH4-13MH4495 tommer3 3 / 32 "131 020NOK
BJH5-22H51185 tommer3.875 "11 / 16 "813NOK
BJH5-26H52310 tommer3 31 / 32 "13 / 16 "999NOK
BJH5-13MH5495 tommer3.75 "13919NOK
BJH7-19MH71650 tommer5.5 "19mm938NOK
BJH7-22H71185 tommer5.437 "11 / 16 "903NOK
BJH7-32H73575 tommer5 21 / 32 "1"1 061NOK
BJH7-32MH73600 tommer5 27 / 32 "32mm2 594NOK
BJH7-44H73600 tommer5 15 / 16 "1.375 "1 639NOK
BJH7-18H7695 tommer5.375 "9 / 16 "643NOK
BJH7-34H73600 tommer5 23 / 32 "1-1 / 16 "1 377NOK
PROTO -

Momentnøkkelhodeboksende 7/16 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
JH4-14BAD8WAR894NOK
PROTO -

Momentnøkkelhodeboksende 3/4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
JH5-24BAD8WCW436NOK
PROTO -

Momentnøkkelhodeboksende 9/16 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
JH7-18BAD8WDN412NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan bruker du en momentnøkkel?

  • Juster håndtaket og still det til ønsket momentnivå.
  • For å låse den på plass, bruk strammeren på enden av håndtaket.
  • Skyv den over muffen / mutteren / bolten og stram den med klokken.
  • Når du er ferdig, tilbakestill håndtakets innstillinger til 0 og oppbevar det et trygt sted.

Hvordan stiller du inn momentet på en momentnøkkel?

  • Vri knotten ved enden av skiftenøkkelhåndtaket med klokken.
  • Dette strammer fastnøkkelen og setter momentnivået på skiftenøkkelen.
  • Hvis du trenger å justere dreiemomentet på nytt, løsner du knotten og dreier håndtaket til ønsket moment.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?