PROTO Utskiftbare momentnøkler

Møt ASME B107.14M-spesifikasjonene for å håndtere en rekke monterings- og feltjobber med færre skiftenøkler og minimalt med manuell innsats. Har en hørbar klikkindikator for å indikere statusen til den nødvendige dreiemomentinnstillingen. Tilby +/-4 % CW og +/-6 % CCW nøyaktighet

filtre

PROTO -

Mikrometer momentnøkkel

Stanley Proto momentnøkler med utskiftbare hoder er designet for å gi funksjonaliteten til å påta seg en rekke monterings- og feltjobber med færre skiftenøkler og minimal manuell innsats. Disse dreiemomentnøklene med full grensesnitt har en hørbar klikkindikator som avgir et hørbart klikk som indikerer om den nødvendige dreiemomentinnstillingen er nådd. De oppfyller ASME B107.14M-spesifikasjonene for å levere nøyaktigheter på +/- 4% CW og +/- 6% CCW og er utstyrt med et mykt og behagelig grep for å håndtere kontinuerlig drift.

StilModellKjørestørrelseTotal lengdePrimære skalaøkningerPrimær skalaPris (eks. mva)
AJH4-50FPSH411 "0.5 fot.lb.10 til 50 ft.-lb.2 114NOK
BJH5-6006CH514.75 "0.5 fot.lb.16 til 80 ft.-lb.5 001NOK
CJH7-6014CH726 5 / 16 "1.0 fot.lb.50 til 250 ft.-lb.5 266NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?