Isolasjonsskiver

filtre

Micro Plastics skulderskiver gir isolasjon mot elektrisitet og fuktighet, og brukes ofte som støtfangere, guider og avstandsstykker i bil-, fabrikasjons-, elektro-, møbel- og HVAC-industrien.
MICRO PLASTICS -

Skuldervasker

StilModellFARGEPasser til boltestørrelserInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Skulder Dia.typenPris (eks. mva)
A24SW0008BBlack#80.174 "0.05 "0.25 "0.375 "Kort tønne82NOK
B24SW0006BBlack#60.146 "0.04 "0.218 "0.328 "Kort tønne73NOK
C24SW0004BBlack#40.122 "0.04 "0.187 "0.281 "Kort tønne-
RFQ
D24SW0010BBlack#100.201 "0.05 "0.281 "0.437 "Kort tønne84NOK
E24SW0250BBlack1 / 4 "0.260 "0.06 "0.375 "0.562 "Kort tønne127NOK
F24SW0375BBlack3 / 8 "0.385 "0.06 "0.5 "0.750 "Kort tønne90NOK
G10SC312062Off White5 / 16 "0.320 "0.625 "0.36 "0.620 "Lang tønne232NOK
H10SC010075Off White#100.200 "0.75 "0.26 "0.399 "Lang tønne111NOK
I10SC250050Off White1 / 4 "0.260 "0.5 "0.312 "0.513 "Lang tønne127NOK
J10SC004025Off White#40.115 "0.25 "0.145 "0.235 "Lang tønne80NOK
K10SC002012Off White#20.090 "0.125 "0.12 "0.181 "Lang tønne68NOK
L10SC002025Off White#20.090 "0.25 "0.12 "0.181 "Lang tønne61NOK
M10SC008037Off White#80.173 "0.375 "0.205 "0.344 "Lang tønne106NOK
N10SC312050Off White5 / 16 "0.320 "0.5 "0.36 "0.620 "Lang tønne116NOK
O10SC250075Off White1 / 4 "0.260 "0.75 "0.312 "0.513 "Lang tønne127NOK
P10SC250012Off White1 / 4 "0.260 "0.125 "0.312 "0.513 "Lang tønne196NOK
Q10SC010037Off White#100.200 "0.375 "0.26 "0.399 "Lang tønne188NOK
R10SC250037Off White1 / 4 "0.260 "0.375 "0.312 "0.513 "Lang tønne194NOK
S10SC010025Off White#100.200 "0.25 "0.26 "0.399 "Lang tønne123NOK
T10SC250025Off White1 / 4 "0.260 "0.25 "0.312 "0.513 "Lang tønne225NOK
U10SC008075Off White#80.173 "0.75 "0.205 "0.344 "Lang tønne237NOK
V10SC006012Off White#60.140 "0.125 "0.17 "0.290 "Lang tønne177NOK
W10SC008025Off White#80.173 "0.25 "0.205 "0.344 "Lang tønne32NOK
X10SC312037Off White5 / 16 "0.320 "0.375 "0.36 "0.620 "Lang tønne76NOK
Y24SW0250Off White1 / 4 "0.260 "0.06 "0.375 "0.562 "Kort tønne83NOK

Isolasjonsskiver

Micro Plastics skulderskiver gir isolasjon mot elektrisitet og fuktighet, og brukes ofte som støtfangere, guider og avstandsstykker i bil-, fabrikasjons-, elektro-, møbel- og HVAC-industrien.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke standarder overholder isolatorskiver?

De er flammebestandige og overholder UL94 V2-standarder.

Hvilket materiale brukes til å produsere isolatorskiver?

Disse selvsmørende skivene er laget av Nylon 6/6, som tåler temperaturer opp til 185 grader Fahrenheit, Den gir en høy grad av mekanisk styrke og gir motstand mot fuktighet / skitt / brudd / slitasje.

Hva er dielektrisk styrke?

Den dielektriske styrken til et materiale bestemmer hvor godt det kan lagre elektrisk energi. Den dielektriske nedbrytningsmotstanden til et materiale under påført spenning måles også. Volt per enhet tykkelse (dielektrisk styrke) er måling av et materiales evne til å fungere som en isolator. Disse skivene har en dielektrisk styrke på 300 til 400V/mil.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?