PROTO Slaguttakssett

Inkluderer et bredt spekter av hull- og holdering-støtsocketsett i forskjellige drivstørrelser og -typer. Antall stykker i sett varierer fra 5 til 30.

filtre

PROTO -

Slaguttakssett

Proto-støtsokkelsett er konstruert for å rotere gjenstridige, skadede og utslitte bolter eller festemidler uten å skade hjørnene. Disse sekskantede, doble sekskantede, sekskantede torx-, holde- og hull-gjennom-type fatningene har en intern TorquePlus-design som reduserer avrunding av festeelementer og gir et fast grep på flate ender samtidig som belastningen flyttes bort fra hjørnene på en feste. Disse stikkontaktsettene av SAE eller metrisk type har en skinnende svart oksidfinish og et sidemonteringshull. Velg fra et bredt utvalg av Proto-sokkelsett i firkantede, universelle og 6-punkts dype stasjoner på Raptor Supplies.

StilModellStikkontakter inkludertTilkoblingstypeDeep Socket Point Styles InkludertStd. Socket Point Styles InkludertKjørestørrelseKjøretypeAntall stykkerSAE eller metriskPris (eks. mva)
AJ761091, 1-1/8, 1-1/4, 1-3/8, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 1-7/8, 2"Låsering-61"Square9SAE5 761NOK
BJ731021, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"Låsering6-3 / 4 "Square8SAE4 454NOK
CJ731031, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"Låsering-63 / 4 "Square8SAE3 487NOK
DJ731041-1/16, 1-1/4, 1-7/16, 1-5/8, 1-13/16, 2, 2-3/16, 2-3/8"Låsering-63 / 4 "Square8SAE4 962NOK
EJ761031-1/16, 1-1/4, 1-7/16, 1-5/8, 1-13/16, 2, 2-3/16, 2-3/8"Låsering-61"Square8SAE6 603NOK
FJ742421/2" Dr 6 Pt slagsokkel: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4", 8, 10 , 12, 14, 17, 19 mmHull gjennom-61 / 2 "Square12SAE og metrisk1 387NOK
GJ721451/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16"Hex6 pkt.-1 / 2 "Universell8SAE4 397NOK
HJ721591/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16"Hex6-1 / 2 "6 Pt Dyp8SAE1 763NOK
IJ741121/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8"Hex6-1 / 2 "Square11SAE2 688NOK
JJ741021/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8"Hex-61 / 2 "Square11SAE1 783NOK
KJ691021/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"Hex-61 / 4 "Square6SAE570NOK
LJ721021/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"Hex-63 / 8 "Square9SAE906NOK
MJ721061/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"Hex-63 / 8 "Square15SAE1 586NOK
NJ721161/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"Hex6-3 / 8 "Square15SAE2 261NOK
OJ761152-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2, 2-9/16, 2-5/8, 2-3/4, 2-13/16, 2-7/8, 2-15/16, 3"Låsering6-1"Square15SAE56 026NOK
PJ761162-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2, 2-9/16, 2-5/8, 2-11/16, 2-3/4, 2-13/16, 2-7/8, 2-15/16, 3"Låsering-61"Square16SAE28 551NOK
QJ761062-9/16, 2-3/4, 2-15/16, 3-1/8, 3-1/2, 3-7/8"Låsering-61"Square6SAE22 891NOK
RJ761113-1/8, 3-1/4, 3-3/8, 3-1/2, 3-5/8, 3-3/4, 3-7/8, 4, 4-1/8, 4-1/4, 4-1/2"Låsering6-1"Square11SAE143 360NOK
SJ761223/4 "gjennom 2"Låsering-61"Square21SAE12 396NOK
TJ07500-103/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16"Hex-63 / 4 "Square10SAE3 538NOK
UJ731053/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8"Hex-6 pkt.3 / 4 "Universell15SAE5 784NOK
VJ721253/8 "Dr 6 Pt: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7 / 8, 15/16, 1, 3/8 "Dr 6 Pt Deep: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13 / 16, 7/8, 15/16 "-663 / 8 "Square25SAE3 011NOK
WJ721183/8 "Dr 6 Pt Deep: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm, 3/8" Dr 6 Pt: 5/16, 3/8 , 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 "Hull gjennom663 / 8 "Square25SAE og metrisk3 398NOK
XJ721423/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"Hex-63 / 8 "Universell5SAE2 503NOK
YJ741143/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4"Hex6-1 / 2 "Square15SAE3 758NOK
PROTO -

Støtkontaktsett for alle formål

StilModellPris (eks. mva)
AJ727414 077NOK
BJ721044 524NOK
CJ722301 673NOK
DJ722201 838NOK
EJ7613734 974NOK
FJ742181 153NOK
GJ743064 591NOK
HJ72100M4 177NOK
IJ721038 264NOK
JJ721443 214NOK
KJ7612115 722NOK
LJ1001SS3 985NOK
MJ742011 934NOK
PROTO -

Støtsokkelsett, 1/2 tommers stasjonsstørrelse, 13 stykker

ModellSakPris (eks. mva)
J74143CT8ENQ8 823 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?