PROTO Stikkontaktadaptere

filtre

Slaghylseadaptere brukes sammen med muttertrekker og stikkontakter for å løsne og stramme fester.
PROTO -

5/8 "Drive Impact Socket Adapter

StilModellUtgangsstørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
AJ76551 / 2 "1.875 "305NOK
BJ76563 / 4 "2"361NOK
StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
AJ614044"121NOK
AJ614066"144NOK
PROTO -

1" Drive Impact Socket Adapter

StilModellKjøretypeUtgangsstørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
AJ07656Hunn3 / 4 "2.875 "595NOK
BJ10004Hunn1.5 "3.5 "1 178NOK
CJ10005Kvinne-torget#54.5 "3 821NOK
PROTO -

1/2 "Drive Impact Socket Adapter

StilModellUtgangsstørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
AJ76523 / 4 "1 29 / 32 "308NOK
BJ76513 / 8 "1.437 "178NOK
PROTO -

3/4 "Drive Impact Socket Adapter

StilModellUtgangsstørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
AJ076551"1.875 "405NOK
BJ76531 / 2 "2 1 / 16 "416NOK
StilModellUtgangsstørrelsePris (eks. mva)
AJ71211 / 2 "170NOK
AJ71113 / 8 "166NOK
PROTO -

Stikkontaktadaptere

StilModellKjørestørrelseKjøretypeUtgangsstørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
AJ09902#5Kvinne Spline1"4.375 "1 649NOK
BJ76503 / 8 "Hunn1 / 2 "1 5 / 16 "165NOK
PROTO -

Støtkontakt Adaptersett 3/8 Tommer Dr 6 Stk

ModellSakPris (eks. mva)
J52006AD8FEF1 361 NOK

Egenskaper

  • De har størrelser stemplet på verktøyet for enkel identifikasjon.
  • Disse adapterne har en legert stålkonstruksjon med svart oksidfinish for forlenget verktøylevetid og korrosjonsbestandighet.
  • Utvalgte støtadaptersett inkluderer klips, stikkontakter og forskjellige adaptere for å enkelt dreie avrundede, slitte og rustne fester.

Arbeidsmekanisme

  • Slagsocket-adaptere gjør det lettere for drivenden av en slagsokkel å passe til slagkraftnøkler med en annen stasjonsstørrelse.
  • De kan håndtere vibrasjonen og det høye dreiemomentet som produseres av en slagkraftnøkkel mens de strammer og løsner festene.

Standarder og godkjenninger

  • ASME B107.110-2012

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke sikkerhetstiltak bør tas når du bruker Proto-støtkontaktadaptere?

  • Ikke overmoment små stikkontakter mens du bruker dem med adaptere på store drivverktøy.
  • Ikke bruk håndadaptere med elektroverktøy.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?