PROTO Slaguttakstilbehør

filtre

PROTO -

Impact Universalledd

StilModellKjørestørrelseTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AJ10670A1"5.375 "-2 111NOK
BJ74470P1 / 2 "2 15 / 16 "1 / 2 "516NOK
CJ66170P1 / 4 "1 13 / 32 "1"453NOK
DJ07570A3 / 4 "4 3 / 32 "-1 058NOK
CJ77270P3 / 8 "2"3 / 8 "479NOK
PROTO -

Slagstift

StilModellKjørestørrelseAntall poengTotal lengdePris (eks. mva)
AJ10000P21"6, 82.125 "34NOK
AJ10000P11"4, 6, 81.875 "32NOK
BJ07500P3 / 4 "6, 122"29NOK
StilModellKjørestørrelseTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AJRR100421"2 13 / 16 "2-5/8" rillediameter126NOK
AJRR500801 / 2 "15 / 16 "800 Spor81NOK
AJRR500871 / 2 "1"870 Spor83NOK
AJRR500951 / 2 "1 1 / 16 "950 Spor76NOK
AJRR501051 / 2 "1.187 "1050 Spor82NOK
AJRR501151 / 2 "1.25 "1150 Spor84NOK
AJRR501301 / 2 "1.437 "1300 Spor81NOK
AJRR501451 / 2 "1 9 / 16 "1450 Spor82NOK
AJRR501601 / 2 "1.75 "1600 Spor81NOK
AJRR075203 / 4 "1.437 "1-1/4" rillediameter118NOK
AJRR075283 / 4 "1 15 / 16 "1-3/4" rillediameter115NOK
AJRR075323 / 4 "2.187 "2" rillediameter119NOK
AJRR075343 / 4 "2 5 / 16 "2-1/8" rillediameter122NOK
AJRR075363 / 4 "2.437 "2-1/4" rillediameter120NOK
PROTO -

Slaguttakens holdepinner / ringer

Proto snap ringer er best egnet for å feste stikkontakter på drivverktøy for vitenskapelig og industrielt utstyr, forskning og utvikling og mekaniske applikasjoner. Disse låseringene har en konstruksjon i ett stykke som forhindrer at materialet går i stykker under kompresjon og gir høy fleksibilitet og holdbarhet. Utvalgte modeller har harpiksknuser for advarsel ved overdreven slitasje, noe som sikrer faresikker drift. Velg mellom et stort utvalg av disse akselholderringene, tilgjengelig i varianter av stål og harpiks Raptor Supplies.

StilModellKjørestørrelseMaterialeAntall poengTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AJRR100281"Stål6, 81 15 / 16 "1-3 / 4 "Groove Dia., 1.96" Hub Dia.124NOK
AJRR100401"-62 11 / 16 "2-1 / 2 "Groove Dia., 2.71" Hub Dia.126NOK
AJRR100361"--2.437 "2-1 / 4 "Groove Dia., 2.46 Hub Dia.132NOK
AJRR100321"Stål6, 82.187 "2 "Groove Dia., 2.21" Hub Dia.122NOK
AJRR100341"Stål6, 82 5 / 16 "2-1 / 8 "Groove Dia., 2.36" Hub Dia.123NOK
AJRR150701.5 "--4.875 "4-3 / 8 "Groove Dia., 4.63" Hub Dia.153NOK
AJRR150621.5 "--4.375 "3-7 / 8 "Groove Dia., 4.13" Hub Dia.153NOK
AJRR150541.5 "-63.875 "3-3 / 8 "Groove Dia., 3.63" Hub Dia.148NOK
AJRR150461.5 "-63.375 "2-7 / 8 "Groove Dia., 3.13" Hub Dia.152NOK
BJRR075233 / 4 "Harpiks Pin6, 121.625 "1-7 / 16 "Groove Dia., 1.63" Hub Dia.117NOK
BJRR075263 / 4 "Harpiks Pin6, 121 13 / 16 "1-5 / 8 "Groove Dia., 1.81" Hub Dia.105NOK
CJRR375123 / 8 "--1.25 "1/16" tykkelse61NOK
CJRR375953 / 8 "--1"1/16" tykkelse65NOK
CJRR375823 / 8 "--7 / 8 "1/16" tykkelse64NOK
CJRR375753 / 8 "--13 / 16 "1/16" tykkelse66NOK
CJRR375673 / 8 "--3 / 4 "1/16" tykkelse64NOK
CJRR375113 / 8 "--1.187 "1/16" tykkelse63NOK
PROTO -

O-ring

StilModellKjørestørrelseAntall poengTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AJ10000R11"4, 6, 82"2 "dia.67NOK
AJ10000R21"6, 82.25 "2 1/4 "dia.68NOK
BJ07500R3 / 4 "6, 12--29NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?