YELLOW JACKET Hydraulisk Valve manifolder

Brukes til å regulere væskestrøm og trykk jevnt mellom pumper og aktuatorer i et hydraulisk system. Design i ett stykke støtter nødvendig ventilering og inneholder alle passasjer for et helt system. Kan styre to eller fire enkeltvirkende sylindere samtidig

filtre

YELLOW JACKET -

Brute II 4 ventilmanifold

StilModellPris (eks. mva)
A460136 094NOK
B460103 393NOK
YELLOW JACKET -

Titan Test og lade manifester

Ritchie Yellow Jacket test- og lademanifolder er designet for å overvåke kjøle- eller varmesystemer, spesielt trykket til kjølemedier. De brukes til å styre strømmen eller trykket til en gass. Disse Ritchie Yellow Jacket test- og lademanifoldene kommer med den fjerde slangen, som tillater tilkobling til kjølemiddeltanken, høye/lave sider og gjenvinningsenhet eller vakuumpumpe for klaring, diagnostikk og lading uten å bytte slanger. De har et dedikert 100 mesh filter in-line på alle fakkelbeslag for å forhindre partikkelmateriale og forbedre setets levetid. Disse test- og lademanifoldene har et skueglass som lar brukere effektivt se kjølemediets bevegelse og tilstand under gjenvinnings- og ladeoperasjonen. Ritchie Yellow Jacket test- og lademanifolder har doble "O"-ringstempel, som gir pålitelighet og forlenget levetid. Velg fra en rekke av disse Ritchie Yellow Jacket test- og lademanifolder tilgjengelig i 60 og 72-tommers slangelengder.

StilModellSlangelengdeAntall slangertypenPris (eks. mva)
A49963---2 703NOK
B49973---3 976NOK
C49983---2 634NOK
C49962---2 671NOK
D4986760 "3Klimaanlegg og stasjonær kjøling3 229NOK
E4996060 "4-4 965NOK
F4998760 "4-4 048NOK
G4996760 "4Klimaanlegg og stasjonær kjøling4 105NOK
H4996860 "4-4 562NOK
I4984772 "3Testing og lading av klimaanlegg4 771NOK
YELLOW JACKET -

41 Serien Manifolds

StilModellAntall slangerPris (eks. mva)
A42021-1 341NOK
B4200101 325NOK
C4200501 341NOK
D4202432 244NOK
E4200432 160NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?