PARKER Hydrauliske akkumulatorfester

filtre

StilModellInne i Dia.Pris (eks. mva)
A1466230000G4.5 "1 965NOK
A1449080000G6.8 "2 049NOK
PARKER -

U-bolt montering

Parker-monterings-U-bolter har en gjenget konfigurasjon som er ideell for å feste stempelakkumulatorer på monteringsflater. Disse U-boltene er laget av galvanisert stål for å gi beskyttelse mot mekaniske skader og er egnet for bruk med akkumulatorer fra 231 til 2310 cu-in kapasiteter. De er videre utstyrt med muttere for å sikre en sikret tilkobling og er designet for å passe bare til en spesiell størrelse akkumulator. Et bredt utvalg av disse akkumulatorene er tilgjengelige i innvendige diameteralternativer på 5 og 7.13 tommer Raptor Supplies.

StilModellInne i Dia.Pris (eks. mva)
A0854370000G2.44 "687NOK
A0862090000G3.69 "874NOK
A0864960000G5"1 067NOK
A0864970000G7.13 "1 970NOK
PARKER -

Monteringsklemme, 8.78 tommer innvendig diameter, sinkbelagt stål

ModellSakPris (eks. mva)
202.515-03648GRGCN2TLD2 511 NOK
PARKER -

Akkumulator lade / målesett, maksimalt trykk - 3000 psi

ModellSakPris (eks. mva)
144953000GAD9YXG7 774 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?