Heiseringer og tilbehør

filtre

Heisering Heiseringer er løfteinnretninger designet for å gi et sikkert og stabilt festepunkt for heise- og løfteoperasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av heisringer...Les mer

AMERICAN DRILL BUSHING -

EN Vaktløfteringer, metriske

StilModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCBreddeInnvendig breddetråd LengdeInnvendig lengdeTotal høydePris (eks. mva)
AEN34212400KgM8x1.259.5 Nm58.2mm31.8 mm16mm38.5 mm98mm1 169NOK
AEN34312450KgM10x1.5016 Nm58.2mm31.8 mm16mm36.5 mm98mm1 169NOK
AEN345151050KgM12x1.7537 Nm88.9 mm48 mm25mm65 mm159.9 mm1 471NOK
AEN345181500KgM14x2.0045 Nm88.9 mm48 mm25mm65.3 mm160.2 mm1 471NOK
AEN346141900KgM16x2.0080 Nm88.9 mm48 mm25mm62 mm159.9 mm1 471NOK
AEN347142200KgM20x2.50135 Nm88.9 mm48 mm25mm58.7 mm159.6 mm1 471NOK
AEN341024200KgM24x3.0311 Nm129.5 mm71.4 mm28mm85.7 mm215.2 mm3 623NOK
AEN341054500KgM30x3.5311 Nm129.5 mm71.4 mm38mm79.7 mm225.2 mm3 623NOK
AMERICAN DRILL BUSHING -

EN Beskyttelse Heiseringer, Standard

StilModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCBreddeInnvendig breddetråd LengdeInnvendig lengdeTotal høydePris (eks. mva)
AEN33112550 lbs.1 / 4-205 fot. Lbs.2.29 "1.25 "0.56 "1.57 "3.79 "1 169NOK
AEN33212800 lbs.5 / 16-187 fot. Lbs.2.29 "1.25 "0.56 "1.51 "3.79 "1 169NOK
AEN333121000 lbs.3 / 8-1612 fot. Lbs.2.29 "1.25 "0.56 "1.45 "3.79 "1 169NOK
BEN333162250 lbs.1 / 2-1326 fot. Lbs.2.29 "1.25 "1.06 "1.45 "4.29 "1 169NOK
AEN335122500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.3.5 "1.89 "0.75 "2.56 "6.06 "1 471NOK
BEN335162500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.3.5 "1.89 "1.25 "2.56 "6.56 "1 471NOK
AEN336144000 lbs.5 / 8-1160 fot. Lbs.3.5 "1.89 "1"2.44 "6.31 "1 471NOK
BEN337165000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.3.5 "1.89 "1.5 "2.31 "6.81 "1 471NOK
AEN337145000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.3.5 "1.89 "1"2.31 "6.31 "1 471NOK
AEN331027000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.5.1 "2.81 "1.2 "3.57 "8.57 "3 623NOK
AEN331048000 lbs.7 / 8-9160 fot. Lbs.5.1 "2.81 "0.95 "3.32 "8.32 "3 623NOK
AEN3310510000 lbs.1-8230 fot. Lbs.5.1 "2.81 "1.45 "3.2 "8.82 "3 623NOK
AEN3340215000 lbs.1 1 / 4-7470 fot. Lbs.6.75 "3.88 "1.88 "3.74 "11.1 "6 698NOK
AEN3342424000 lbs.1 1 / 2-6800 fot. Lbs.6.75 "3.88 "2.63 "3.49 "11.85 "8 045NOK
AEN3342730000 lbs.2-4 1 / 21100 fot. Lbs.6.75 "3.88 "2.96 "3.49 "12.18 "11 544NOK
AMERICAN DRILL BUSHING -

EZ-Torque Heiseringer, metriske

StilModellLastekapasitetTrådstørrelsetråd LengdeBreddeInnvendig breddemoment~~POS=TRUNCTykkelseInnvendig lengdePris (eks. mva)
A244907000KgM30x3.566mm165.1 mm81.3 mm13.5 Nm31.8 mm106.3 mm9 165NOK
A2449411000KgM36x4.069 mm217.2 mm106.7 mm20.8 Nm44.5 mm164.8 mm11 580NOK
A2449812500KgM42x4.579 mm217.2 mm106.7 mm21.6 Nm44.5 mm158.8 mm13 011NOK
A2429013500KgM48x5.079 mm217.2 mm106.7 mm21.3 Nm44.5 mm152.8 mm13 011NOK
A2459222000KgM64x6.0102 mm296.4 mm146.1 mm53.9 Nm57.2 mm203.3 mm31 365NOK
A2469031500KgM72x6.0132 mm368.3 mm184.1 mm124.7 Nm69.8 mm215.4 mm52 804NOK
A2479051000KgM90x6.0178 mm403.9 mm196.8 mm132.8 Nm82.5 mm235.7 mm155 733NOK
AMERICAN DRILL BUSHING -

EZ-Torque Heiseringer, Standard

StilModellLastekapasitetTrådstørrelsetråd LengdeBreddeInnvendig breddemoment~~POS=TRUNCTykkelseInnvendig lengdePris (eks. mva)
A2349015000 lbs.1 1 / 4-71.89 "6.5 "3.2 "10 fot. Lbs.1.25 "3.88 "9 165NOK
A2349424000 lbs.1 1 / 2-62.7 "8.55 "4.2 "18 fot. Lbs.1.75 "6.12 "11 580NOK
A2329030000 lbs.2-4 1 / 22.96 "8.55 "4.2 "23 fot. Lbs.1.75 "6.12 "13 011NOK
A2359250000 lbs.2 1 / 2-44"11.67 "5.75 "49 fot. Lbs.2.25 "7.73 "31 365NOK
A2359050000 lbs.2 1 / 2-84"11.67 "5.75 "49 fot. Lbs.2.25 "7.73 "31 365NOK
A2369075000 lbs.3-45.2 "14.15 "7.25 "92 fot. Lbs.2.75 "8.53 "52 804NOK
A23790100000 lbs.3 1 / 2-47"15.9 "7.75 "98 fot. Lbs.3.25 "9.28 "155 733NOK
A23792150000 lbs.4 1 / 4-48.5 "19.69 "9.87 "123 fot. Lbs.4"12.93 "240 608NOK
A23794200000 lbs.5-49"24 "12.38 "193 fot. Lbs.5"15 "514 183NOK
A23798250000 lbs.6-49"24 "12.38 "207 fot. Lbs.5"15 "558 894NOK
AMERICAN DRILL BUSHING -

Heavy Duty D-ringsidetrekk, metrisk

StilModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCtråd LengdeBreddeInnvendig breddeTykkelseTotal høydePris (eks. mva)
A37805400KgM8x1.259.5 Nm14mm99 mm56 mm13mm144 mm1 381NOK
A37810450KgM10x1.5016 Nm24mm99 mm56 mm13mm154 mm1 381NOK
A378151050KgM12x1.7537 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm1 744NOK
A378201900KgM16x2.0080 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm1 744NOK
A378252200KgM20x2.50135 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm2 572NOK
A378303000KgM20x2.50135 Nm38mm127 mm79 mm19 mm213 mm3 758NOK
A378354200KgM24x3.0311 Nm43mm127 mm79 mm19 mm218 mm3 758NOK
AMERICAN DRILL BUSHING -

Heavy Duty D Ring Sidetrekk, Standard

StilModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCtråd LengdeBreddeInnvendig breddeTykkelseTotal høydePris (eks. mva)
A37305800 lbs.5 / 16-187 fot. Lbs.0.48 "3.88 "2.19 "0.5 "5.6 "1 381NOK
A373101000 lbs.3 / 8-1612 fot. Lbs.0.48 "3.88 "2.19 "0.5 "5.6 "1 381NOK
A373152500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.0.98 "3.88 "2.19 "0.5 "6.1 "1 744NOK
A373204000 lbs.5 / 8-1160 fot. Lbs.0.98 "3.88 "2.19 "0.5 "6.1 "1 744NOK
A373255000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.1.23 "3.88 "2.19 "0.5 "6.35 "2 572NOK
A373307000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.1.28 "5"3.13 "0.75 "8.16 "3 758NOK
A373358000 lbs.7 / 8-9160 fot. Lbs.1.28 "5"3.13 "0.75 "8.16 "3 758NOK
A3734010000 lbs.1-8230 fot. Lbs.1.53 "5"3.13 "0.75 "8.41 "3 758NOK
AMERICAN DRILL BUSHING -

Heavy Duty Heiseringer

StilModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCtråd LengdeInnvendig lengdeBreddeInnvendig breddeTykkelsePris (eks. mva)
A33438--------7 798NOK
RFQ
A33436--------7 798NOK
RFQ
B33113550 lbs.1 / 4-28------949NOK
RFQ
C33112550 lbs.1 / 4-205 fot. Lbs.0.56 "1.57 "2.29 "1.25 "0.44 "949NOK
C33212800 lbs.5 / 16-187 fot. Lbs.0.56 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "949NOK
C33214800 lbs.5 / 16-187 fot. Lbs.1.06 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "949NOK
C33213800 lbs.5 / 16-247 fot. Lbs.0.56 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "949NOK
C333131000 lbs.3 / 8-2412 fot. Lbs.0.56 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "949NOK
C333141000 lbs.3 / 8-1612 fot. Lbs.1.06 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "949NOK
C333121000 lbs.3 / 8-1612 fot. Lbs.0.56 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "949NOK
C333172250 lbs.1 / 2-2026 fot. Lbs.1.06 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "949NOK
C333162250 lbs.1 / 2-1326 fot. Lbs.1.06 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "949NOK
C335122500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.0.75 "2.56 "3.5 "1.89 "0.75 "1 150NOK
C335052500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.1"4.12 "3.5 "1.89 "0.75 "1 294NOK
C335132500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.0.75 "4.12 "3.5 "1.89 "0.75 "1 294NOK
C335172500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.1.25 "4.12 "3.5 "1.89 "0.75 "1 294NOK
C335162500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.1.25 "2.56 "3.5 "1.89 "0.75 "1 150NOK
C335152500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.1"2.56 "3.5 "1.89 "0.75 "1 150NOK
C336164000 lbs.5 / 8-1160 fot. Lbs.1.25 "4"3.5 "1.89 "0.75 "1 294NOK
C336144000 lbs.5 / 8-1160 fot. Lbs.1"2.44 "3.5 "1.89 "0.75 "1 150NOK
C336154000 lbs.5 / 8-1160 fot. Lbs.1.25 "2.44 "3.5 "1.89 "0.75 "1 150NOK
C336124000 lbs.5 / 8-1160 fot. Lbs.0.75 "2.44 "3.5 "1.89 "0.75 "1 150NOK
C336134000 lbs.5 / 8-1160 fot. Lbs.0.75 "4"3.5 "1.89 "0.75 "1 294NOK
C336044000 lbs.5 / 8-1160 fot. Lbs.1"4"3.5 "1.89 "0.75 "1 294NOK
C337145000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.1"2.31 "3.5 "1.89 "0.75 "1 196NOK
AMERICAN DRILL BUSHING -

Heavy Duty heiseringer, metrisk

StilModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCtråd LengdeInnvendig lengdeBreddeInnvendig breddeTykkelsePris (eks. mva)
A34212400KgM8x1.259.5 Nm16mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm949NOK
A34214400KgM8x1.259.5 Nm21mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm949NOK
A34314450KgM10x1.5016 Nm26mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm949NOK
A34312450KgM10x1.5016 Nm16mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm949NOK
A345171050KgM12x1.7537 Nm32mm101.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 294NOK
A345151050KgM12x1.7537 Nm25mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 150NOK
A345051050KgM12x1.7537 Nm25mm104.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 294NOK
A345161050KgM12x1.7537 Nm32mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 150NOK
A345181500KgM14x2.0045 Nm25mm65.3 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 150NOK
A345201500KgM14x2.0045 Nm32mm65.3 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 150NOK
A345191500KgM14x2.0045 Nm25mm105 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 256NOK
A345211500KgM14x2.0045 Nm32mm105 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 256NOK
A346151900KgM16x2.0080 Nm32mm62 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 150NOK
A346141900KgM16x2.0080 Nm25mm62 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 150NOK
A346041900KgM16x2.0080 Nm25mm101.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 294NOK
A346161900KgM16x2.0080 Nm32mm101.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 294NOK
A347152200KgM20x2.50135 Nm25mm98.4 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 345NOK
A347142200KgM20x2.50135 Nm25mm58.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 196NOK
A347172200KgM20x2.50135 Nm38mm98.4 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 345NOK
A347162200KgM20x2.50135 Nm38mm58.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 196NOK
A341013000KgM20x2.50135 Nm28mm89.7 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm2 602NOK
A341613000KgM20x2.50135 Nm28mm131.1 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm2 928NOK
A341634200KgM24x3.0311 Nm38mm127.1 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm2 928NOK
A341034200KgM24x3.0311 Nm38mm85.7 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm2 602NOK
A341624200KgM24x3.0311 Nm28mm127.1 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm2 928NOK
AMERICAN DRILL BUSHING -

Heavy Duty veiplate heiseringer

StilModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCtråd LengdeBreddeInnvendig lengdeInnvendig breddeTykkelsePris (eks. mva)
A3666010000 lbs.1 1 / 4-7230 fot. Lbs.1"5.1 "2.95 "2.81 "1"2 763NOK
A3666510000 lbs.1 1 / 2-6230 fot. Lbs.1.5 "5.1 "2.95 "2.81 "1"3 026NOK
A3667515000 lbs.1 1 / 2-6470 fot. Lbs.1.5 "6.75 "3.74 "3.88 "1.25 "4 856NOK
A3667015000 lbs.1 1 / 4-7470 fot. Lbs.1"6.75 "3.74 "3.88 "1.25 "4 185NOK
StilModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCtråd LengdeBreddeInnvendig breddeTykkelseBevegelsePris (eks. mva)
A36805400KgM8x1.259.5 Nm14mm99 mm56 mm13mm360 °1 381NOK
A36810450KgM10x1.5016 Nm24mm99 mm56 mm13mm360 °1 381NOK
A368151050KgM12x1.7537 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 °1 744NOK
A368201900KgM16x2.0080 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 °1 744NOK
A368252200KgM20x2.50135 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 °2 572NOK
A368303000KgM20x2.50135 Nm39mm133 mm79 mm19 mm360 °3 758NOK
A368354200KgM24x3.0311 Nm43mm133 mm79 mm19 mm360 °3 758NOK
StilModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCtråd LengdeBreddeInnvendig breddeTykkelseBevegelsePris (eks. mva)
A36305800 lbs.5 / 16-187 fot. Lbs.0.479 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °1 381NOK
A363101000 lbs.3 / 8-1612 fot. Lbs.0.479 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °1 381NOK
A363152500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.0.979 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °1 744NOK
A363204000 lbs.5 / 8-1160 fot. Lbs.0.979 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °1 744NOK
A363255000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.1.229 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °2 572NOK
A363307000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.1.25 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 °3 758NOK
A363358000 lbs.7 / 8-9160 fot. Lbs.1.25 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 °3 758NOK
A3634010000 lbs.1-8230 fot. Lbs.1.5 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 °3 758NOK
StilModellLastekapasitetBreddeTykkelseTotal høydePlatediameterTykke tykkelseBevegelseMaterialePris (eks. mva)
A366007000 lbs.5.1 "1"-5"13 / 32 "360° svingbare eller 180° svingbareAlloy Steel2 835NOK
A3660510000 lbs.5.1 "1"-5"13 / 32 "360° svingbare eller 180° svingbareAlloy Steel2 835NOK
A3661015000 lbs.6.75 "1.25 "--1 / 2 "-Alloy Steel4 220NOK
A3661524000 lbs.6.75 "1.25 "--1 / 2 "-Alloy Steel4 220NOK
AMERICAN DRILL BUSHING -

Heavy Duty Weld Mount Heiseringer

StilModellLastekapasitetBreddeTykkelseHøydePlatediameterTykke tykkelseBevegelseMaterialePris (eks. mva)
A366405000 lbs.3.5 "0.75 "5.47 "2.45 "0.25 "360° svingbare, 180° svingbareAlloy Steel2 014NOK
A3664510000 lbs.5.1 "1"7.64 "3.51 "3 / 8 "360° svingbare, 180° svingbareAlloy Steel2 951NOK
A3665024000 lbs.6.75 "1.25 "9.5 "4.7 "0.5 "360° svingbare, 180° svingbareAlloy Steel3 772NOK
AMERICAN DRILL BUSHING -

Sikkerhetsutviklede heiseringer

StilModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCBreddeInnvendig breddetråd LengdeInnvendig lengdeTotal høydePris (eks. mva)
A23050550 lbs.1 / 4-205 fot. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "1 423NOK
A23051800 lbs.5 / 16-187 fot. Lbs.1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "1 423NOK
A23052800 lbs.5 / 16-187 fot. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "1 423NOK
A230531000 lbs.3 / 8-1612 fot. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "1 423NOK
A233012500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.2.58 "1.25 "1.07 "1.84 "4.84 "1 715NOK
A230062500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "2.31 "6.06 "1 706NOK
A230052500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "2.31 "5.81 "1 706NOK
A233222500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "1 889NOK
A233232500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "4.25 "7.75 "1 889NOK
A230042500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "1 706NOK
A233242500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "4.25 "8"1 889NOK
A230014000 lbs.5 / 8-1160 fot. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "2.18 "5.56 "1 735NOK
A233214000 lbs.5 / 8-1160 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "4.12 "8"1 889NOK
A230034000 lbs.5 / 8-1160 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "2.18 "5.66 "1 735NOK
A233194000 lbs.5 / 8-1160 fot. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "4.12 "7.5 "1 889NOK
A230024000 lbs.5 / 8-1160 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "2.18 "5.41 "1 909NOK
A233204000 lbs.5 / 8-1160 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "4.12 "7.75 "1 889NOK
A230075000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "2.06 "5.81 "1 735NOK
A230095000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.53 "2.06 "6.31 "1 735NOK
A233265000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "4"8"1 889NOK
A233275000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.53 "4"8.25 "1 889NOK
A233255000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "4"7.75 "1 889NOK
A230085000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "2.06 "6.06 "1 735NOK
A231037000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.5.14 "2.37 "1.54 "3.06 "8.06 "3 728NOK
A233307000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.5.14 "2.37 "1.54 "4.65 "9.65 "3 957NOK
AMERICAN DRILL BUSHING -

Sikkerhetsutviklede heiseringer, metriske

StilModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCBreddeInnvendig breddetråd LengdeInnvendig lengdeTotal høydePris (eks. mva)
A24008400KgM8x1.259.5 Nm46.7 mm19.1 mm17mm32.1 mm84.8 mm1 423NOK
A24010450KgM10x1.5016 Nm46.7 mm19.1 mm17mm30.2 mm84.8 mm1 423NOK
A240121050KgM12x1.7537 Nm89.4 mm38 mm19mm59.4 mm140.4 mm1 706NOK
A240141050KgM12x1.7537 Nm89.4 mm38 mm19mm108.6 mm189.6 mm1 889NOK
A240161900KgM16x2.0080 Nm89.4 mm38 mm24mm55.4 mm145.4 mm1 706NOK
A240181900KgM16x2.0080 Nm89.4 mm38 mm24mm104.6 mm194.6 mm1 889NOK
A240202200KgM20x2.50135 Nm89.4 mm38 mm30mm51.4 mm151.4 mm1 735NOK
A240212200KgM20x2.50135 Nm89.4 mm38 mm30mm100.6 mm200.6 mm1 889NOK
A240233000KgM20x2.50135 Nm130.5 mm58.7 mm29mm117.9 mm235.7 mm3 957NOK
A240223000KgM20x2.50135 Nm130.5 mm58.7 mm29mm77 mm194.8 mm3 728NOK
A240244200KgM24x3.0311 Nm130.5 mm58.7 mm34mm73 mm199.8 mm3 728NOK
A240264200KgM24x3.0311 Nm130.5 mm58.7 mm34mm113.9 mm240.7 mm3 957NOK
A240304500KgM30x3.5311 Nm130.5 mm58.7 mm54mm67 mm219.8 mm3 740NOK
A240324500KgM30x3.5311 Nm130.5 mm58.7 mm54mm109.9 mm260.7 mm3 957NOK
A240427000KgM30x3.5637.2 Nm165.1 mm81.3 mm66mm106.3 mm287.7 mm5 921NOK
A240407000KgM30x3.5637.2 Nm165.1 mm81.3 mm46mm106.3 mm267.7 mm5 921NOK
A2405011000KgM36x4.01085.5 Nm217.2 mm106.7 mm69 mm164.8 mm385.7 mm7 738NOK
A2405212500KgM42x4.51085.5 Nm217.2 mm106.7 mm79 mm158.8 mm395.7 mm9 114NOK
A2405413500KgM48x5.01085.5 Nm217.2 mm106.7 mm79 mm152.8 mm395.7 mm9 114NOK
A2406022000KgM64x6.02847.5 Nm296.4 mm146.1 mm102 mm203.3 mm530.5 mm17 665NOK
B2406231500KgM72 x 6.0------41 450NOK
RFQ
B2406451000KgM90 x 6.0------139 908NOK
RFQ
StilModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCBreddeInnvendig breddetråd LengdeInnvendig lengdeTotal høydePris (eks. mva)
A29050275 lbs.1 / 4-202.5 fot. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "3 729NOK
A29051400 lbs.5 / 16-183.5 fot. Lbs.1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "3 729NOK
A29052400 lbs.5 / 16-183.5 fot. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "3 729NOK
A29053500 lbs.3 / 8-166 fot. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "3 729NOK
A293231250 lbs.1 / 2-1314 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "4.25 "7.75 "5 355NOK
A290061250 lbs.1 / 2-1314 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "2.31 "6.06 "4 512NOK
A290051250 lbs.1 / 2-1314 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "2.31 "5.81 "4 512NOK
A293241250 lbs.1 / 2-1314 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "4.25 "8"5 355NOK
A290041250 lbs.1 / 2-1314 fot. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "4 512NOK
A293221250 lbs.1 / 2-1314 fot. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "5 355NOK
A293011250 lbs.1 / 2-1314 fot. Lbs.2.58 "1.25 "1.04 "1.84 "4.81 "4 535NOK
A290012000 lbs.5 / 8-1130 fot. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "2.18 "5.56 "4 588NOK
A290032000 lbs.5 / 8-1130 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "2.18 "6.06 "4 588NOK
A293212000 lbs.5 / 8-1130 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "4.12 "8"5 355NOK
A293202000 lbs.5 / 8-1130 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "4.12 "7.75 "5 355NOK
A290022000 lbs.5 / 8-1130 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "2.18 "5.81 "4 588NOK
A293252500 kg3 / 4-1050 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "4"7.75 "5 355NOK
A290092500 kg3 / 4-1050 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.53 "2.06 "6.31 "4 588NOK
A293272500 kg3 / 4-1050 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.53 "4"8.25 "5 355NOK
A290072500 kg3 / 4-1050 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "2.06 "5.81 "4 588NOK
A291023500 lbs.3 / 4-1050 fot. Lbs.5.14 "2.37 "1.04 "3.06 "7.56 "7 239NOK
A291033500 lbs.3 / 4-1050 fot. Lbs.5.14 "2.37 "1.54 "3.06 "8.06 "7 239NOK
A293303500 lbs.3 / 4-1050 fot. Lbs.5.14 "2.37 "1.54 "4.65 "9.65 "9 217NOK
A293293500 lbs.3 / 4-1050 fot. Lbs.5.14 "2.37 "1.04 "4.65 "9.15 "9 217NOK
A293284000 lbs.7 / 8-980 fot. Lbs.5.14 "2.37 "1.04 "4.52 "9.15 "9 217NOK
StilModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCBreddeInnvendig breddetråd LengdeInnvendig lengdeTotal høydePris (eks. mva)
A29808200KgM8x1.254.75 Nm46.7 mm19.1 mm17mm32.1 mm84.8 mm3 729NOK
A29810225KgM10x1.508 Nm46.7 mm19.1 mm17mm30.2 mm84.8 mm3 729NOK
A29812525KgM12x1.7518.5 Nm89.4 mm38 mm19mm59.4 mm140.4 mm4 512NOK
A29814525KgM12x1.7518.5 Nm89.4 mm38 mm19mm108.6 mm189.6 mm5 153NOK
A29818950KgM16x2.0040 Nm89.4 mm38 mm24mm104.4 mm194.6 mm5 355NOK
A29816950KgM16x2.0040 Nm89.4 mm38 mm24mm55.4 mm145.4 mm4 512NOK
A298211100KgM20x2.5067.5 Nm89.4 mm38 mm30mm100.6 mm200.6 mm5 241NOK
A298201100KgM20x2.5067.5 Nm89.4 mm38 mm30mm51.4 mm151.4 mm4 588NOK
A298231500KgM20x2.5067.5 Nm130.5 mm58.7 mm29mm117.9 mm235.7 mm8 268NOK
A298221500KgM20x2.5067.5 Nm130.5 mm58.7 mm29mm77 mm194.8 mm7 239NOK
A298262100KgM24x3.0155.5 Nm130.5 mm58.7 mm34mm113.9 mm240.7 mm7 212NOK
A298242100KgM24x3.0155.5 Nm130.5 mm58.7 mm34mm73 mm199.8 mm7 239NOK
A298322250KgM30x3.5155.5 Nm130.5 mm58.7 mm54mm109.9 mm260.7 mm9 217NOK
A298302250KgM30x3.5155.5 Nm130.5 mm58.7 mm54mm67 mm219.8 mm7 480NOK
A298403500KgM30x3.5318.6 Nm165.1 mm81.3 mm46mm106.3 mm267.7 mm14 098NOK
A298423500KgM30x3.5318.6 Nm165.1 mm81.3 mm66mm106.3 mm287.7 mm14 098NOK
A298505500KgM36x4.0542.7 Nm217.2 mm106.7 mm69 mm164.8 mm385.7 mm20 266NOK
A298526250KgM42x4.5542.7 Nm217.2 mm106.7 mm79 mm158.8 mm395.7 mm21 560NOK
A298547250KgM48x5.0542.7 Nm217.2 mm106.7 mm79 mm152.8 mm395.7 mm21 560NOK
A2986011000KgM64x6.01423.7 Nm296.4 mm146.1 mm102 mm203.3 mm530.5 mm60 327NOK
AMERICAN DRILL BUSHING -

Flip Flop Heiseringer

StilModellLastekapasitetTykkelseBreddeKausjonsradiusBevegelseMaterialeFinishPris (eks. mva)
A34030S2000 lbs.5 / 16 "2.5 "0.5 "180° dreiningAlloy SteelSvart oksid297NOK
A34035S2500 kg3 / 8 "3.1875 "5 / 8 "180° dreiningAlloy SteelSvart oksid323NOK
A34040S5000 lbs.0.5 "3.88 "0.75 "180° dreiningAlloy SteelSvart oksid481NOK
A34045S12000 lbs.0.75 "5.25 "7 / 8 "180° dreiningAlloy SteelSvart oksid820NOK
A34050S20000 lbs.1"6.1875 "1"180° dreiningAlloy SteelSvart oksid1 221NOK
AMERICAN DRILL BUSHING -

Sjakkel Heiseringer

StilModellLastekapasitetTrådstørrelseBreddePlatediameterTykke tykkelseTotal høydeTykkelseBevegelsePris (eks. mva)
A365102000 lbs.1/4-20 x 1/22.17 "2.1 "0.4 "2.96 "3 / 8 "360° svingbare, 180° svingbare1 952NOK
A365203000 lbs.5/16-18 x 1/22.51 "2.4 "0.52 "3.55 "7 / 16 "360° svingbare, 180° svingbare2 213NOK
A365304000 lbs.3/8-16 x 5/82.8 "2.9 "0.52 "3.91 "0.5 "360° svingbare, 180° svingbare2 546NOK
A365406500 lbs.7/16-14 x 3/43.53 "3.5 "0.64 "4.97 "5 / 8 "360° svingbare, 180° svingbare2 926NOK
A3655013000 lbs.5 / 8-11 x 14.71 "4.6 "0.9 "6.85 "7 / 8 "360° svingbare, 180° svingbare3 865NOK
A3656019000 lbs.3 / 4-10 x 1 1/45.09 "5.4 "1.14 "8.75 "1.125 "360° svingbare, 180° svingbare5 165NOK
A3657024000 lbs.7 / 8-9 x 26.51 "6.1 "1.3 "9.68 "1.25 "360° svingbare, 180° svingbare6 348NOK
AMERICAN DRILL BUSHING -

Spin-N-Lok Heiseringer

StilModellLastekapasitetTrådstørrelsetråd LengdeInnvendig lengdeTotal høydeTykkelseBevegelseMaterialePris (eks. mva)
A3696010000 lbs.1 1 / 4 "1"2.95 "9.125 "1"360° svingbare, 180° svingbareAlloy Steel4 643NOK
A3696510000 lbs.1 1 / 2 "1"2.95 "9.125 "1"360° svingbare, 180° svingbareAlloy Steel4 691NOK
AMERICAN DRILL BUSHING -

Supercoil heiseringer

StilModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCBreddeInnvendig breddetråd LengdeInnvendig lengdeTotal høydePris (eks. mva)
A33716CT5000 lbs.3 / 4 "100 fot. Lbs.3.5 "1.89 "4"2.31 "9.31 "1 470NOK
A33107CT10000 lbs.1230 fot. Lbs.5.1 "2.81 "5"2.95 "12 "3 047NOK
A33401CT15000 lbs.1 1 / 4 "470 fot. Lbs.6.75 "3.88 "6"3.74 "15.22 "4 326NOK
A33424CT24000 lbs.1 1 / 2 "800 fot. Lbs.6.75 "3.88 "7"3.49 "16.22 "5 051NOK

Heiseringer og tilbehør

Heiseringer hjelper deg med å løfte tunge laster trygt. For faste plasser kan det brukes en dobbeltbolt og en 4-boltring eller for bruk av standard og kraftige heiseringer for full rotasjon. Tilgjengelig er et bredt spekter av arbeidsbelastningsområde og størrelse i typer som påskrudd eller påsveiste heiseringer

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er kausjon i en heisring?

Det er en metallløkke som festes til taljens kropp og svinges frem og tilbake 180 grader for å tillate bevegelse av lasten.

Hva er sikkerhetsfaktor for American Drill Bushing?

Sikkerhetsfaktoren er definert som forholdet mellom materialets styrke og komponentens maksimale spenning. Det forbedrer offentlig sikkerhet og reduserer muligheten for at et produkt ikke fungerer. Den svingbare heisringen fra American Drill Bushing har en sikkerhetsfaktor på 5:1, noe som indikerer at den vil ryke ved fem ganger arbeidsbelastningsgrensen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?