GPI mengdemålere

Designet for å måle gass-, væske- eller dampstrøm og kan vise målinger med opptil +/- 5% nøyaktighet. Har en batteridrevet LCD som viser målinger i liter og liter

filtre

GPIMETERS -

G-serien, presisjonsmålere

GPI G-seriens presisjonsmålere måler nøyaktig strømningshastigheten til væsker, inkludert vann, drivstoff og kjemikalier. Disse målerne i G-serien er ideelle for landbruk, bilindustri, olje og gass, produksjon og prosesskontroll. De har 316 rustfritt stålkonstruksjon for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. Disse presisjonsmålerne fungerer ved temperaturer fra -100 til 225 grader F. De kommer i tilpasningsstørrelser på 1.5 og 2 tommer.

StilModellMonteringsstørrelseStrømningsområdeMonteringsstilVæsketemp. OmrådePris (eks. mva)
AGSCPS-100L1.5 "25 til 252 lpmSanitærklemme-100 til 225 ° F32 707NOK
RFQ
AGSCPS-1001.5 "6.7 til 67 gpmSanitærklemme-100 til 225 ° F32 707NOK
RFQ
AGSCPS-150L1.5 "67 til 670 lpmSanitærklemme-100 til 225 ° F35 353NOK
RFQ
AGSCPS-200L2"33 til 330 gpmSanitærklemme-100 til 225 ° F39 057NOK
RFQ
AGSCPS-2002"33 til 330 gpmSanitærklemme-100 til 225 ° F39 057NOK
RFQ
GPIMETERS -

Mekanisk strømningsmåler, 5 til 30 gpm strømningsområde, 1 MNPT

ModellSakPris (eks. mva)
M30-G8NCE9XUW4 686 NOK
GPIMETERS -

Presisjonsturbinmåler, sanitærklemmetilpasning, 1 1/2 tomme størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
GSCPS-150CD8RTE35 353 NOK
Se detaljer
GPIMETERS -

Mekanisk strømningsmåler, 5 til 30 Gpm

ModellSakPris (eks. mva)
M30-L8NCG6EBE4 946 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?