Koblingsinnsatser

filtre

Flex-koblingsinnsatser brukes i industrielle applikasjoner for effektiv kraftoverføring samtidig som integriteten og funksjonaliteten til utstyret opprettholdes. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg...Les mer

StilModellPris (eks. mva)
A68514435356119NOK
RFQ
A68514435360161NOK
RFQ
A68514435366274NOK
RFQ
A68514436394428NOK
RFQ
A68514436398639NOK
RFQ
A68514436402852NOK
RFQ
TB WOODS -

Dura-Flex metriske elementer

StilModellStørrelseCapscrew størrelseKoblingsstørrelseElement utenfor Dia.Maks. VinkeljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. RPMUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
AWE2MWE2M6-1 x 12WE294 mm4 °1.6 mm7500 RPM94 mm1 297NOK
BWES2MWE2M6-1 x 12WE294 mm4 °1.6 mm7500 RPM94 mm1 547NOK
BWES3MWE3M6-1 x 12WE3108 mm4 °1.6 mm7500 RPM-1 844NOK
AWE3MWE3M6-1 x 12WE3108 mm4 °1.6 mm7500 RPM108 mm1 466NOK
AWE4MWE4M6-1 x 12WE4115 mm4 °1.6 mm7500 RPM-1 617NOK
BWES4MWE4M6-1 x 12WE4115 mm4 °1.6 mm7500 RPM-2 138NOK
BWES5MWE5M6-1 x 12WE5137 mm4 °1.6 mm7500 RPM137 mm2 664NOK
AWE5MWE5M6-1 x 12WE5137 mm4 °1.6 mm7500 RPM137 mm3 000NOK
RFQ
BWES10MWE10M6-1 x 12WE10165 mm4 °1.6 mm7500 RPM-3 278NOK
AWE20MWE20M10-1.5 x 16WE20187 mm3 °2.4 mm6600 RPM-2 848NOK
BWES20MWE20M10-1.5 x 16WE20187 mm3 °2.4 mm4800 rpm, 6600 rpm-3 798NOK
AWE30MWE30M10-1.5 x 16WE30214 mm3 °2.4 mm5800 RPM214 mm3 467NOK
BWES30MWE30M10-1.5 x 16WE30214 mm3 °2.4 mm4200 RPM, 5800 RPM-5 008NOK
AWE40MWE40M10-1.5 x 16WE40247 mm3 °2.4 mm5000 RPM247 mm-
RFQ
BWES40MWE40M10-1.5 x 16WE40247 mm3 °2.4 mm3600 rpm, 5000 rpm247 mm6 140NOK
AWE50MWE50M10-1.5 x 16WE50288 mm3 °2.4 mm4200 RPM-4 937NOK
BWES50MWE50M10-1.5 x 16WE50288 mm3 °2.4 mm3100 RPM, 4200 RPM-7 461NOK
BWES60MWE60M12-1.75 x 20WE60318 mm2 °3.2 mm2800 rpm, 3800 rpm-9 081NOK
AWE60MWE60M12-1.75 x 20WE60318 mm2 °3.2 mm3800 RPM-5 828NOK
BWES70MWE70M12-1.75 x 20WE70356 mm2 °3.2 mm2600 rpm, 3600 rpm-12 644NOK
AWE70MWE70M12-1.75 x 20WE70356 mm2 °3.2 mm3600 rpm-8 157NOK
AWE80MWE80M12-1.75 x 20WE80406 mm2 °3.2 mm2000 RPM-11 702NOK
BWES80MWE80M12-1.75 x 20WE80406 mm2 °3.2 mm1800 RPM, 2000 RPM406 mm16 309NOK
TB WOODS -

Dura-Flex elementer

StilModellMaks. VinkeljusteringKroppsstilCapscrew størrelseMaks. HPMaks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. RPMUtenfor Dia.ProdukttypePris (eks. mva)
AWE702 °-1 / 2-13 UNC x 7/8-1 / 8 "3600 rpm11.8 "Dura-Flex Element14 446NOK
RFQ
BWES602 °WES601 / 2-13 UNC x 7/8753.671 / 8 "2800 rpm, 3800 rpm12.53 "Dura-Flex Element15 859NOK
BWES702 °-1 / 2-13 UNC x 7/8-1 / 8 "2600 rpm, 3600 rpm11.8 "Dura-Flex Element21 233NOK
RFQ
AWE802 °-1 / 2-13 UNC x 7/8-1 / 8 "2000 RPM16 "Dura-Flex Element20 704NOK
RFQ
BWES802 °-1 / 2-13 UNC x 7/8-1 / 8 "1800 RPM, 2000 RPM11.8 "Dura-Flex Element29 238NOK
RFQ
AWE602 °WE601 / 2-13 UNC x 7/8753.671 / 8 "3800 RPM12.53 "Dura-Flex Element10 156NOK
AWE503 °WE503 / 8-16 UNC x 5/8509.800.09375 "4200 RPM11.34 "Dura-Flex Element8 625NOK
BWES403 °WES403 / 8-16 UNC x 5/8436.330.09375 "3600 rpm, 5000 rpm9.71 "Dura-Flex Element10 669NOK
AWE303 °WE303 / 8-16 UNC x 5/8335.900.09375 "5800 RPM8.41 "Dura-Flex Element6 794NOK
AWE403 °WE403 / 8-16 UNC x 5/8436.330.09375 "5000 RPM9.71 "Dura-Flex Element7 290NOK
AWE203 °WE203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "6600 RPM7.36 "Dura-Flex Element5 186NOK
BWES503 °WES503 / 8-16 UNC x 5/8509.800.09375 "3100 RPM, 4200 RPM11.34 "Dura-Flex Element13 115NOK
BWES203 °WES203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "4800 rpm, 6600 rpm7.36 "Dura-Flex Element7 032NOK
BWES303 °WES303 / 8-16 UNC x 5/8335.900.09375 "4200 RPM, 5800 RPM8.41 "Dura-Flex Element9 101NOK
BWES104 °WES101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "Dura-Flex Element6 053NOK
AWE104 °WE101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "-4 282NOK
AWE24 °WE21 / 4-20 UNC x 3/822.611 / 16 "7500 RPM3.7 "Dura-Flex Element2 212NOK
AWE10M4 °-M6-1 x 12-1.6 mm7500 RPM-Dura-Flex metrisk element2 476NOK
BWES44 °WES41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Dura-Flex Element3 707NOK
BWES54 °WES51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Dura-Flex Element4 697NOK
BWES34 °WES31 / 4-20 UNC x 1/243.441 / 16 "7500 RPM4.24 "Dura-Flex Element3 184NOK
BWES24 °WES21 / 4-20 UNC x 3/822.611 / 16 "7500 RPM3.7 "Dura-Flex Element2 590NOK
AWE54 °WE51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Dura-Flex Element3 152NOK
AWE44 °WE41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Dura-Flex Element2 819NOK
AWE34 °WE31 / 4-20 UNC x 1/243.441 / 16 "7500 RPM4.24 "Dura-Flex Element2 488NOK
LOVEJOY -

RRC Type Avstandsstykke

Lovejoy kjevekoblinger brukes til kraftoverføring i industrielt utstyr som pumper, girkasser, kompressorer, blåsere, blandere og transportører. Disse koblingene av RRC-typen har en senterutfallsdesign for å gi riktig akselseparasjon. De har senterputer av naturgummi for å absorbere trykkbelastninger for redusert slitasje på lagre. Velg fra et bredt utvalg av avstandskoblinger av typen Lovejoy RRC, tilgjengelig i en lengde fra 5 til 7 tommer, på Raptor Supplies.

StilModellNominelt dreiemomentKoblingsstørrelseDybdeTotal lengdeAvstandsnavlengde (dimensjon S)moment~~POS=TRUNCVolumDimensjon CDPris (eks. mva)
A68514455751-RRC2955-5"-2135.42 kg. Kg--11 608NOK
A68514455713-RRC276------9 606NOK
RFQ
A68514455720-RRC285-7"-1037.43 kg. Kg--11 171NOK
A68514455709337.60 tommerRRC2263.50 "3.50 "3 1 / 2 "-105.87500 cu. ft.5.500 "-
RFQ
A68514455710337.60 tommerRRC2265.00 "5.00 "5"-151.25000 cu. ft.5.500 "-
RFQ
A68514455711337.60 tommerRRC2267.00 "7"7"-211.75000 cu. ft.5.500 "-
RFQ
A68514455714532.84 tommerRRC2767.00 "7"7"-295.75000 cu. ft.6.500 "-
RFQ
A68514455712532.84 tommerRRC2763.50 "3.50 "3 1 / 2 "-147.87500 cu. ft.6.500 "-
RFQ
A68514455715854.17 tommerRRC2803.50 "3.50 "3 1 / 2 "-213.48635 cu. ft.7.810 "-
RFQ
A68514455716854.17 tommerRRC2805.00 "5.00 "5"-304.98050 cu. ft.7.810 "-
RFQ
A68514455717854.17 tommerRRC2807.00 "7"7"-426.97270 cu. ft.7.810 "-
RFQ
A685144557191037.43 tommerRRC2855.00 "5.00 "5"-394.27200 cu. ft.8.880 "-
RFQ
A685144557181037.43 tommerRRC2853.50 "3.50 "3 1 / 2 "-275.99040 cu. ft.8.880 "-
RFQ
A685144557211281.25 tommerRRC2954.000 "4.00 "4"-365.57440 cu. ft.9.560 "-
RFQ
A685144557221281.25 tommerRRC2955.00 "5.00 "5"-456.96800 cu. ft.9.560 "-
RFQ
A685144557231281.25 tommerRRC2957.00 "7"7"-639.75520 cu. ft.9.560 "-
RFQ
A685144557522135.42 tommerRRC29557.00 "7"7"-639.75520 cu. ft.9.560 "-
RFQ
A685144557242135.42 tommerRRC29554.000 "4.00 "4"-365.57440 cu. ft.9.560 "-
RFQ
LOVEJOY -

C Type putesett

Lovejoy C-putesett er egnet for kraftoverføring og tilpasser akselfeil for girkasser, elektriske pumper, motorer, blåsere og kompressorer. Disse putesettene har Hytrel, uretan eller SOX (NBR) gummikonstruksjon for å gi motstand mot sand, olje, fett, smuss og fuktighet, samtidig som de tilbyr feilsikker drift selv ved svikt i elastomerputen. De gir ingen metall til metall kontakt for å sikre minimal slitasje og eliminere vedlikeholdskrav.

StilModellVolumKoblingsstørrelseDybdeHøydeNavlengdeLengdeMaterialePackage AntallPris (eks. mva)
A68514414633-C276----SXB (NBR)-1 196NOK
B68514414771-C285----SXB (NBR)-1 641NOK
RFQ
B68514414547-C226----SXB (NBR)-650NOK
RFQ
B68514414712-C280----SXB (NBR)-1 189NOK
RFQ
B68514414805-C295----SXB (NBR)-1 954NOK
RFQ
B68514414856-C2955----SXB (NBR)-2 989NOK
RFQ
B68514414716-C280----Hytrel-3 581NOK
RFQ
B68514427529-C226----Hytrel-3 002NOK
RFQ
B68514414808-C295----Hytrel-5 199NOK
RFQ
B68514414774-C285----Hytrel-4 603NOK
RFQ
B68514414859-C2955----Hytrel-8 764NOK
RFQ
B68514414637-C276----Hytrel-3 581NOK
RFQ
B68514451914-C295----Bronse-23 394NOK
RFQ
C685144145451.12836 cu. i.C2260.625 "1.313 "1.313 "1.375 "Bronse6-
RFQ
C685144519153.03581 cu. i.C29550.750 "2.313 "2.313 "1.750 "Bronse1024 583NOK
RFQ
MARTIN SPROCKET -

Martin Flex-seriens koblingsenheter

StilModellPris (eks. mva)
AF12E6 452NOK
RFQ
AF10SF5 047NOK
RFQ
BF7SH2 293NOK
BF6JA1 974NOK
RFQ
CF8SDS3 504NOK
RFQ
BF5JA1 364NOK
AF11SF5 049NOK
CF9SK4 290NOK
RFQ
MARTIN SPROCKET -

Koblingselementer

StilModellPris (eks. mva)
AE51 488NOK
RFQ
AE61 560NOK
AE72 396NOK
RFQ
AE83 220NOK
RFQ
AE93 429NOK
RFQ
AE124 791NOK
RFQ
AE114 294NOK
RFQ
AE103 712NOK
RFQ
MARTIN SPROCKET -

Koblingsdekselpakninger

StilModellPris (eks. mva)
A5018 SEAL67NOK
RFQ
A6022 SEAL118NOK
RFQ
A10020 SEAL290NOK
RFQ
A8020 SEAL125NOK
RFQ
A12018 SEAL626NOK
RFQ
A6018 SEAL103NOK
RFQ
A10018 SEAL528NOK
RFQ
A4016 SEAL56NOK
RFQ
A5016 SEAL62NOK
RFQ
A12022 SEAL995NOK
RFQ
A6020 SEAL103NOK
RFQ
A8018 SEAL115NOK
RFQ
A4012 SEAL52NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A685144220722 463NOK
RFQ
A685144221194 810NOK
RFQ
A6851442225311 284NOK
RFQ
A685144221907 052NOK
RFQ
A685144221063 904NOK
RFQ
A685144221494 396NOK
RFQ
A6851442230421 762NOK
RFQ
A6851442234624 432NOK
RFQ
MARTIN SPROCKET -

Delte kjertelpakninger

StilModellPris (eks. mva)
ACSS64 311NOK
ACSS75 069NOK
ACSS53 349NOK
ACSS32 845NOK
ACSS43 173NOK
StilModellPris (eks. mva)
A69790405274624NOK
RFQ
A69790405275747NOK
RFQ
A69790405276854NOK
RFQ
A697904052771 103NOK
RFQ
A6979040535814 273NOK
RFQ
A697904052781 601NOK
RFQ
A697904052802 053NOK
RFQ
MARTIN SPROCKET -

Super Pack-forseglinger

StilModellPris (eks. mva)
AMSP4-SD19 060NOK
AMSP3-SD14 406NOK
AMSP5-SD21 168NOK
AMSP7-SD32 470NOK
StilModellPris (eks. mva)
A68514436695161NOK
RFQ
A68514436701428NOK
RFQ
A68514436704596NOK
RFQ
A68514436707810NOK
RFQ
A685144354511 143NOK
RFQ
A68514436698274NOK
RFQ
A68514436692119NOK
RFQ
A68514436864937NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A68514471707788NOK
RFQ
A685144717113 174NOK
RFQ
A685144717124 405NOK
RFQ
LOVEJOY -

JNS Type delt koblingshylse

StilModellPris (eks. mva)
A68514436866144NOK
RFQ
A68514436869191NOK
RFQ
A68514436872317NOK
RFQ
B68514436875511NOK
RFQ
B68514436878682NOK
RFQ
B68514436881895NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A685144391067 455NOK
RFQ
A685144390221 964NOK
RFQ
A685144390092 871NOK
RFQ
A685144391295 642NOK
RFQ
A685144390702 770NOK
RFQ
A685144390534 030NOK
RFQ
A6851443942918 135NOK
RFQ
A685144391799 773NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A68514435600639NOK
RFQ
A685144364291 918NOK
RFQ
A685144364241 577NOK
RFQ
A685144364374 295NOK
RFQ
A68514435368533NOK
RFQ
A685144364333 496NOK
RFQ
A68514436414810NOK
RFQ
A685144354678 161NOK
RFQ
A685144364191 407NOK
RFQ
MARTIN SPROCKET -

Pakkbokspakninger

StilModellPris (eks. mva)
APGC712 537NOK
BPGC49 661NOK
BPGC611 228NOK
BPGC511 054NOK
BPGC38 930NOK
MARTIN SPROCKET -

Platetetninger

StilModellPris (eks. mva)
ACSP62 902NOK
ACSP31 606NOK
ACSP41 817NOK
ACSP74 661NOK
ACSP52 128NOK
StilModellPris (eks. mva)
ACSFP63 336NOK
ACSFP42 079NOK
ACSFP21 707NOK
ACSFP31 707NOK
ACSFP75 358NOK
LOVEJOY -

MOL Series, Oldham Center Members Inserts

Koblingsinnsatser

Flex -koblingsinnsatser er mye brukt i kompressorer, elektriske motorer, pumper, vifter og vifter for beskyttelse mot støt, vibrasjon, feiljustering og endeflot. Koblingsinnsatsene av høy kvalitet fra TB Woods krever ingen smøring og er svært fleksible, noe som minimerer vibrasjon og forhindrer at det tilkoblede utstyret blir skadet. Raptor Supplies tilbyr disse kvalitetsinnsatsene i forskjellige hestekrefter for dine spesifikke applikasjoner.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor brukes Lovejoy LS Series innsatser?

Disse innsatsene er designet for å imøtekomme vinkel- og parallellakselfeil, og sikrer jevn og effektiv kraftoverføring i industrielle systemer.

Er Martin superpack-tetninger enkle å installere?

Martin superpack-tetninger er designet for enkel installasjon og vedlikehold. De er konstruert for å passe sømløst med standard koblingskomponenter, noe som muliggjør problemfri montering og demontering. Disse tetningene krever minimalt vedlikehold for å sikre optimal ytelse. Regelmessig inspeksjon og utskifting, etter behov, bidrar til å opprettholde tetningens integritet og forhindre potensielle lekkasjer eller ytelsesproblemer.

Er en kobling en permanent skjøt?

En kobling er en mekanisk enhet som brukes til å holde to roterende aksler sammen. Det er et permanent ledd, i motsetning til en clutch som kan kobles ut når operatøren krever det. Ved hjelp av koblinger kan du skjøte sammen to aksler som er kolineære, kryssende eller parallelle.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?