YELLOW JACKET Flaring og swaging verktøy

Bredt utvalg av smykke- og faklingsverktøy og kombinasjonssett som er ideelle for tilkobling av gassrør og myke/glødede kobberrør. Har 6 adaptere av herdet og belagt legert stål for å konvertere størrelser og polstrede/stålhåndtak for et komfortabelt grep

filtre

YELLOW JACKET -

fakling verktøy

Yellow Jacket faklingsverktøy er designet for å koble kjølemiddelrør og gassrør ved hjelp av trykk for å lage en sterk mekanisk skjøt for positiv tetning. Disse stålverktøyene har et polstret håndtak for komfortabelt grep og en mangefasettert poleringskjegle som gir 45 graders bluss på en runde for å produsere en jevn rullende handling uten å gnage eller ødelegge kobber- eller aluminiumsrørene. De har en integrert høydestopp (automatisk høydemåler) for å oppfylle kravene til riktig rørhøyde. Modell 60295 kommer med en innebygd clutchutløser for å forhindre overmoment. Velg fra et bredt utvalg av disse rørfakkelverktøyene, tilgjengelig i OD-område på 3/16 - 3/4 tommer på Raptor Supplies.

StilModellKapasitetsrør OD (in.)Pris (eks. mva)
A604403/43 155NOK
B602953/42 059NOK
C602783/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/82 641NOK
D602103/16, 5/16, 1/4, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8728NOK
E602703/16, 5/16, 1/4, 3/8, 7/16, 1/2, 5/81 620NOK
YELLOW JACKET -

Punch Style Swaging verktøy

Yellow Jacket swaging-verktøy er egnet for å utvide enden av ett rør for å sette inn et annet rør og skape en permanent loddet forbindelse. Disse enhetene er laget av varmebehandlet legert stål med en stansedesign for støping av innvendige diametere av kobberrør og fabrikasjon med rør med samme diameter, og eliminerer dermed behovet for beslag. Utvalgte modeller er tilgjengelige i sett med 4 deler for smyging av kobberrør med 1/4, 3/8, 1/2 og 5/8 tomme ytre diameter, på Raptor Supplies.

StilModellKapasitetsrør OD (in.)Pris (eks. mva)
A604751/4, 3/8, 1/2, 5/8724NOK
B604603/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8316NOK
YELLOW JACKET -

Utvidelsessett for rør

StilModellPris (eks. mva)
A604076 265NOK
B604938 640NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?