ANDERSON METALS Flared rørbeslag

Brukes til å koble sammen slanger, rør eller rør i et hydraulisk system for å sikre effektiv overføring av væsker. Designet i samsvar med blyfrie konstruksjonsstandarder

filtre

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Gren T-skjorter

StilModellMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A704045-1008650 psi1 / 2 "5 / 8 "521NOK
B704045-04061000 psi3 / 8 "1 / 4 "324NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Mannlige albuer, blusset rør

StilModellMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A704050-1008650 psi1 / 2 "5 / 8 "403NOK
A704050-1012650 psi3 / 4 "5 / 8 "364NOK
A704050-0812750 psi3 / 4 "1 / 2 "326NOK
B704049-04081000 psi1 / 2 "1 / 4 "269NOK
A704050-06121000 psi3 / 4 "3 / 8 "361NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Svingbare kontakter

StilModellMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A704070-10650 psi5 / 8 "374NOK
A704070-08750 psi1 / 2 "261NOK
B704075-0806750 psi3 / 8 "x 1 / 2"456NOK
A704070-061000 psi3 / 8 "227NOK
B704075-06041000 psi1 / 4 "x 3 / 8"446NOK
A704070-041000 psi1 / 4 "204NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Støpsel

StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A704039-083 / 4-167 / 8 "750 psi1 / 2 "98NOK
A704039-065 / 8-183 / 4 "1000 psi3 / 8 "64NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Mannlig union

StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A704042-083 / 4-163 / 4 "750 psi1 / 2 "136NOK
A704042-065 / 8-185 / 8 "1000 psi3 / 8 "89NOK
A704042-047 / 16-207 / 16 "1400 psi1 / 4 "41NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Kvinnelige koblinger

StilModellMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A704046-1012650 psi3 / 4 "5 / 8 "238NOK
A704046-1006650 psi3 / 8 "5 / 8 "249NOK
A704046-06121000 psi3 / 4 "3 / 8 "213NOK
B704822-06061000 psi-3 / 8 "171NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Reduserende T-skjorte, lite bly, messing

StilModellMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A704059-101008650 psi5/8 "x 5/8" x 1/2 "518NOK
B704057-0806750 psi3 / 8 "x 1 / 2"232NOK
A704059-0808101000 psi1/2 "x 1/2" x 5/8 "451NOK
A704059-0606041000 psi3/8 "x 3/8" x 1/4 "209NOK
A704059-0606081000 psi3/8 "x 3/8" x 1/2 "290NOK
A704059-0808061000 psi1/2 "x 1/2" x 3/8 "366NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Kort nøtt

StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A704014-083 / 4-167 / 8 "750 psi1 / 2 "80NOK
A704014-065 / 8-183 / 4 "1000 psi3 / 8 "55NOK
A704014-047 / 16-209 / 16 "1400 psi1 / 4 "31NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Cap, kvinnelig bluss 45 grader, lavt bly messing

StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A704040-083 / 4-167 / 8 "750 psi1 / 2 "61NOK
A704040-065 / 8-183 / 4 "1000 psi3 / 8 "41NOK
A704040-047 / 16-207 / 16 "1400 psi1 / 4 "24NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Hannkontakt, Flare x MNPT, Messing med lav bly

StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A704048-08063 / 4-163 / 4 "750 psi3 / 8 "1 / 2 "110NOK
A704048-06083 / 4-165 / 8 "1000 psi1 / 2 "3 / 8 "123NOK
A704048-08083 / 4-163 / 4 "750 psi1 / 2 "1 / 2 "131NOK
A704048-06045 / 8-185 / 8 "1000 psi1 / 4 "3 / 8 "73NOK
A704048-06065 / 8-185 / 8 "1000 psi3 / 8 "3 / 8 "85NOK
A704048-10087 / 8-147 / 8 "650 psi1 / 2 "5 / 8 "153NOK
A704048-04047 / 16-207 / 16 "1000 psi1 / 4 "1 / 4 "48NOK
A704048-04067 / 16-207 / 16 "1000 psi3 / 8 "1 / 4 "112NOK
A704048-04027 / 16-207 / 16 "1000 psi1 / 8 "1 / 4 "36NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Smidd nøtt

StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A704018-083 / 4-1615 / 16 "750 psi1 / 2 "121NOK
A704018-065 / 8-1813 / 16 "1000 psi3 / 8 "92NOK
A704018-107 / 8-141-1 / 16 "650 psi5 / 8 "172NOK
A704018-047 / 16-205 / 8 "1400 psi1 / 4 "58NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Mannskontakt, lav ledning, messing

StilModellMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A704048-1412600 psi3 / 4 "7 / 8 "691NOK
A704048-02021000 psi1 / 8 "1 / 8 "70NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?