PROTO Flare mutternøkler

Beregnet for bruk med sekskantmuttere laget av myke metaller (som messing eller aluminium), da de ikke striper sidene. Tilgjengelig i SAE / metriske dimensjoner og forskjellige størrelser

filtre

StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AJ38125.437 "3 / 8 "435NOK
AJ38145.437 "7 / 16 "458NOK
AJ38165.437 "1 / 2 "456NOK
AJ38187.25 "9 / 16 "524NOK
AJ38227.25 "11 / 16 "517NOK
AJ38207.25 "5 / 8 "544NOK
AJ38247.25 "3 / 4 "553NOK
AJ38269.375 "13 / 16 "646NOK
AJ38309.375 "15 / 16 "653NOK
AJ38329.375 "1"754NOK
AJ38289.375 "7 / 8 "669NOK
PROTO -

Metrisk standard flensnøkkel

StilModellFinishAntall poengTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AJ3813MSvart oksid125.5 "13489NOK
AJ3818MSvart oksid127 5 / 16 "18mm628NOK
AJ3811MSvart oksid125.5 "11543NOK
AJ3819MSvart oksid127 5 / 16 "19mm612NOK
AJ3816MSvart oksid127 5 / 16 "16mm589NOK
AJ3814MSvart oksid127 5 / 16 "14mm585NOK
AJ3810MSvart oksid125.5 "10523NOK
AJ3812MSvart oksid125.5 "12 "523NOK
AJ3815MSvart oksid127 5 / 16 "15mm568NOK
BJ3719MTChrome129.437 "19 mm x 21-
RFQ
BJ3715MTSatin128"15 mm x 17475NOK
CJ3710MSatin66 15 / 16 "10 x 12mm402NOK
BJ3713MTSatin127 9 / 16 "13 mm x 14375NOK
CJ3709MSatin66 5 / 16 "9 mm x 11336NOK
CJ3713MSatin67 9 / 16 "13 mm x 14387NOK
CJ3715MSatin68"15 mm x 17441NOK
BJ3707MTSatin125 11 / 16 "7 x 8mm327NOK
BJ3710MTSatin126 15 / 16 "10 x 12mm368NOK
CJ3719MSatin69.437 "19 mm x 21450NOK
CJ3716MSatin68 13 / 16 "16 mm x 18465NOK
CJ3707MSatin65 11 / 16 "7 x 8mm341NOK
PROTO -

Kombinasjonsnøkkel til flammemutter

StilModellAntall poengTotal lengdeStørrelseTether i standPris (eks. mva)
AJ375165.753 / 8 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)294NOK
AJ375466 15 / 16 "9 / 16 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)387NOK
BJ375769.187 "3 / 4 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)478NOK
AJ375266.031 "7 / 16 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)321NOK
AJ375366.437 "1 / 2 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)331NOK
AJ375567.625 "5 / 8 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)421NOK
AJ375668 11 / 16 "11 / 16 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)464NOK
AJ3752T126.031 "-Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)323NOK
PROTO -

SAE Standard skiftenøkkel

StilModellFinishAntall poengTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AJ3751TChrome125 11 / 16 "3 / 8 "295NOK
BJ3776HChrome09"3/4 x 7/8 "518NOK
CJ3768Satin67.5 "1/2 x 9/16 "373NOK
CJ3764Satin66.25 "3/8 x 7/16 "310NOK
CJ3772Satin68.75 "5/8 x 11/16 "426NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?