Brannslukningsapparat

filtre

BADGER METER -

Fordel brannslukningsapparat

StilModellKapasitetDiameterHøydeSlange-IDMonteringsstedDriftstrykkPris (eks. mva)
AADV-2502.5 lb.3.25 "15 "Nei-100 psi847NOK
BADV-5505.5 lbs.4.5 "16.5 "JaWall195 psi1 135NOK
BADV-5505.5 lbs.4.5 "16.5 "JaKjøretøy195 psi1 167NOK
CADV-1010 lb.7.25 "20 "Ja-195 psi1 773NOK
Steiner Industries -

Brannslukningsapparat

StilModellPris (eks. mva)
AXT5WG233NOK
BXT8WG271NOK
GRAINGER -

Oppbevaring og montering av brannslukningsapparat

StilModellPris (eks. mva)
A3NRH2995NOK
B3ZV09739NOK
C1RK371 340NOK
B3ZV10969NOK
C1RK381 407NOK
B3ZV11781NOK
B3ZV121 066NOK
A3NRH1783NOK
GRAINGER -

Inspeksjonsetiketter og etiketter for brannslukningsapparater

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A2RMX5367NOK 25
B30ZC7669NOK 25
BADGER METER -

ABC Multipurpose Dry Chemical Brannslokkingsapparat

StilModellKapasitetDiameterHåndteringsmaterialeHøydeSlange-IDPris (eks. mva)
A250 MB-12.5 lb.3"Aluminum15 "Nei992NOK
B5MB-6H5 lb.4.25 "Aluminum15.25 "Ja1 209NOK
B5MB-6HB5 lb.4.25 "Aluminum15.25 "Ja1 283NOK
C10 MB-8H10 lb.5.25 "Belagt stål19 "Ja1 835NOK
D20 MB-6H20 lb.7.25 "Belagt stål21 13 / 64 "Ja3 304NOK
JUSTRITE -

Slokkingsapparater

StilModellUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A91540112 "62 809NOK
A91540316 "109 581NOK
BADGER METER -

Brannslukker

StilModellKapasitetKlasseDiameterHøydeSlange-IDDriftstrykkPris (eks. mva)
A2.5HB-22.5 lb.BC3"14 29 / 32 "Nei100 psi3 678NOK
B5HB-25 lb.BC4.25 "15.25 "Ja100 psi6 062NOK
C11HB11 lb.ABC7.25 "16 13 / 64 "Ja125 psi11 353NOK
D15.5HB15.5 lb.ABC7.25 "17 7 / 64 "Ja125 psi16 542NOK
EWB57030 lb.D8"32 "Ja195 psi18 126NOK
BUCKEYE -

Brannslukker på hjul

StilModellHjul TypeKapasitetKlasseHjulbreddeSlange Dia.SlangelengdeDriftstrykkTrykk TypePris (eks. mva)
A30010Semi pneumatisk50 lb.ABC3.5 "1 / 2 "25ft.240 psiLagret30 555NOK
B31110Semi pneumatisk125 lb.ABC4"3 / 4 "50ft.240 psiTrykkoverføring62 889NOK
B31310Semi pneumatisk125 lb.BC4"3 / 4 "50ft.240 psiTrykkoverføring56 720NOK
C31320Semi pneumatisk125 lb.BC4"3 / 4 "50ft.240 psiRegulert68 502NOK
D30110Semi pneumatisk125 lb.ABC4"3 / 4 "50ft.240 psiLagret46 870NOK
E76500Semi pneumatisk65 lb.ABC4"3 / 4 "25ft.150 psiLagret96 748NOK
F71500Semi pneumatisk150 lb.ABC4"3 / 4 "40ft.150 psiLagret167 160NOK
G31120Semi pneumatisk125 lb.ABC4"3 / 4 "50ft.240 psiRegulert76 764NOK
H32320Steel Wheels300 lb.BC6"3 / 4 "50ft.240 psiRegulert107 887NOK
I32110Steel Wheels300 lb.ABC6"3 / 4 "50ft.240 psiTrykkoverføring94 935NOK
J32310Steel Wheels300 lb.BC6"3 / 4 "50ft.240 psiTrykkoverføring118 137NOK
K32120Steel Wheels300 lb.ABC6"3 / 4 "50ft.240 psiRegulert104 679NOK
BUCKEYE -

Brannslukker

StilModellKapasitetKlasseDiameterHåndteringsmaterialeHøydeSlange-IDDriftstrykkPris (eks. mva)
A500061.6 gal.AK7"Rustfritt stål20 "Ja100 psi4 350NOK
B510002.5 gal.AC7"Rustfritt stål28 "Ja100 psi4 310NOK
C702582.5 lb.BC3.375 "Aluminum14 "Nei100 psi3 076NOK
D702592.5 lb.BC3.375 "Aluminum14 "Ja100 psi2 711NOK
E134152.5 lb.BC3.375 "Aluminum15 "Nei100 psi883NOK
F451005 lb.BC5.25 "Rustfritt stål18 "Nei850 psi3 421NOK
G705105 lb.BC4.25 "Aluminum17 "Nei125 psi4 388NOK
H109145 lb.ABC4.25 "Aluminum17 "Ja195 psi1 112NOK
I256145 lb.ABC4.25 "Aluminum17 "Ja195 psi1 119NOK
J135145.5 lb.BC4.25 "Aluminum17 "Ja195 psi1 048NOK
K1131010 lb.ABC6"Aluminum17 "Ja195 psi1 787NOK
L1134010 lb.ABC5.125 "Aluminum21 "Ja195 psi1 689NOK
M4560010 lb.BC6 57 / 64 "Rustfritt stål20 "Ja850 psi5 084NOK
N7110011 lb.ABC7"Aluminum18 "Ja125 psi8 880NOK
O4610015 lb.BC6 57 / 64 "Rustfritt stål27 "Ja850 psi5 938NOK
P7155015.5 lb.ABC7"Aluminum18 "Ja125 psi15 190NOK
Q1212020 lb.ABC7.5 "Aluminum22 "Ja195 psi3 169NOK
R4660020 lb.BC8"Rustfritt stål27 "Ja850 psi7 073NOK
S1290530 lb.ABC7.5 "Rustfritt stål28 "Ja195 psi9 359NOK
BADGER METER -

Lilla K tørr kjemisk brannslukningsapparat

StilModellKapasitetKlasseDiameterHøydeSlange-IDDriftstrykkPris (eks. mva)
AB250P2.5 lb.BC5.5 "14.88 "Nei195 psi1 232NOK
BB250M2.5 lb.ABC3"15 "Nei195 psi1 022NOK
CB275BC2.75 lb.BC3"15 "Nei195 psi1 029NOK
AB5P5 lb.BC7.25 "15.25 "Ja195 psi1 521NOK
DB5M-B5 lb.ABC4.25 "15.25 "Ja195 psi1 476NOK
EB5V5 lb.BC5.25 "17 "Nei850 psi3 602NOK
DB5M5 lb.ABC4.25 "15.25 "Ja195 psi1 399NOK
FB5BC5.5 lb.BC4.25 "15.25 "Ja195 psi1 381NOK
GB10M10 lb.ABC5.25 "19 "Ja195 psi1 999NOK
AB10P-110 lb.BC7.75 "18 15 / 16 "Ja195 psi2 316NOK
HB10V10 lb.BC6 7 / 8 "19 5 / 16 "Ja850 psi4 958NOK
IB10M-1-HF10 lb.BC8.125 "19.125 "Ja195 psi2 949NOK
JB-10-P-HF10 lb.BC8.125 "19.125 "Ja195 psi3 118NOK
KB10BC-110 lb.BC5.25 "19 9 / 64 "Ja195 psi2 007NOK
LB15V15 lb.BC6 7 / 8 "26 "Ja850 psi6 023NOK
MB20M20 lb.ABC7.25 "21 13 / 64 "Ja195 psi3 571NOK
NB20BC20 lb.BC7.25 "21 13 / 64 "Ja195 psi3 282NOK
OB20V20 lb.BC8"26 "Ja850 psi7 300NOK
PB20P-HF20 lb.BC9.25 "53 45 / 64 "Ja195 psi4 632NOK
QB20M-1-HF20 lb.BC9.25 "53 45 / 64 "Ja195 psi4 321NOK
AB20P20 lb.BC9.25 "21.125 "Ja195 psi3 762NOK
BADGER METER -

Tørr kjemisk brannslukningsapparat

StilModellKapasitetKlasseDiameterHåndteringsmaterialeHøydeDriftstrykkPris (eks. mva)
AB-20-PK20 lb.BC6.25 "N / A23 39 / 64 "240 psi12 389NOK
AB-20-A-HF21 lb.ABC6.25 "N / A23 39 / 64 "240 psi10 761NOK
BB-30-PK28.5 lb.BC7 13 / 64 "N / A23 39 / 64 "240 psi14 560NOK
C50MB50 lb.ABC23 "Stål46.25 "240 psi28 357NOK
D150MB125 lb.ABC39.25 "Stål58 "240 psi56 369NOK
D150PB125 lb.BC39.25 "Stål58 "240 psi54 989NOK
EB125KL-1125 lb.BC39 "Stål52 "245 psi106 493NOK
FB150A-1145 lb.ABC39 "Stål52 "245 psi83 411NOK
D150RB150 lb.BC39.25 "Stål58 "240 psi40 569NOK
BUCKEYE -

Ufylt brannslukningsapparat 2A 2.5 gl 25 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
50000AH6CTN2 819 NOK
SANDUSKY LEE -

Brannavsluttende førerhus, halvt innfelt, 5 lb, skap

ModellSakPris (eks. mva)
8012-9CT9TFJ526NOK
AMEREX CORP -

Brannslukningsbrakett, 20.9 lb Tank Wt, monteringsbrakett

ModellSakPris (eks. mva)
01007-P006CN8GUH198NOK
JUSTRITE -

Tørr brannbekjempelse, 6- 16 Tromme

ModellSakPris (eks. mva)
915405CD8DBP147 000 NOK
BUCKEYE -

Brannslukningsapparat 1A 10B C 2.5 lb oppladbar

ModellSakPris (eks. mva)
13315AH6CRT912NOK
KIDDE -

Brannslukningsapparat, tørrkjemikalier, monoammoniumfosfat, 2-1/2 pund.

ModellSakPris (eks. mva)
46622720CD2HFM857NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?