ALLEGRO SAFETY Brannslukningsskap

filtre

ALTA -

Brannslukningsskap

StilModellSkapfargeKapasitetDybdeHøydeMonteringsstilBreddeVindusmaterialePris (eks. mva)
A7064-DVRustfritt stål10 lb.6"27 "Overflatemontert11.5 "Herdet glass2 102NOK
B7062-ARustfritt stål10 lb.5.75 "26.75 "Semi innfelt11.75 "Herdet glass1 759NOK
C7058-ARustfritt stål5 lb.5"20.75 "Semi innfelt11.75 "Herdet glass1 675NOK
D7059-DVRustfritt stål5 lb.6"20.5 "Overflatemontert11.5 "Herdet glass2 019NOK
E7024-DVHvit10 lb.6"26.5 "Overflatemontert11.5 "Herdet glass1 439NOK
F7022-BHvit10 lb.5.75 "26.75 "Semi innfelt11.75 "Knuse glass1 514NOK
G7009-DVHvit5 lb.6"20.5 "Overflatemontert11.5 "Herdet glass1 485NOK
H7008-AHvit5 lb.5"20.75 "Semi innfelt11.75 "Herdet glass1 297NOK
FLAMEFIGHTER -

Brannslukningsvogner og stativer

StilModellHøydeHolderSakLengdeBreddePris (eks. mva)
AJFP017"(1) 10 lb. eller 20 lb. BrannslokkingsapparaterBrannslokkingsstativ14 "13.5 "2 209NOK
BJFP0213 "(2) 10 lb. eller 20 lb. BrannslokkingsapparaterBrannslokkingsstativ12.5 "25 "2 839NOK
CJFP1026 "(2) 10 lb. eller 20 lb. BrannslokkingsapparaterBrannslokkingsstativ11.875 "20 "2 576NOK
DJFP0926 "(1) 10 lb. eller 20 lb. BrannslokkingsapparaterBrannslokkingsstativ11.875 "12 "1 693NOK
EWEX0151 "(2) 10 lb. eller 20 lb. BrannslokkingsapparaterBrannslukningsapparat med hjulvogn18.375 "19.62 "6 352NOK
GRAINGER -

Brannslukningsskap

StilModellKapasitetDybdeHøydeMonteringsstilBreddePris (eks. mva)
A35GX425 lb.6.125 "17 15 / 16 "Overflatemontert8 1 / 16 "1 234NOK
B35GX485 lb.6.125 "17 15 / 16 "Overflatemontert8 1 / 16 "1 447NOK
C35GX4910 lb.6-11 / 16 "23.625 "Overflatemontert10 1 / 16 "1 919NOK
D35GX4310 lb.6-11 / 16 "23.625 "Overflatemontert10 1 / 16 "3 999NOK
E35GX4420 lb.9-1 / 16 "25 9 / 16 "Overflatemontert12 "2 251NOK
F35GX4520 lb.10.25 "25 9 / 16 "Overflatemontert11.437 "2 641NOK
G35GX4720 lb.8.875 "28 "Semi innfelt15 "3 729NOK
H35GX5020 lb.9-1 / 16 "25 9 / 16 "Overflatemontert12 "2 611NOK
I35GX4630 lb.11 "30 11 / 16 "Overflatemontert12.62 "2 899NOK
BESTCARE -

Brannslukningsskap

StilModellHøydeMonteringsstilBreddePris (eks. mva)
AWH1754-FS-ANTL26.5 "Overflatemontert11.5 "5 110NOK
BWH1704-FS-ANTL26.75 "Innfelt11.75 "3 086NOK
CWH1724-FS-ANTL26.75 "Semi innfelt11.75 "3 380NOK
FLAMEFIGHTER -

Brannslukningsskap 30 Lb Svart / rød

ModellSakPris (eks. mva)
JBWE95AG2AMN5 075 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?