Motorstativer og kraner

filtre

Å bygge en motor og få den til å fungere kan være vanskelig. Derfor er det alltid en god idé å investere i et motorstativ, da det gir tilgang til alle sider av motoren. Utforsk bredt...Les mer

VESTIL -

CBFC-serien mot balanserte gulvkraner

Vestil CBFC-serien motbalanserte gulvkraner har en justerbar bom for maksimal justering og allsidighet for å løfte forskjellige laster opp til 2000 lb. Motvektsdesignet eliminerer behovet for fremre ben for enkel manøvrering i vanskelig tilgjengelige områder. Disse gulvkranene kommer med en bom som kan heves med en manuell hydraulisk håndpumpe eller trykk på en knapp på DC-drevne enheter for større rekkevidde. De er integrert med Power Traction Drive-systemet for å redusere tretthet og sjansene for skade. Alle enhetene er utstyrt med to stive, glassfylte nylonhjul og to svingbare fenolhjul med sidebrems for enkel og sikker mobilitet.

StilModellSenket armhøydeBase lengdeKapasitetMaterialeMaks. Bomhøyde ved full forlengelseStrømkildeHevet arm helt utstraktHevet armhøydePris (eks. mva)
ACBFC-500-LUFT-70 "500 lbs.Stål--90 "-59 362NOK
RFQ
BCBFC-2000-LUFT-94 "2000 lbs.Stål--96 "-102 988NOK
RFQ
CCBFC-1000-LUFT-80 "1000 lbs.Stål90 "Pneumatisk90 "-78 262NOK
RFQ
DCBFC-2000-DC-94 "-Aluminum---96 "110 063NOK
RFQ
DCBFC-500-DC--500 lbs.Stål----64 974NOK
RFQ
ECBFC-PTDS-E---Stål----65 790NOK
RFQ
FCBFC-10005"80 "1000 lbs.Stål90 "Håndbok-90 "71 028NOK
DCBFC-1000-DC5"80 "1000 lbs.Stål---90 "84 518NOK
RFQ
GCBFC-5005"70 "500 lbs.Stål90 "Håndbok-90 "44 303NOK
HCBFC-200015 "94 "2000 lbs.Stål96 "Håndbok-96 "80 326NOK
WESTWARD -

Hydrauliske motorkraner

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A3ZC7158 "62 1/2 "til 91 1/2"32 1/4 til 39 3/8 "10 773NOK
B3ZC7270.75 "69.5 "21 1/2 til 48 1/4 "13 829NOK
MITUTOYO -

Står

StilModellSakPris (eks. mva)
A167-141Bar354NOK
B551-224-10Digital tykkelse19 243NOK
C519-109-10Stå9 176NOK
RFQ
D64AAA129BStå10 367NOK
RFQ
E156-102Stå9 227NOK
WELLER -

Står

StilModellFARGEPris (eks. mva)
APH50-581NOK
BT0051516199N-2 548NOK
CPH1201ESDSvart895NOK
DWDH10Svart / Blå1 239NOK
FERVI -

Hydrauliske foldekraner

StilModellKapasitetÅpningsstørrelsePris (eks. mva)
A00631000 kg-7 237NOK
RFQ
B0021/11000Kg890 mm5 768NOK
RFQ
C0021/22000Kg910 mm7 060NOK
RFQ
MASTER APPLIANCE -

Står

StilModellPris (eks. mva)
A50675370NOK
RFQ
B20108789NOK
RFQ
GRAY -

Gulvkraner

StilModellKapasitetHøydeLengdetypenHjuldiameterPris (eks. mva)
ASC220 Air220011482mmAir665 404NOK
RFQ
BSC440 Air4400 lb.119 "82 "Luft/hydraulisk6"69 615NOK
RFQ
FERVI -

Motorstativ

StilModellKapasitetPris (eks. mva)
AS019450 kg1 551NOK
RFQ
BS033600Kg1 707NOK
RFQ
CS068680Kg2 176NOK
RFQ
OTC TOOLS -

Står

StilModelltypenPris (eks. mva)
A1750Motor92 926NOK
B6582StrutTamer(TM)4 472NOK
VESTIL -

EHN Series butikkkranmotorløfter

StilModellHøydeBomhøyde @ 1,000 lbs.Bomhøyde @ 2,000 lbs.BendesignBenlengdeMaks. Bomhøyde ved full forlengelseMaks. Lastekapasitet ved full utvidelseRam TonnagePris (eks. mva)
AEHN-40-T57 "0 "til 87"0 "til 82"Teleskopisk62 "til 85"72 "1000 lbs.128 761NOK
BEHN-40-C57.63 "3 "til 102"9 "til 96 9/16"Sammenleggbar-85.75 "1102 lbs.88 590NOK
CEHN-20-C59 "14 1/2 "til 80"20 1/2 "til 76"Sammenleggbar-76 "500 lbs.36 900NOK
DEHN-60-T61 "-6 1/4 "til 96 9/16"Teleskopisk54 1/2 "til 83 1/4"84 "2205 lbs.1213 887NOK
WESTWARD -

Hydraulisk motor mobilkran

ModellSakPris (eks. mva)
5Z010AE7KVH9 401 NOK
OTC TOOLS -

Drivstofftankhåndterer

ModellSakPris (eks. mva)
1758AA9NJW10 830 NOK
VESTIL -

Valgfritt bremselyssett med sele

ModellSakPris (eks. mva)
H-TRAIL-HTHAG7ULA1 416 NOK
FERVI -

Motorstøtte, 500 kg Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
S024CF3RRQ1 801 NOK
Se detaljer
VESTIL -

Heisthenger, 2000 Lb. Kapasitet, blå/gul

ModellSakPris (eks. mva)
H-TRAILAG7UKZ28 505 NOK
RFQ
VESTIL -

Luft-/håndpumpe hydraulisk butikkkran, 4000 Lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
EHN-40-C-AHAG7RLF10 594 NOK
RFQ

Motorstativer og kraner

Motorstativ er designet for å støtte motoren i en komfortabel høyde og la den roteres for å få tilgang til toppen og undersiden. Selv små motorer kan være tunge og vanskelige å flytte rundt på. Disse motorstativene tilbyr hjul for problemfri bevegelse av motoren rundt garasjen. De har blyfri maling som påføres etter en grundig kjemisk vask for å sikre en langvarig finish for å forhindre rust. Disse motorstativene har en forsterket stålhals som gir styrke og eliminerer bøying ved støtte for en motorblokk opp til 6000 lb. Raptor Supplies tilbyr motorstativer sammen med gulvkraner, drivstofftankhandlere, heishengere og hydrauliske motorkraner fra merker som OTC, Vestil, Beech, Fervi, Grey & Westward. Gulvkraner gir muligheten til å løfte tunge, vanskelige gjenstander, laster eller materialer trygt og enkelt. Disse gulvkranene har bærbar design slik at operatøren kan løfte tunge gjenstander på forskjellige steder rundt i lokalene med letthet.

Bruker

Hva er bruken av et motorstativ?
Motorstativ brukes ofte til å støtte dieselmotorer eller girkasser for tunge lastebiler for ombygging og andre prosedyrer. De gir tilgang til alle sider av motoren og har hjul for manøvrerbarhet.

Egenskaper

Vestil Motbalansert gulvkran

  • Vestil motbalanserte gulvkraner har en justerbar bom som tilbyr maksimal justering og allsidighet for å løfte last opp til 2000 lb.
  • Bommen kan heves med en manuell hydraulisk håndpumpe eller trykk på en knapp på DC-drevet enhet og teleskoper ut for større rekkevidde.
  • Disse gulvkranene har motvektsdesign som eliminerer behovet for fremre ben, noe som gjør enheten enklere å manøvrere og ideell for å nå trange, vanskelig tilgjengelige områder.
  • De kommer med to stive 8 x 2 tommers glassfylte nylon og to svingbare 8 x 3 tommers fenolhjul med sidebremser.

Vestil Shop Kranmotorløfter

  • Vestil butikkkranmotortaljer er utstyrt med en teleskopbom som kan heves og senkes med en manuell hydraulisk håndpumpe for flere løftehøyder og kapasiteter.
  • Disse gulvkranene har en hydraulisk sylinder med høy kapasitet som gir raskere løftehandling.
  • Disse gulvkranene har videre en sylinder med stor diameter for å tåle vinklede belastninger ved løfting.
  • Disse gulvkranene har kraftig stålkonstruksjon med malt finish og inkluderer to stive og to svingbare hjul for bærbarhet.

bøk Standard gulvkran motvekt

  • Motvektsgulvkraner i bøk er designet uten fremre ben for å eliminere forstyrrelser med lastløfting eller utstyr.
  • Disse gulvkranene har robust stålkonstruksjon med forkrommet finish for å håndtere belastninger på mellom 1000 og 2000 lb.

OTC motorstativ

  • OTC-motorstativ har 96 til 1 forhold med orm og girsett for å gi en full 360 graders rotasjon av komponentene.
  • Disse motorstativene har en 12 tonns jekk for å gi den svingeradiusen som trengs for klaring.
  • OTC-motorstativ er utstyrt med to forhjul og to bakhjul for mobilitet.
  • De kommer med et håndtak som låses i alle posisjoner.

Arbeidsmekanisme

Motorstativ gjør det mulig for mekanikere å jobbe på bil- eller lastebilmotorer i tilgjengelig høyde. Disse stativene har roterende armer for å rotere motoren mens den er i posisjon. Disse armene kan justeres for å nå forskjellige posisjoner avhengig av hvordan motoren er montert. En motor vil typisk være montert på stativet ved svinghjulenden, ved å bruke fire hull der girkassen festes. De kommer med en tung utkragerramme for å støtte motoren i luften slik at mekanikeren kan jobbe med alle utsatte deler.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan montere en motor på et stativ?

  • Fjern motoren fra kjøretøyet ved å koble fra alle ledninger og løsne eksos- og motorfestene. Løft motoren ut av kjøretøyet ved hjelp av en motorløfter.
  • Begynn å fjerne girkassen etter at motoren er trygt fjernet fra kjøretøyet og motorløfteren er senket slik at motoren står på bakken.
  • Klargjør motorstativet. Motorstativ har vanligvis fire justerbare armer med lange boltehull. En jernvarehandel kan tilby bolter for montering av motoren til motorstativet. Det er ideelt for bolten å nå minst én tomme inn i motorblokken og passere gjennom motorstativfestene.
  • Bruk motortaljen, fjern motoren og flytt den mot motorstativet. Fjern det svingbare festet som holder armene på motorstativet. Fjern deretter tappen på baksiden av motorstativet.
  • Installer boltene gjennom motorstativfestene og inn i motoren der girkassen er montert. Monter to av armene lavt på motoren og skru de to andre høyere.
  • Dreiesenteret til motorstativfestene skal være sentrert på svinghjulet. Juster armene på motorstativfestene tilsvarende. Ved å gjøre det vil motoren balanseres på stativet.
  • Fest motorstativfestene lavere til bakken, slik at motoren er på samme nivå som selve motorstativet. Sett det sirkulære dreiesenteret til festet inn i motorstativet.
  • Når motorstativet begynner å støtte motoren, senk motorløfteren sakte. Sørg for at alle festene er godt festet og at motorstativet er låst på plass. Du kan koble fra taljen etter å ha forsikret deg om at motorstativet tåler vekten av motoren. Du får tilgang til alle sider ved å rotere motoren som er montert på motorstativet.

Er motorstativ trygge å bruke?

Ja, motorstativ er trygge å bruke når de brukes med riktige sikkerhetsmålinger og ekspertise. Unngå risikoen for personskade eller skade på eiendom ved å følge alle bruksanvisninger. Vi foreslår at du ikke overskrider lastekapasiteten eller vektgrensen til motorstativet.

Kan du kjøre en motor på et motorstativ?

Ja, å kjøre en motor på et motorstativ er en fin måte å bryte inn, tune og teste en ny eller nylig reparert motor. Det gjør det lettere å fikse lekkasjer eller andre problemer uten å ta motoren ut av bilen igjen. Å kjøre motoren utenfor et kjøretøy kan være ekstremt farlig.

Hvordan setter du en motor på et motorstativ?

Den enkleste måten å feste en motor til et motorstativ er å fjerne den roterende hodeenheten fra motorstativet. Du kan deretter feste denne enheten til motoren og justere de justerbare armene. Når du har festet enheten, heis motoren til motorstativets høyde og fest enheten og motoren forsiktig til stativet igjen.

Hvor lange skal motorstativets bolter være?

De fleste motorstativ bør leveres med bolter. De riktige boltene vil settes inn mellom tre fjerdedeler av en tomme til en tomme inne i motorblokken. Du bør feste skiver mellom bolthodene og motorstativet etter behov for å forhindre at boltene stikker for langt ut hvis de er for lange. Ikke legg til for mange skiver og ikke avvik fra produsentens anbefalinger når du monterer motorer på stativ.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?