PROTO Elektroniske momentnøkler

Elektroniske momentnøkler designet for å feste muttere og bolter med nøyaktige momenttrykk for kalibrering av biler, industrimaskiner og hydraulisk utstyr. Digitalt display med visuelle varsler og hørbar summer for å levere nøyaktig dreiemoment. Tilgjengelig i 0.01, 0.1 og 1 Nm graderingsvarianter

filtre

For å unngå over- eller understramming av festene, gir Proto elektroniske momentnøkler en presis dreiemomentavlesning på et digitalt display. De måler dreiekraft elektronisk for større...Les mer
PROTO -

Elektroniske momentnøkler

Proto elektroniske momentnøkler brukes til å justere muttere og bolter, samt for å gi ekstra innflytelse for å stramme vanskelige og vanskelig tilgjengelige deler. Disse momentnøklene har en lettlest LCD-skjerm med store sifre som tilbyr tre driftsmodi: Spormodus, Peak Hold og Auto Clear. De er videre utstyrt med en hørbar summer som hjelper til med å identifisere når de ønskede momentmålsonene nærmer seg eller oppfylles. Velg mellom et bredt utvalg av disse skiftenøklene som er tilgjengelige i lengder på 14 tommer, 16.5 tommer og 20 tommer Raptor Supplies.

StilModellNøyaktighetKjørestørrelsehode~~POS=TRUNCTotal lengdeStrømkildeVisuelle / hørbare indikatorerPris (eks. mva)
AJ6114BT------12 731NOK
BJ6112BT------11 260NOK
CJ6020EA------33 891NOK
DJH4-250RB+ /-2%1 / 4 "Ratcheting reversibel20.5 "AA-batteriGult lys ved tilnærming, grønt og pip på mål, rødt og periodisk pip når det blir drept9 587NOK
EJ6061EFX+ / - 2%1 / 4 "Fikset15 39 / 64 "(2) AA-batterierLED-lys m / summer7 240NOK
FJ6012EFX+ / - 2%3 / 8 "Fikset16 45 / 64 "(2) AA-batterierLED-lys m / summer8 190NOK
GJ6014E+ / - 2%1 / 2 "Fikset25 39 / 64 "(2) AA-batterierLED-lys m / summer9 732NOK
HJ6014EFX+ / - 2%1 / 2 "Fikset25 13 / 16 "(2) AA-batterierLED-lys m / summer9 042NOK
IJ6012EA+ / - 2%1 / 4 "Fikset16 45 / 64 "(2) AA-batterierLED-lys m / summer10 290NOK
PROTO -

Elektroniske dreiemomentnøkler

StilModellKjørestørrelseeksamenerMålingstypeTotal lengdeVisuelle / hørbare indikatorerPris (eks. mva)
AJ63511"1 NmInch-Pound / Newton-Meter125 "Gult lys ved tilnærming, grønt og pip på mål, rødt og periodisk pip når det blir drept54 653NOK
BJ63491"1 NmFotpund / Newton-meter77 "Gult, grønt og rødt lys, pip43 018NOK
CJ63461 / 2 "0.1 NmInch-Pound / Newton-Meter22 "Gult lys ved tilnærming, grønt og pip på mål, rødt og periodisk pip når det blir drept13 256NOK
DJ63391 / 4 "0.01 NmInch-Pound / Newton-Meter11 "Gult lys ved tilnærming, grønt og pip på mål, rødt og periodisk pip når det blir drept10 296NOK
DJ63421 / 4 "0.01 NmInch-Pound / Newton-Meter11 "Gult lys ved tilnærming, grønt og pip på mål, rødt og periodisk pip når det blir drept10 668NOK
BJ63473 / 4 "0.1 NmInch-Pound / Newton-Meter22 "Gult lys ved tilnærming, grønt og pip på mål, rødt og periodisk pip når det blir drept28 469NOK
DJ63453 / 8 "0.01 NmInch-Pound / Newton-Meter11 "Gult lys ved tilnærming, grønt og pip på mål, rødt og periodisk pip når det blir drept11 808NOK
CJ6345B3 / 8 "0.1 NmInch-Pound / Newton-Meter22 "Gult lys ved tilnærming, grønt og pip på mål, rødt og periodisk pip når det blir drept11 861NOK
DJ6345A3 / 8 "0.01 NmInch-Pound / Newton-Meter11 "Gult lys ved tilnærming, grønt og pip på mål, rødt og periodisk pip når det blir drept11 809NOK

Egenskaper

  • Deres utvidede rekkevidde vises på LCD-skjermen med store, lettleste sifre. Avlesningene er målt i ft-lb og Nm enheter.
  • De gir +/-1 % nøyaktighet i begge retninger. Nøyaktigheten til noen modeller strekker seg til +/-2 %.
  • Nøyaktigheten varierer fra 10 til 100 % av full skala.
  • Disse enhetene har en patentert roterende ramme som lar LCD-skjermen og tastaturet rotere 360 ​​grader for enkel visning.
  • Momentmålsonen, som kan justeres fra 1 % til 10 %, indikerer når ønsket momentgrense nærmer seg.
  • De har visuelle og hørbare varsler, med det "gule" lyset som indikerer den lave enden av sonen, det "grønne" lyset og summerlyden indikerer at målet er nådd og det "røde" lyset med intermitterende summer indikerer overmoment.
  • Brukere kan målrette dreiemomentinnstillinger ved å trykke på en enkelt knapp.
  • Disse skiftenøkkelene har torsjonsdrevet strekkmålerteknologi for forbedret nøyaktighet.
  • For å beskytte skjermen er dreieskiven omgitt av metallvegger.
  • Disse enhetene har en rask samplingshastighet for å opprettholde høy nøyaktighet.

Arbeidsmekanisme

  • Disse enhetene har en digital avlesningsskjerm som lar brukeren programmere momentgrensen.
  • En strekningsmåler festet til torsjonsstangen sender et signal til svingeren, som bestemmer kraften til dreiemomentet per enhet og viser det på skjermen.
  • LED-lysene og hørbart varselsignal varsler brukeren når ønsket momentinnstilling nærmer seg / er nådd.

Standarder og godkjenninger

  • ASME B107.28
  • ISO 6789

Ofte Stilte Spørsmål

Kan du kalibrere en momentnøkkel selv?

For å kalibrere en momentnøkkel på egen hånd, bestemmer du kalibreringsforholdet og multipliserer det med det nødvendige boltmomentet.

Hvordan stiller du inn momentet på en momentnøkkel?

  • Vri knotten ved enden av skiftenøkkelhåndtaket med klokken.
  • Dette strammer fastnøkkelen og setter momentnivået på skiftenøkkelen.
  • Hvis du trenger å justere dreiemomentet på nytt, løsner du knotten og dreier håndtaket til ønsket moment.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?