ALLEGRO SAFETY Elektriske vifter og blåser

Allegro blåsere og vifter for trange rom fjerner effektivt røyk og skadelig røyk. De har et robust metallhus og kommer i forskjellige strøm- og effektklasser.

filtre

StilModellPris (eks. mva)
A9537-1511 376NOK
A9537-2511 800NOK
ALLEGRO SAFETY -

Blowers med begrenset plass

StilModellMaks. Flyt i fri luftLedningslengdeNåværende tegnetMaks. RPMAntall kniverBytt TypeSpenningBreddePris (eks. mva)
A9532-25--------7 321NOK
B9556--------18 429NOK
C9525-50EX--------37 158NOK
D9536-50--------9 679NOK
E9520-46M--------18 013NOK
F9533-50--------7 612NOK
A9532-15--------6 651NOK
G9520-43M--------17 613NOK
H9553-25--------18 658NOK
I9515-50EX--------33 716NOK
J9539-08--------4 528NOK
K9556-25--------25 968NOK
L9535-08L--------7 026NOK
M9539-16EX--------24 101NOK
N9538-50--------30 341NOK
O9520-3512M--------23 580NOK
H9553-15--------16 899NOK
P9535-12L--------9 582NOK
Q9539-16--------10 374NOK
M9539-16 DC--------17 854NOK
R9520-09M--------21 915NOK
S9520-358M--------17 058NOK
T9539-08CFM 86520 ft.4.8-2.4A, 4.5-2.2A3400 RPM-PÅ AV115V AC12 1 / 2 "4 104NOK
U9539-12 DCCFM 145015 ft.22A3800 RPM--12V DC14 "7 456NOK
U9539-12EXCFM 147510 ft.2.2A3250 RPM--115V AC14 "23 805NOK
StilModellPris (eks. mva)
A9556-2525 012NOK
A9556-1521 355NOK
StilModellPris (eks. mva)
A9553-1516 326NOK
A9553-2518 774NOK
StilModellNåværende tegnetRPMSpenningPris (eks. mva)
A9509-01E1.2A2750 RPM220V AC24 463NOK
A9509-012.2A3250 RPM115V AC23 298NOK
StilModellNåværende tegnetMålerRPMSpenningPris (eks. mva)
A9513-E1.6A18 ga.2700 RPM220V AC9 463NOK
A95133A16 ga.3200 RPM120V AC8 946NOK
ALLEGRO SAFETY -

Aksiale AC standard metallblåsere, 20 tommer

StilModellMaks. Flyt i fri luftNåværende tegnetKanal Dia.SpenningBreddeKanalmaterialeViftematerialeFinishPris (eks. mva)
A9515-ECFM 34003.7A16 "220V AC18 "-Glassforsterket polypropylenEpoxy pulverlakkert19 463NOK
A9525-ECFM 46507.2A20 "115V AC22 "VinylGlassforsterket polypropylenPVC-belagt21 614NOK
B9525CFM 46507.2A20 "115V AC22 "Vinyl, polyesterpolypropylenEpoksy pulverlakkert, PVC-belagt18 497NOK
StilModellNåværende tegnetKanalmaterialeMaterialeMaks. RPMSpenningBreddePris (eks. mva)
A9533-25E4.8-2.4AVinyl, polyesterpolyetylen3400 RPM220V AC13 1 / 2 "6 204NOK
A9533-15E4.8-2.4AVinyl, polyesterpolyetylen3400 RPM220V AC13 1 / 2 "5 828NOK
A9533-254.8-2.4A, 4.5-2.2AVinylPolyetylen2800, 3400 o / min115/230V AC13 1 / 5 "6 709NOK
A9533-154.8-2.4A, 4.5-2.2AVinylPolyetylen2800, 3400 o / min115/230V AC13 1 / 5 "6 511NOK
ALLEGRO SAFETY -

Aksiale DC plastblåsere med kompakt beholder og kanal, 8 tommer

StilModellNåværende tegnetHøydeHPLengdeMaks. RPMBreddePris (eks. mva)
A9536-5022A14 1 / 2 "1 / 4 hk32 "3800 RPM13 1 / 2 "9 408NOK
B9536-1525A14 3 / 4 "1 / 3 hk32 1 / 8 "4200 RPM11 "7 518NOK
B9536-2525A14 1 / 2 "1 / 3 hk32 1 / 8 "4200 RPM11 "8 174NOK
StilModellNåværende tegnetViftematerialeFinishLengdeMaterialeMaks. RPMSpenningPris (eks. mva)
A9538-50E1.2AAntistatisk glassforsterket polyamidPVC-belagt32 "Stål2750 RPM220V AC30 600NOK
RFQ
A9538-15E1.2AAntistatisk glassforsterket polyamidNeoprenbelagt26 "UV- og kjemikaliebestandig polyetylenhus2750 RPM220V AC26 089NOK
A9538-25E1.2AAntistatisk glassforsterket polyamidNeoprenbelagt26 "UV- og kjemikaliebestandig polyetylenhus2750 RPM220V AC29 421NOK
A9538-152.2AGlassforsterket polypropylen-26 "UV- og kjemikaliebestandig polyetylenhus3250 RPM115V AC27 815NOK
A9538-252.2AGlassforsterket polypropylen-26 "UV- og kjemikaliebestandig polyetylenhus3250 RPM115V AC28 926NOK
A9538-502.2ApolypropylenPVC-belagt32 "Stål3250 RPM115V AC30 600NOK
StilModellNåværende tegnetViftematerialeHøydeMaks. RPMSpenningPris (eks. mva)
A9538-E1.2AAntistatisk glassforsterket polyamid13 3 / 4 "2750 RPM220V AC20 958NOK
RFQ
A95382.2AGlassforsterket polypropylen13 1 / 4 "3250 RPM115V AC19 823NOK
ALLEGRO SAFETY -

Begrensede romvifter

De lette og bærbare viftene og viftene med begrenset plass fra Allegro er ideelle for trange plasser siden de har en stablebar design som sparer oppbevaring og arbeidsplass. Vifter med begrenset plass leverer både positiv og negativ luftstrøm og er perfekte for ventilasjons- og avtrekksapplikasjoner. Allegro vifter med begrenset plass er tilgjengelig i aksial eksplosjonssikre, aksiale og aksiale høyeffektvarianter med en maksimal driftsspenning på 220 volt.

StilModellSakHøydeLedningslengdeNåværende tegnetHPLengdeMaterialeMaks. Flyt i fri luftPris (eks. mva)
A9534Begrenset romblåser10 "6 ft.3.6A1 / 3 hk12 "StålCFM 7787 594NOK
B9536Begrenset romblåser13 3 / 4 "-25A1 / 3 hk13 1 / 4 "polyetylenCFM 8164 661NOK
C9525-50Vifte med begrenset plass22 1 / 2 "25 ft.19/9.2A2 hk19 "-CFM 750028 444NOK
C9525-01Vifte med begrenset plass22 1 / 2 "25 ft.8.2A1 / 2 hk14 "-CFM 465029 538NOK
C9515Vifte med begrenset plass19 "-7.2A1 / 2 hk19 "StålCFM 340018 223NOK
C9516Vifte med begrenset plass19 "25 ft.19A2 hk18 "StålCFM 550025 475NOK
C9515-01Vifte med begrenset plass19 "25 ft.8.2 / 4.1A1 / 2 hk18 "StålCFM 290029 003NOK
StilModellMaks. RPMPris (eks. mva)
A9543-152800, 3400 o / min11 957NOK
A9543-252800, 3400 o / min10 677NOK
A9543-15E3450 RPM9 850NOK
RFQ
A9543-25E3450 RPM10 721NOK
StilModellNåværende tegnetMaks. Flyt i fri luftRPMtypenSpenningPris (eks. mva)
A9520-09M---Aksial AC standard metallblåsesystem-19 146NOK
RFQ
A9520-14M3.6ACFM 12753200 RPM-115V AC14 745NOK
A9520-06M13ACFM 11504200 RPMAksial12V DC14 530NOK
ALLEGRO SAFETY -

Høyeffektvifter, 22 tommer

StilModellNåværende tegnetHPMaks. RPMSpenningPris (eks. mva)
A9541-22E2A1 / 3 hk1425 RPM220V AC10 765NOK
RFQ
A9541-225A1 / 2 hk1725 RPM115/230V AC10 765NOK
RFQ
StilModellNåværende tegnetFinishSpenningPris (eks. mva)
A9525-50EX15.4/8.4-7.7AEpoksy pulverlakkert, neoprenbelagt115/ 208-230V AC41 083NOK
A9525-50EXE15.5/7.8A, 19.3/9.6AEpoksy pulverlakkert, neoprenbelagt115/230V AC41 635NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY -

Aksiale eksplosjonssikre metallblåsere, 8 tommer

StilModellNåværende tegnetLengdeRPMSpenningPris (eks. mva)
A9513-05E1.2A14 "2750 RPM220V AC24 463NOK
RFQ
B9514-06E1.2A36 "2750 RPM220V AC36 614NOK
B9514-05E1.2A28 "2750 RPM220V AC32 845NOK
C9513-053.3A14 "3250 RPM115V AC24 843NOK
B9514-063A36 "3250 RPM115V AC36 261NOK
B9514-053A28 "3250 RPM115V AC31 892NOK
ALLEGRO SAFETY -

Pusteluftblåsere

StilModellSakKanalmaterialeBase finishBase målerMotormerkeViftematerialeFinishMålerPris (eks. mva)
A9504Begrenset romblåserVinyl, polyester-----16 ga.12 137NOK
B9546Begrenset romblåserVinyl, polyester---polypropylenPVC-belagt-7 078NOK
RFQ
C9530Begrenset romblåserVinyl---polypropylenPVC-belagt-37 286NOK
D9537Begrenset romblåserVinyl, polyester---Glassforsterket polypropylenPVC-belagt15 ga.7 535NOK
E9502Begrenset romblåserVinyl, polyesterPulverlakkert12 ga.----19 649NOK
F9509Begrenset romblåser--14 ga.--Epoxy pulverlakkert16 ga.10 164NOK
G9505Sentrifugalblåser for begrenset rom-Pulverlakkert-Subaru--12 ga.14 919NOK
H9507Sentrifugalblåser for begrenset romVinyl, polyesterPulverlakkert hvitt16 ga.-Stål--23 050NOK
I9508Sentrifugalblåser for begrenset rom------16 ga.24 935NOK
J9505-50Sentrifugalblåser for begrenset rom-Pulverlakkert-Honda--12 ga.22 431NOK
StilModellPris (eks. mva)
A9520-358M11 380NOK
RFQ
A9520-3512M15 981NOK
RFQ
StilModellSpenningPris (eks. mva)
A9548120V AC22 298NOK
A9548-E220V AC22 076NOK
StilModellPris (eks. mva)
A9533-50E7 006NOK
RFQ
A9533-507 006NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?