GPIMETERS Trommepumper

CSA-sertifiserte kjemikalieoverføringspumper for å pumpe væsker med lav viskositet og tomme fat, fat og tanker i landbruk, hobbygårder og plentjenester. Har en helt lukket, ikke-ventilert motor som tilbyr en maksimal strømning på 12 gpm ved 115 VAC / 12 VDC

filtre

GPIMETERS -

Elektrisk drevne trommelpumper

StilModellLedningslengdeForsterker med full belastningMaks. ViskositetMotor HPMotor turtallSpenningPris (eks. mva)
APA-200H-2UR-3A450 CPS1 / 4 hk3250110 / 115V AC14 378NOK
APA-120H-2UR-3A10 CPS1 / 4 hk1375110 / 115V AC12 910NOK
BP-200H-2UR15 ft.15A450 CPS1 / 3 hk350012V DC10 993NOK
BP-120H-2UR20 ft.15A10 CPS1 / 5 hk165012V DC9 512NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?