Trommeladaptere

filtre

MORSE DRUM -

Trommeladapter i rustfritt stål

StilModellTrommel Dia.Pris (eks. mva)
A55/30SS-19B-9 555NOK
B55 / 30SS-14.514 "til 14 1/2"7 739NOK
B55 / 30SS-1615 1/2 "til 16"7 739NOK
B55 / 30SS-17.517 "til 17 1/2"7 739NOK
B55 / 30SS-1918 1/2 "til 19"5 087NOK
B55 / 30SS-20.520 "til 20 1/2"5 087NOK
B55 / 30SS-2221 1/2 "til 22"3 896NOK
MORSE DRUM -

Brakettmonteringssett

StilModellSakPris (eks. mva)
A4556C-PTrommekegler og klemmekraver4 957NOK
B4556-PMORcinch TM -alternativer3 167NOK
C4556SS-PMORcinch TM -alternativer8 526NOK
B4556M-PMORcinch TM -alternativer6 414NOK
MORSE DRUM -

Trommeldiameteradapter

StilModellTrommel Dia.GnistbestandigPris (eks. mva)
A55/30M-19B---
RFQ
B55/30-19B--4 156NOK
B55 / 30M-14.514 "til 14 1/2"Ja-
RFQ
B55 / 30-14.514 "til 14 1/2"Nei3 975NOK
B55 / 30M-1615 1/2 "til 16"Ja-
RFQ
B55 / 30-1615 1/2 "til 16"Nei3 937NOK
B55 / 30M-17.517 "til 17 1/2"Ja-
RFQ
B55 / 30-17.517 "til 17 1/2"Nei3 937NOK
B55 / 30M-1918 1/2 "til 19"Ja-
RFQ
C55 / 30-19GR18 1/2 "til 19"Nei8 254NOK
B55 / 30-1918 1/2 "til 19"Nei2 494NOK
B55 / 30-20.520 "til 20 1/2"Nei2 494NOK
B55 / 30M-20.520 "til 20 1/2"Ja-
RFQ
B55 / 30M-2221 1/2 "til 22"Ja-
RFQ
B55 / 30-2221 1/2 "til 22"Nei1 620NOK
MORSE DRUM -

Web Strap & Ratchet Option

Morse-trommelnettstropper og skralle sikrer 55-liters trommer på MORCINCH-trommelhåndterere. De har et bredt polyesterbelte som vikler seg rundt trommelen og en skralle som fester beltet godt. Disse stroppene er laget av rustfritt stål og har en arbeidsbelastningsgrense på 3000 lb. Velg fra et bredt utvalg av nettstropper og skralle, tilgjengelig i ikke gnistbestandige og gnistfaste varianter på Raptor Supplies.

StilModellInstallasjonGnistbestandigPris (eks. mva)
A5115-PKunde installertNei2 720NOK
A5115M-PKunde installertJa9 931NOK
B5115SS-PKunde installertNei8 501NOK
A5115i-PFabrikkinstallertNei748NOK
MORSE DRUM -

Toppfelgklemmesett

Morse trommel topp felgklemmesett er egnet for håndtering av en 55-liters kantkantet plasttrommel og forhindrer glidning gjennom trommelholderen. Disse enhetene festes til MORCINCH trommelholderen og klemmer deretter den øvre kanten på trommelen. Cinch-kjeden til disse settene gir ekstra grep for jevne løfte-, vippe- og dispenseringshandlinger. Velg fra en rekke av disse klemmesettene tilgjengelig i gnistbestandig stål og rustfritt stålmaterialer på Raptor Supplies.

StilModellMaterialePris (eks. mva)
A4560SS-PRustfritt stål8 515NOK
B4560-PStål5 200NOK
B4560M-PStål12 575NOK
MORSE DRUM -

Diameteradaptere

StilModellKapasitetPris (eks. mva)
A55 / 30SS-32G32 gal.11 292NOK
A55 / 30-32G32 gal.6 949NOK
A55 / 30-44G44 gal.6 949NOK
A55 / 30SS-44G44 gal.11 292NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Gåsehals slangeadapter, 1.5 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
AV-105CD7KVA1 221 NOK

Trommeladaptere

Trommeadaptere brukes til å håndtere små og ikke-standard trommer til gaffeltrucker og annet trommelhåndteringsutstyr. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av pålitelige trommeladaptere fra merker som Air Systems International og Morse. Disse trommeladapterne kan enkelt settes inn i trommelholderen i løpet av sekunder. Trommeladaptere av Morse er designet for å justere trommer opp til 22 tommer høye og er i stand til å håndtere opptil 55 gallon trommer. Noen modeller er utstyrt med integrerte braketter for å forhindre at trommel glir over lengden. Trommeadaptere fra Air Systems International er designet for å håndtere trommelokk på 55 liter. Disse adapterne er best egnet for montering av 1-1 / 2-tommers slanger. Disse trommeadapterne er tilgjengelige i trommeldiametre fra 14 til 22 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?