AKRO-MILS Skuffer for skuffer

Inkluderer et bredt utvalg av rust-, korrosjons- og støvtette Akro Mils oppbevaringsskap med en fullsveiset kraftig konstruksjon. Tilgjengelig i forskjellige farger, materialer og dimensjoner

filtre

AKRO-MILS -

19 -serie oppbevaringsskap i stål

Akro-Mils stålskap brukes for sikker oppbevaring og lett tilgjengelighet for kontor-, maskinvare- og håndverksartikler. De har pulverlakkert stålkonstruksjon med polystyrenbeholdere for slag- og korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Disse oppbevaringsskapene med stålramme kan stables eller veggmonteres ved hjelp av nøkkelhullspor. De tilbyr skuffer med bakre stopper for å forhindre at innhold søles, og gjennomsiktige vinduer og etikettholdere for å enkelt identifisere lagret innhold. Velg fra et bredt utvalg av disse gråfargede, galvanneale stålskapene med 9, 15, 16, 20 og 28 skuffekombinasjoner.

StilModellSkapfargeSkuffehøydeSkuffebreddeFinishPris (eks. mva)
A19228BLUSvart2 1 / 16 "2 3 / 16 "Pulverlakk3 692NOK
B19228 BLKSvart2 1 / 16 "2 3 / 16 "Pulverlakk3 692NOK
C19320BLUSvart2 1 / 16 "3 3 / 16 "Pulverlakk2 982NOK
D19320 BLKSvart2 1 / 16 "3 3 / 16 "Pulverlakk2 982NOK
E19416BLUSvart2 1 / 8 "4"Pulverlakk3 519NOK
F19909 BLKSvart3 1 / 16 "5 3 / 16 "Pulverlakk3 292NOK
G19416 BLKSvart2 1 / 8 "4"Pulverlakk3 519NOK
H19715BLUSvart3 1 / 16 "3 3 / 16 "Pulverlakk4 010NOK
I19715 BLKSvart3 1 / 16 "3 3 / 16 "Pulverlakk4 010NOK
J19909BLUSvart3 1 / 16 "5 3 / 16 "Pulverlakk3 433NOK
K19416Grå2 1 / 8 "4"Bakt emalje3 461NOK
L19909Grå3 1 / 16 "5 3 / 16 "Bakt emalje3 564NOK
M19228Grå2 1 / 16 "2 3 / 16 "Bakt emalje3 692NOK
N19320Grå2 1 / 16 "3 3 / 16 "Bakt emalje2 982NOK
O19715Grå3 1 / 16 "3 3 / 16 "Bakt emalje4 010NOK
AKRO-MILS -

Oppbevaringsskap i plast

Akro-Mils plastoppbevaringsskap brukes for sikker oppbevaring og lett tilgjengelighet for kontor-, maskinvare- og håndverksartikler. De har en fullstendig resirkulerbar polystyrenkonstruksjon med plastbeholdere for slag- og korrosjonsbestandighet. Disse skapene kan stables eller veggmonteres ved hjelp av nøkkelhullspor. De tilbyr gjennomsiktige skuffer med bakre stoppklaffer for å forhindre at innhold søles og for å enkelt identifisere lagret innhold. Velg fra et bredt utvalg av disse skapene med 16, 24, 26, 44 og 64 skuffekombinasjoner.

StilModellSkapfargeSkuffedybdeSkuffehøydeSkuffebreddeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A10164Svart5 1 / 4 "1 1 / 2 "2 1 / 8 "15 13 / 16 "20 "1 023NOK
B10144Grå5 1 / 4 "Liten 1-1 / 2 ", Stor 2"Liten 2-1 / 4 ", Stor 4-1 / 2"15 13 / 16 "20 "929NOK
C10124Grå4 3 / 8 "5 1 / 4 "2"15 13 / 16 "20 "897NOK
D10116Grå2 1 / 8 "5 1 / 4 "1 1 / 2 "8 1 / 2 "10 9 / 16 "499NOK
AKRO-MILS -

Heavy Duty 12-tommers lukkede hyllesystemer

Akro-Mils ASC1279-serien, stålhyller med oppbevaringsbokser i plast er ideelle for å organisere forsyninger på kontorer og kommersielle områder. Disse frittstående enhetene har 22-gauge stålkonstruksjon med en pulverlakkert finish for slag- og korrosjonsbestandighet og holdbarhet. De kan enkelt monteres og hyller kan justeres ved hjelp av kompresjonsklips for rask installasjon. Disse skapene har klare skuffer, med trekkhåndtak og et stort etikettområde på fronten for enkel tilgang og identifikasjon av innholdet og en solid frontvegg for ekstra støvbeskyttelse. Velg fra et bredt utvalg av disse enhetene med 48, 72, 75 og 108 skuffer i blå, gule, grå og røde farger.

StilModellSkuffedybdeSkuffehøydeSkuffebreddeLastekapasitetAntall skuffer eller kasserAntall hyllerPris (eks. mva)
AASC1279162BLU11 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9 / 16 "8500 lb.721332 373NOK
RFQ
BASC1279162GRY11 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9 / 16 "8500 lb.721332 373NOK
RFQ
CASC1279ASTBLU11 5 / 8 "4 5 / 8 "3 3/4", 5 9/16", 8 3/8"8500 lb.751333 598NOK
RFQ
DASC1279142BLU11 5 / 8 "4 5 / 8 "3 3 / 4 "8500 lb.1081333 651NOK
RFQ
EASC1279ASTGRY11 5 / 8 "4 5 / 8 "3 3/4", 5 9/16", 8 3/8"8500 lb.751333 598NOK
RFQ
AKRO-MILS -

Heavy Duty 18-tommers lukkede stålhyllesystemer

Akro-Mils ASC1879-serien, stålhyller med plastoppbevaringskasser er ideelle for å organisere forsyninger på kontorer og kommersielle områder. Disse frittstående enhetene har 22-gauge stålkonstruksjon med pulverlakkert finish for slag- og korrosjonsbestandighet og holdbarhet. De kan enkelt monteres og hyller kan justeres ved hjelp av kompresjonsklips for rask installasjon. Disse skapene har klare skuffer, med trekkhåndtak og et stort etikettområde på fronten for enkel tilgang og identifikasjon av innholdet og en solid frontvegg for ekstra støvbeskyttelse. Velg fra et bredt utvalg av disse enhetene med 48, 60 og 72 skuffesammenstillinger i blå, gule, grå og røde farger.

StilModellSkuffedybdeSkuffehøydeSkuffebreddeLastekapasitetAntall skuffer eller kasserAntall hyllerPris (eks. mva)
AASC1879ASTGRY17 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9/16", 8 3/8"8500 lb.601339 939NOK
RFQ
BASC1879188BLU17 5 / 8 "4 5 / 8 "8 3 / 8 "8500 lb.481329 820NOK
RFQ
CASC1879ASTBLU17 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9/16", 8 3/8"8500 lb.601339 939NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?