Downblast Sentrifugal Takventilatorer Mindre Drive Pkg

filtre

DAYTON -

Beltedrevne nedblåsingsventilatorer uten drivpakker

Dayton nedblåsingsventilatorer er takmontert for å slippe ut skitten luft fra industrier og kommersielle bygninger. De opererer kontinuerlig for å ventilere dårlig luft og lukt under lave til moderate statiske trykk. De har spunnet aluminiumskonstruksjon med en helrullet vindbåndsvulst for korrosjonsmotstand, stabilitet og portabilitet og forseglede / gjensmørbare støpte puteblokklager for laststøtte til den roterende akselen. Disse ventilatorene kommer uten sammensatte remdriftspakker som gir fleksibilitet når det gjelder turtall, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse ventilatorene, tilgjengelig i hjuldiametere fra 11 til 50 tommer.

StilModellAnbefalt spjeldstørrelse (in.)Base lengdeBase breddeRPM-rekkeviddeSkaft Dia. Sheave EndShaft Dia. HjulendenHjuldiameterBearing TypePris (eks. mva)
A16D54012 X 1219 "19 "1395 til 17253 / 4 "3 / 4 "13.25 "Forseglet puteblokk12 873NOK
A16D53912 X 1219 "19 "1635 til 18003 / 4 "3 / 4 "11 "Forseglet puteblokk10 869NOK
A16D54112 X 1219 "19 "1315 til 16853 / 4 "3 / 4 "13.75 "Forseglet puteblokk14 005NOK
A4YU9212 X 1219 "19 "1401 til 17103 / 4 "3 / 4 "11 "Forseglet puteblokk11 041NOK
A5EFH715 X 1522 "22 "1315 til 16853 / 4 "3 / 4 "13.75 "Forseglet puteblokk14 156NOK
A16D54315 X 1522 "22 "865 til 13753 / 4 "3 / 4 "16.75 "Forseglet puteblokk16 114NOK
A4YU9415 X 1522 "22 "1395 til 17253 / 4 "3 / 4 "13.25 "Forseglet puteblokk13 657NOK
A4YU9315 X 1522 "22 "1635 til 18003 / 4 "3 / 4 "11 "Forseglet puteblokk12 081NOK
A16D54215 X 1522 "22 "1075 til 17053 / 4 "3 / 4 "14.75 "Forseglet puteblokk14 760NOK
A4YU9619 x 1926 "26 "865 til 13753 / 4 "3 / 4 "16.75 "Forseglet puteblokk16 817NOK
A4YU9519 x 1926 "26 "1075 til 17053 / 4 "3 / 4 "14.75 "Forseglet puteblokk15 647NOK
A4YU9723 x 2330 "30 "730 til 14603 / 4 "3 / 4 "18.5 "Smørbar puteblokk21 400NOK
A4YU9823 x 2330 "30 "600 til 12003 / 4 "3 / 4 "21.5 "Smørbar puteblokk22 941NOK
A5EFH827 X 2734 "34 "500 til 9851"1"24.5 "Smørbar puteblokk26 776NOK
A16D54427 X 2740 "40 "365 til 8901"1"30.5 "Smørbar puteblokk32 274NOK
A4YU9927 X 2734 "34 "460 til 9101"1"24.5 "Smørbar puteblokk28 375NOK
A5EFH935 x 3542 "42 "465 til 8351"1"26.5 "Smørbar puteblokk32 161NOK
A4ÅÅ1035 x 3542 "42 "365 til 8901"1"30.5 "Smørbar puteblokk36 976NOK
A5EFJ039 x 3946 "46 "415 til 7001.25 "1.25 "33.5 "Smørbar puteblokk46 952NOK
A5EFJ139 x 3952 "52 "435 til 6001.25 "1.25 "42 "Smørbar puteblokk64 473NOK
A4ÅÅ1139 x 3946 "46 "325 til 6851.25 "1.25 "36 "Smørbar puteblokk51 077NOK
A4ÅÅ1250 x 5064 "64 "214 til 4601.25 "1.25 "50 "Smørbar puteblokk108 695NOK

Downblast Sentrifugal Takventilatorer Mindre Drive Pkg

Downblast sentrifugaltakventilatorer er takmontert for utslipp av skitten luft fra industrier og næringsbygg. De arbeider kontinuerlig for å lufte ut dårlig luft og lukt under forhold med lavt til moderat statisk trykk. Dayton beltedrevne nedblåsningsventilatorer gir større fleksibilitet når det gjelder turtall, siden motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Disse ventilatorene kommer uten monterte stasjonspakker for å tilpasse ventilatoren i henhold til spesifikke applikasjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?