Dørstopp

filtre

KINGSWAY GROUP -

Dørstopp, gummi, rustfritt stål

StilModellBase Dia.HøydeLengdeProjeksjonBreddePris (eks. mva)
AKG1822-9 / 16 "3 / 4 "3"3 / 4 "3"1 884NOK
BKG1864-1 / 2 "3-1 / 8 "4-1 / 2 "3-1 / 8 "4-1 / 2 "3 462NOK
CKG1844-1 / 2 "1-3 / 8 "4-1 / 2 "1-3 / 8 "4-1 / 2 "2 877NOK
ROCKWOOD -

Stiv dørstopp

StilModellBase Dia.FinishHøydeMonteringstypeProjeksjonBreddePris (eks. mva)
A483.26D1-5/8" x 2-5/8"Satin Chrome2.75 "Gulvmontering-1.62 "363NOK
A483.101-5/8" x 2-5/8"Satengbronse2.75 "Gulvmontering-1.62 "372NOK
A483.31-5/8" x 2-5/8"Polert messing2.75 "Gulvmontering-1.62 "367NOK
B487.26D2-7/8" x 2-1/8"Satin Chrome2.875 "Wall Mount3.5 "2.12 "661NOK
C471.26D2.5 "Satin Chrome3"Gulvmontering--461NOK
A471.102.5 "Satengbronse3"Gulvmontering--425NOK
D471.32.5 "Polert messing3"Gulvmontering--374NOK
E475.26D2.25 "Satin Chrome-Wall Mount3.75 "-333NOK
F475.102.25 "Satengbronse-Wall Mount3.75 "-425NOK
E474.26D2.25 "Satin Chrome-Wall Mount3.75 "-360NOK
G475.32.25 "Polert messing-Wall Mount3.75 "-417NOK
PRIME LINE -

Dørstopper

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
AMP4849Dørholder475NOK 1
BMP4557Dørholder119NOK 1
CMP4543Dørholder143NOK 1
DMP4533Dørholder122NOK 1
EMP4538Dørholder203NOK 1
FMP4537Dørholder207NOK 1
GMP4551Dørholder170NOK 1
HMP4552Dørholder165NOK 1
IMP4848Dørholder153NOK 1
JMP10112Dørstopper98NOK 1
KMP4566Dørstopper147NOK 1
LMP10126Dørstopper94NOK 5
MMP4592Dørstopper121NOK 1
NMP9136Dørstopper198NOK 1
OMP10115Dørstopper76NOK 1
PMP9039Dørstopper84NOK 1
QMP4845Dørstopper87NOK 1
RMP4545Dørstopper196NOK 1
SU 9000Dørstopper35NOK 2
TMP9210Gummikile119NOK 1
GRAINGER -

Dørstopper

StilModellSakPris (eks. mva)
A19-134Støtfanger3NOK
B19-182OWDørstopper32NOK
C19-359Dørstopper21NOK
D19-204Dørstopper6NOK
E19-849CPDørstopper160NOK
F19-143CHDørstopper24NOK
G19-360CHDørstopper11NOK
H19-284CHDørstopper27NOK
I19-144Dørstopper11NOK
J19-284SNDørstopper19NOK
K19-849BPDørstopper160NOK
L900-10823Dørstopper72NOK
M19-360Dørstopper9NOK
N19-181OWDørstopper14NOK
O19-1147Dørstopper27NOK
P19-143SNDørstopper5NOK
Q19-142SNDørstopper14NOK
P19-143Dørstopper5NOK
ROCKWOOD -

Buet rullestopp

StilModellFinishMaterialePris (eks. mva)
A455.3Polert messingStøpt messing443NOK
A455.26DSatin ChromeMassiv messing467NOK
ROCKWOOD -

Dørstopper

StilModellMonteringstypeBase Dia.FinishProjeksjonmaskinvareHøydeSakMaterialePris (eks. mva)
A404.26D------Støtfanger-139NOK
B409 US26D------Konkave dørstopp-87NOK
B409 US32D------Konkave dørstopp-56NOK
C406 US26D------Konveks dørstopp-87NOK
C406 US32D------Konveks dørstopp-56NOK
D440.26D------Dome Stopp-93NOK
E470.26D------Dørstopper-466NOK
F468-RKW------Dørstopper-1 866NOK
G401.26D------Støtfanger-159NOK
H491.3Gulv2-3/4" x 2-1/2"Polert messing2-1 / 8 "Base, 1-1 / 4" Strike--DørstopperStøpt messing803NOK
I467Gulvmontering---Inkludert3.5 "DørstopperStøpt gummi594NOK
J465Gulvmontering3.187 "Gummi2"Inkludert2"DørstopperGummi730NOK
K468Gulvmontering2"Gummi3"Ikke Inkludert-DørstopperSmidd rustfritt stål1 266NOK
BATTALION -

Stiv dørstopp

StilModellFinishmaskinvareMaterialeProjeksjonTipsmaterialePris (eks. mva)
A1RCR3MessingInkludertAluminum4"-126NOK
B4JG88Bright MessingInkludertMassiv messing3"-145NOK
C4JG90Naturlig aluminium / lys messingIkke InkludertSinkstøpt3"-123NOK
D1XNL3Olje-gnidd bronseIkke Inkludertsink3.125 "Plast37NOK
E1XNP3Olje-gnidd bronseIkke InkludertStål3"Gummi66NOK
F1RCR7Satin ChromeInkludertAluminum4"-80NOK
G1XNL4Satin nikkelIkke Inkludertsink3.125 "Plast40NOK
ROCKWOOD -

Konkave dørstopp

StilModellBase Dia.FinishMaterialePris (eks. mva)
A409.32D2.5 "Satin rustfritt stålDuraFlex78NOK
B409.102.5 "SatengbronseDuraFlex99NOK
A403.26D2.437 "Satin ChromeStøpt messing143NOK
BATTALION -

Konveks dørstopp

StilModellBase Dia.FARGEFinishmaskinvareMaterialeProjeksjonPris (eks. mva)
A4JG871"-Bright MessingInkludertMassiv messing1 / 2 "46NOK
B4JG911"-Satin ChromeInkludertMassiv messing1 / 2 "111NOK
C1XNN42.25 "HvitHvitIkke InkludertGummi1"67NOK
D1XNN62.25 "brun-Ikke InkludertGummi1"67NOK
APPROVED VENDOR -

Dome Stopp

StilModellFinishHøydePris (eks. mva)
A33J785Polert messing1.125 "85NOK
B33J814Polert messing1.5 "178NOK
C33J815Satengbronse1.5 "96NOK
D33J784Satin Chrome1"140NOK
E33J786Satin Chrome1.5 "158NOK
ROCKWOOD -

Hengsel Pin Dørstopp

Rockwood produserer høykvalitets hengselpinsestopp som er ideelle for bruk med massivkjerner og tykke dører for å forhindre at dørhåndtakene stanser hull i gipsoverflater. Disse stoppene i 528-serien har tøff konstruksjon i smidd stål med forhåndsutstyrte gummibuffere for støtmotstand og er kompatible for bruk med både 1/4 og 5/16 tommers hengselpinner. Disse ANSI-klassifiserte dørstoppene gir en sklisikker døråpningsjustering mellom 70 og 100 grader, og har også en lys messing- / forniklet overflate for korrosjonshindrende ytelse og et reflekterende utseende.

StilModellFinishPris (eks. mva)
A528. BPBright Messing64NOK
B528. NRForniklet74NOK
APPROVED VENDOR -

Hengselstiftstopp

StilModellFinishPris (eks. mva)
A33J805Bright Messing62NOK
B33J804Forniklet61NOK
APPROVED VENDOR -

Stiv dørstopp

StilModellFinishPris (eks. mva)
A33J806Polert messing403NOK
B33J807Satin Chrome384NOK
IVES -

Dørstopper

StilModellBreddeBase Dia.FinishHøydeSakLengdeMaterialeProjeksjonPris (eks. mva)
AFS444 US26D----Vinkeldørstopp---434NOK
BFS438 US26D----Dome Stopp---106NOK
CWS45 US26D----Dørstopper---2 621NOK
DWS401 / 402CVX US26D----Dørstopper---302NOK
EWS401 / 402CCV US26D----Dørstopper---304NOK
FFS18S----Dørstopper---209NOK
GFS448 US26D----Vinkeldørstopp---491NOK
HFS446 US26D----Dørstopper---645NOK
IFS40 US26D----Dørstopper---1 018NOK
JFS436 US26D----Dome Stopp---102NOK
KWS406 / 407CVX US32D2.5 "2.5 "Satin rustfritt stål2.5 "Dørstopper1"Rustfritt stål1"62NOK
LWS406 / 407CCV US32D2.5 "2.5 "Satin rustfritt stål2.5 "Dørstopper1"Rustfritt stål1"64NOK
MWS443 US26D2.25 "2.25 "Satin Chrome2.25 "Dørstopper3 11 / 16 "Messing3-11 / 16 "845NOK
MWS447 US26D2.25 "2.25 "Satin Chrome2.25 "Dørstopper3 11 / 16 "Messing3-11 / 16 "772NOK
ROCKWOOD -

Dome Stopp

StilModellBase Dia.FinishHøydePris (eks. mva)
A441.102"Satengbronse1.125 "101NOK
B443.102"Satengbronse1.5 "139NOK
C441.32"Polert messing1.125 "103NOK
C441.26d2"Satin Chrome1.125 "91NOK
A441CU.32"Polert messing1.5 "153NOK
D441CU.26D2"Satin Chrome1.5 "154NOK
E441CU.102"Satengbronse1.5 "172NOK
F443.32"Polert messing1.5 "134NOK
G443.26d2"Satin Chrome1.25 "131NOK
H445.26D2 "x 4"Satin Chrome1.125 "219NOK
ROCKWOOD -

Dørstoppstigerør

StilModellFinishPris (eks. mva)
A444.3Polert messing51NOK
A444.26dSatin Chrome69NOK
ROCKWOOD -

Gummi støtfanger dørstopp

StilModellBase Dia.FinishHøydeMaterialeTipsmaterialePris (eks. mva)
A446.261.25 "Polert Chrome1.5 "Messing-432NOK
A446.26D1.25 "Satin Chrome1.5 "MessingDuraFlex452NOK
B466. SVART2"-1.5 "Støpt gummiGummi344NOK
C464.26D3"Satin Chrome3"Støpt messingGummi1 142NOK
ROCKWOOD -

Dørlyddemper

StilModellFARGEHøydeMonteringsstilPris (eks. mva)
A608CA.KLARFjern1 / 8 "Adhesive1 473NOK
B609. GRÅGrå3 / 4 "Push-Mount217NOK
BATTALION -

Hengsel Pin Dørstopp

Dørstoppere for bataljonhengsel er montert på dørhengsler for å beskytte vegger mot kollisjoner med spaker, dørhåndtak og annen maskinvare som kan føre til hull og slitasje i veggene. Disse hengselstoppene har et gjenget innlegg for automatisk justering av hvor langt døren åpnes (fra 35 til 90 grader). De kan enkelt installeres ved å skyve pinnen fra hengslet ditt gjennom hullet i stopperen. Disse hengselsdørstoppene er tilgjengelige i antikke messing-, messing-, krom- og oljegummi-varianter Raptor Supplies.

StilModellFinishHøydeLengdeMaterialeMonteringsstilBreddePris (eks. mva)
A1XNK4Antikk messing2 5 / 16 "1.875 "sinkHengselstift5 / 16 "58NOK
B1RCT5Messing1"2"SinkstøptHengselstift1 / 2 "50NOK
C4JG86Messing--SinkstøptHengselstift-55NOK
D1XNK6Chrome2 5 / 16 "1.875 "sinkHengselstift5 / 16 "56NOK
E1XNN9Olje-gnidd bronse2"3"StålSkru inn1.75 "50NOK
BATTALION -

Konkave dørstopp

StilModellBreddeBase Dia.FARGEFinishmaskinvareHøydeMaterialeMonteringsstilPris (eks. mva)
A5U615-2.375 "-Bright MessingInkludert-Massiv messingSkru inn105NOK
B4JG96-1.875 "HvitGummiIkke Inkludert-GummiAdhesive33NOK
B4JG955 / 8 "1.875 "GråGummiIkke Inkludert1.875 "GummiAdhesive43NOK
C5U61415 / 16 "2.375 "-Satin ChromeInkludert2.375 "Massiv messingSkru inn111NOK
BATTALION -

Dome Stopp

StilModellFinishHøydePris (eks. mva)
A5U607Bright Messing1"104NOK
B5U609Bright Messing1.25 "133NOK
C5U606Satin Chrome1"101NOK
D5U608Satin Chrome1.25 "124NOK
12

Dørstopp

Dørstoppere eller dørholdere er nødvendige i boliger og næringsbygg for å holde hverandre. Det kan være et konstant bry å fortsette å åpne en svingdør igjen og igjen eller å bruke en hvilken som helst dørstopper. Raptor Supplies tilbyr deg dørstoppere for hus og dørstoppere for kontorer. Dørstopp for hus og kontorer tilgjengelig på Raptor Supplies kommer i forskjellige former, stiler og farger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?