PROTO Dreiemomentnøkler

Dreiemomentnøkler designet for dreiemomentmåling i industrimaskineri og hydraulisk utstyrskalibrering og vedlikeholds- og reparasjonsoperasjoner for biler. Alle stål/aluminium momentoverføringskomponenter og høylegert spenningsdrivdesign

filtre

Proto-dreiemomentnøkler måler og påfører dreiemoment i hydraulisk utstyr, kalibrering, bilindustri, vedlikehold og reparasjoner og industrielle operasjoner. Skiven deres på skiftenøkkelhodet viser beløpet...Les mer
StilModellNøyaktighetKalibreringssertifikatPrimær skalaPris (eks. mva)
AJ6125F+/- 3% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skalaNei0 til 250 ft.-lb.4 303NOK
AJ6121F+/- 4% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skalaNei0 til 175 ft.-lb.4 154NOK
AJ6121NMF+/- 4% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skalaTilgjengelig på forespørsel fra produsent0 til 175 ft.-lb.3 839NOK
PROTO -

Dreiemomentnøkkel, 1 tommers stasjonsstørrelse

StilModellNøyaktighetKalibreringssertifikatHåndtakstypeTotal lengdePrimære skalaøkningerPrimær skalaTilbakestill typePris (eks. mva)
AJ6141F+/- 3% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skalaNeiPlain74.25 "20.0 fot.lb.0 til 1000 ft.-lb.Klikk Over19 397NOK
BJ6149F+/- 4% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skalaTilgjengelig på forespørsel fra produsentMetal110.75 "40.0 fot.lb.0 til 2000 ft.-lb.Auto40 586NOK
StilModellKalibreringssertifikatTotal lengdePrimære skalaøkningerPrimær skalaPris (eks. mva)
AJ6113NMFTilgjengelig på forespørsel fra produsent14.875 "1.0 fot.lb.0 til 50 ft.-lb.3 680NOK
AJ6177FNei10 "5.0 tommer50-250 tommer3 626NOK
AJ6113FNei14.875 "1.0 fot.lb.0 til 50 ft.-lb.3 583NOK
AJ6181FNei10 "10.0 tommer120 til 600 tommer3 665NOK
PROTO -

Dreiemomentnøkkel, 3/4 tommers stasjonsstørrelse

StilModellNøyaktighetHåndteringsmaterialeHåndtakstypeTotal lengdePrimær skalaPris (eks. mva)
AJ6133F+/- 3% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skalaGummiPlain46.5 "0 til 600 ft.-lb.10 318NOK
BJ6134F+/- 4% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skalaStålPutehåndtak27.875 "0 til 350 Ft.Lbs.8 888NOK
PROTO -

Dreiemomentnøkkel, 1/4 tommers stasjonsstørrelse

StilModellNøyaktighetHåndteringsmaterialeHåndtakstypePrimære skalaøkningerPrimær skalaTilbakestill typePris (eks. mva)
AJ6169F+/- 3% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skalaGummiPlain1.0 tommer0 til 75 tommerMinne nål3 651NOK
BJ6168F+/- 3% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skalaStålPutehåndtak0.5 tommer6 til 30 tommerKlikk Over3 792NOK
AJ6169NMF+/- 4% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skalaGummiPlain1.0 tommer0 til 10 NmMinne nål3 598NOK

Standarder og godkjenninger

  • ASME B107.14M
  • JIS B4650
  • ISO 6789

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er konstruksjonsmaterialet til disse Proto dreiemomentnøkkelene?

Disse Proto dreiemomentnøkkelene er laget av stål/aluminiumskomponenter og har gummi/dempet håndtak.

Tilbyr Proto kalibreringssertifikater med disse dreiemomentnøkkelene?

De fleste av Proto dreiemomentnøkler leveres med en NIST (National Institute of Standards and Technology) sporbar CW-sertifisering, noe som sikrer nøyaktighet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?