DESTACO Sylinderposisjonssensorer

Destaco pneumatiske klemmeposisjonssensorer er designet for å registrere posisjonen til sylinderstempelet ved å aktivere det ved hjelp av en magnetisk ring. De er sylindermontert ved hjelp av strekkstenger eller medfølgende båndklemmer og har en IP67-klassifisert design med en LED-indikator.

filtre

Destaco sylinderposisjonssensorer brukes til å registrere posisjonen til et sylinderstempel for å forbedre funksjonaliteten til Destaco pneumatiske svingklemmer. De kan oppdage posisjonen til en pneumatisk sylinder, telle stempelsykluser eller bekrefte sylinderdrift i automatiserte maskiner.
DESTACO -

Posisjonssensor Monteringsstang

Destacos posisjonssensorer brukes til å registrere posisjonen til et sylinderstempel og er tilgjengelige i en trekkstangmonteringsstil med LED-skjerm. De kan arbeide ved temperaturer fra 14 grader Fahrenheit til 140 grader Fahrenheit, med 500 mA byttestrøm. Destaco trekkstangposisjonssensorer er tilgjengelige i 9 fots ledningslengde med en magnetisk ringaktivert sensor installert på sylinderstempelet.

StilModellBytte spenningtypenBryterstrømTemp. OmrådePris (eks. mva)
A8101515-120VAC / VDCParallellstag mount500mA14 Deg til 140 Deg1 999NOK
A8101586 til 24VDCBåndklemmefeste500mA14 Deg til 140 Deg2 797NOK
A8101556-24VDCParallellstag mount500mA14 Deg til 140 Deg2 466NOK

Standarder og godkjenninger

  • IP67

Ofte Stilte Spørsmål

Hvorfor må du bruke en sensor for en pneumatisk sylinder?

Vi anbefaler å bruke en pneumatisk sylinder lineær posisjonssensor for å detektere den lineære posisjonen til stempelet under drift. Pneumatiske sylindre er vanligvis laget med en magnet som allerede er festet internt til stempelet slik at magnetiske nærhetssensorer kan brukes. Pneumatiske sylindre med posisjonssensorer gir økt sikkerhet og tilbakemelding for å sikre stempelplasseringen. Disse posisjonssensorene kan oppdage forlengelse, tilbaketrekking eller uavhengige posisjoner langs sylinderkroppen, avhengig av hvor enheten er montert. Flere sensorer kan også festes til én pneumatisk sylinder for tilbakemeldingsplasseringer for flere posisjoner.

Hvordan velge riktig posisjonssensor?

  • Miljø: Du må vite om sensoren vil være i et lukket og rent miljø eller om den krever høybeskyttelseshus. Temperaturhensyn bør også tas i betraktning.
  • Koblingssignalkarakteristikk: Vurder bryterkraften og strømkravene til kontrollsystemet. Den valgte sensoren skal være kompatibel.
  • Magnetorientering: Reedbryter og halleffektsensorer krever riktig orientering av det påførte magnetfeltet for å sikre riktig drift. Derfor må sensoren monteres i riktig orientering til stempelet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?