PROTO Crowfoot stikknøkkel

Stållagde pipenøkler med anti-skli design, buet overflate og låsehull. Designet for bruk i vanskelig tilgjengelige områder der det ofte brukes 6 pt. og 12 pkt. stikkontakter og skiftenøkler passer ikke

filtre

PROTO -

Crowfoot -skiftenøkkel

Proto kråkefotnøkler er hovedsakelig designet for bruk med lavt dreiemoment og for bruk i vanskelig tilgjengelige områder der en standardnøkkel eller skralle ikke kan nå. Disse nøkler har anti-skli design (ASD) åpen ende med patenterte låsespor for å gripe festet sikkert og unngå å skli mens du snur, og buede overflater for jevnt å fordele kontaktkraften over et bredere område. De har også et låsehull for å holde fastnøkkelen på forlengelsen, noe som bidrar til å minimere den totale nedetiden på grunn av gjentatt løsgjøring. Låsehullet lar deg bruke denne kråkefotnøkkelen med låseforlengelser for å nå inn i trange rom. Disse Proto-nøklene er også tilgjengelige med mutterhodestil med 6- eller 12-punkts boksender for bruk med sekskantmuttere og beslag.

StilModellAnleggKjørestørrelseFinishHead StyleMaterialeTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AJ5321MCFAlloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel2 3 / 32 "21mm678NOK
AJ5336MCFAlloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel4 1 / 16 "36mm935NOK
AJ5346MCFAlloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel4.5 "46mm1 169NOK
AJ5330MCFAlloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel3.875 "30mm683NOK
AJ5327MCFAlloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel3.5 "27mm725NOK
AJ5325MCFAlloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel2 13 / 16 "25mm676NOK
AJ5338MCFAlloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel4.375 "38mm949NOK
AJ5335MCFAlloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel3 15 / 16 "35mm791NOK
AJ5332MCFAlloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel3.875 "32mm765NOK
AJ5329MCFAlloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel3 13 / 16 "29mm723NOK
AJ5326MCFAlloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel3"26mm721NOK
AJ5342MCFAlloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel4.437 "42mm1 112NOK
AJ5328MCFAlloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel3 13 / 16 "28mm707NOK
AJ5324MCFAlloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel2 13 / 32 "24mm673NOK
AJ5323MCFAlloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel2 11 / 32 "23mm669NOK
AJ5322MCFAlloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel2 7 / 32 "22mm690NOK
AJ5320MCFAlloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel2 1 / 16 "20mm663NOK
AJ5341MCFAlloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel4.437 "41mm975NOK
BJ4910MHFLStål3 / 8 "Full polert kromFlare mutterStål1 11 / 32 "10386NOK
BJ4914MHFLStål3 / 8 "Full polert kromFlare mutterStål1.5 "14mm351NOK
BJ4916MHFLStål3 / 8 "Full polert kromFlare mutterStål1.625 "16mm364NOK
BJ4915MHFLStål3 / 8 "Full polert krom--1.625 "15mm346NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?