EAZYPOWER Counksinks Center Reamers

2 or 5 flute countersink bits featuring high-speed steel design to dowel pins or screws. Tapered type bits in sandblasted finish are offered in cutting capacities up to 3.5 inches

filtre

EAZYPOWER -

Forsinker, høyhastighets stål, 5 fløyter

StilModellKroppsdia.SkjærekapasitetStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A83002 / B1.375 "1.375 "1.375 "196NOK
B830021 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "3 165NOK
EAZYPOWER -

Forsinker, høyhastighets stål, 2 fløyter

StilModellKroppsdia.SkjærekapasitetAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdeStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A301941 / 4 "3.5 "23.75 "1 / 4 "3.75 "3.5 "45NOK
B301871 / 8 "2.75 "23"1 / 8 "3"2.75 "29NOK
B30187 / B1 / 8 "2.75 "13"1 / 8 "3"2.75 "26NOK
C301913 / 16 "3.125 "23.375 "3 / 16 "3.375 "3.125 "182NOK
C30191 / B3 / 16 "3.125 "23.375 "3 / 16 "3.375 "3.125 "179NOK
D30189 / B5 / 32 "3"23.25 "5 / 32 "3.25 "3"175NOK
E301895 / 32 "3"23.25 "5 / 32 "3.25 "3"175NOK
F301937 / 32 "3.25 "23.625 "7 / 32 "3.625 "3.25 "207NOK
C30190 / B11 / 64 "3"211 / 64 "11 / 64 "11 / 64 "3"176NOK
C3019011 / 64 "3"211 / 64 "11 / 64 "11 / 64 "3"22 020NOK
G3019213 / 64 "3.25 "23.5 "13 / 64 "3.5 "3.25 "21 813NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?