ALLEGRO SAFETY Kjølevester

Designet for å holde arbeidstakere kjølig i industrielle omgivelser med høy temperatur. Tilgjengelig med glidelåser eller krok og løkke i forskjellige størrelser og farger

filtre

ALLEGRO SAFETY -

Kjølevester

StilModellFARGEByggematerialeStørrelsePris (eks. mva)
A8401-05---837NOK
A8401-03---837NOK
A8401-04---837NOK
B8450GråPustende flamme/varmehemmendestandard3 302NOK
C8402Oransje med høy synlighetNylon sidestropp med hurtigspenne13 "x 9" x 9 "339NOK
ALLEGRO SAFETY -

Vortex Kjøle Varmevester

StilModellPasser til bryststørrelseByggematerialeStørrelsePris (eks. mva)
A8300-90-PolyvinylkloridUniversell6 120NOK
B8310-95---3 199NOK
C8300-L---3 199NOK
RFQ
A8300-01-PolyvinylkloridUniversell1 769NOK
A8300-01L-PolyvinylkloridXL1 844NOK
D8300-95-Plast-2 122NOK
E830040 til 50 "PolyvinylkloridXL2 820NOK
F8300L50 "PolyvinylkloridXL / 2XL2 756NOK
ALLEGRO SAFETY -

Standard kjølevester

Allegro Safety 8413-serien standard kjølevester er ideelle for brannmenn og bygnings- og fabrikkarbeidere. De bæres under beskyttende klær for å håndtere overdreven varme.

StilModellFARGEPasser til bryststørrelseByggematerialeStørrelsePris (eks. mva)
A8413-04Blå46 til 48 "BomullXL882NOK
A8413-05Royal Blue50 "til 52"Bomull2XL882NOK
B8401-04Royal Blue46 til 48 "Ikke-brennbar, ikke-brennbarXL723NOK
A8413-03Royal Blue34 "til 44"BomullL882NOK
B8401-03Royal Blue34 "til 44"Elastisk stropp, polyetylee skyverUniversell723NOK
B8401-05Royal Blue50 "til 52"Ikke-brennbar, ikke-brennbar2XL723NOK
ALLEGRO SAFETY -

Flamme-/varmehemmende standardvester

Allegro Safety flamme-/varmehemmende standardvester brukes i farlige arbeidsmiljøer som sveising og metallproduksjon hvor risikoen for brann eller varmeeksponering er utbredt. Disse vestene beskytter arbeidere mot flammer, gnister og høye temperaturer.

StilModellPasser til bryststørrelseStørrelsePris (eks. mva)
A8412-0334 "til 44"L930NOK
A8412-0446 til 48 "XL930NOK
A8412-0550 "til 52"2XL930NOK
ALLEGRO SAFETY -

Oppvarmet vest gul polyvinylklorid

ModellSakPris (eks. mva)
8310AD2VUA300NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?