Koblingsmuttere

filtre

THOMAS & BETTS -

053 Gland-muttere

StilModellPris (eks. mva)
A033-72259-9941NOK
RFQ
A053-71411-65366NOK
RFQ
A040-1228488NOK
RFQ
B053-71411-230NOK
RFQ
B053-71411-18202NOK
RFQ
C053-71411-329NOK
RFQ
A053-71411-5965NOK
RFQ
A040-1226174NOK
RFQ
B040-122244NOK
RFQ
A040-122367NOK
RFQ
A040-1227250NOK
RFQ
A040-5273291NOK
RFQ
A040-53371 987NOK
RFQ
B040-5362262NOK
RFQ
A040-5365862NOK
RFQ
C053-71411-430NOK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Koblingsmutter 1 / 4-20 tommer

StilModellTønne lengdeFinishLengdeTotal lengdePris (eks. mva)
A1CJV68mmsink12 "12mm166NOK
B1CJV58mmSvart oksid12 "12mm155NOK
C1CJV713mmSvart oksid1717mm173NOK
D1CJV813mmsink1717mm186NOK
APPROVED VENDOR -

Koblingsmutter 5/16-18 X 17Mm L Sort, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
1CJV9AA9CWD216NOK
APPROVED VENDOR -

Koblingsmutter 5/16-18 X 17Mm L Sink, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
1CJW1AA9CWE253NOK
MORSE DRUM -

Mutter, 1/4-28 tommer størrelse, Flexlock-belastningscelle

ModellSakPris (eks. mva)
14643-PCE7LZK108NOK
Se detaljer
WOODHEAD -

Festong Track Mutter, Box Track

ModellSakPris (eks. mva)
1301180018CH2KKH-
RFQ

Koblingsmuttere

Koblingsmuttere, også kalt koplingsmuttere er egnet for å kople/skjøte to komponenter med utvendige gjenger i hyller, møbler og maskiner. Disse mutterne som forbinder to gjengede stenger eller rør har vanligvis en sekskantformet konstruksjon for sikker fastnøkkel under stramming av stangenheter.

Ofte Stilte Spørsmål

Er koblingsmuttere det samme som koblingsmuttere?

Koblingsmuttere kalles også koblingsmuttere, koblingsmuttere, koblingsmuttere, skjøtemuttere, forlengelsesmuttere, studskoblingsmuttere, lange muttere og koblingsmuttere.

Hva betyr styrkekarakterene / -klassene i koblingsmuttere?

  • Graden eller klassen til en mutter angir dens styrke og kompatibilitet med den respektive bolten.
  • Generelt, jo høyere karakter, desto høyere styrke på festeanordningen.
  • SAE-kvaliteter brukes til nøtter i imperial-størrelse. Muttere med samme SAE-styrkegrad som en bolt bør brukes sammen.
  • ISO-klasser brukes for muttere i metrisk størrelse. Muttere med samme første siffer som en bolt er ment å brukes sammen.
  • ASTM-karakterer er basert på faktorer som styrke, høyt trykk og høye temperaturer.

Hva er gjengetilpasningskvalitetene eller -klassene i disse koblingsmutrene?

Gjengetilpasningskvaliteter eller -klasser av et festemiddel indikerer graden av løshet eller tetthet av samsvarende gjenger. Vanligvis, jo høyere klassenummeret er, desto tettere passer de tilkoblede komponentene (som bolter). Nedre gjengepasningskvaliteter/klasser er egnet for applikasjoner som krever rask montering og demontering. Høyere gjengeklasser er ideelle for nære toleranser, sikkerhet og styrke.

Hvordan stramme disse koblingsmutrene?

Brukere bør stramme disse mutrene etter vinkel i stedet for momentverdi for riktig mengde forspenningstetthet, uavhengig av friksjonsnivåer. Dette forhindrer overstramming for å øke levetiden til koblingsmutrene og redusere torsjonsspenningen. Beslagene som strammes med denne metoden kan være væsketette. Brukere må imidlertid passe på at det ikke oppstår feilstillinger og at leddene er godt smurt.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?