ALLEGRO SAFETY Tilbehør til begrensede romventilasjonskanaler

Allegro ventilasjonskanaltilbehør for begrensede rom brukes med blåsere og kanalføringer for bruk i kummer og inkluderer koblinger, kanaler, adaptere/redusere og oppbevaringsposer.

filtre

ALLEGRO SAFETY -

Legg flate kanaler

StilModellPris (eks. mva)
A9600-5006 345NOK
B9500-5002 087NOK
ALLEGRO SAFETY -

Kanal til kanalkontakter

Allegro kanal-til-kanal-koblinger brukes med vifter eller vifter med begrenset plass for positiv og negativ ventilasjon. De er laget av galvanisert metallplate av industrikvalitet for strukturell stivhet og motstand mot oksidasjon på utsatte overflater. Disse kontaktene kommer integrert med en hevet leppe for å holde kanalene på plass, og er tilgjengelige i uttaksstørrelser på 8, 12, 16, 20 og 26 tommer.

StilModelldimensjonerStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A9500-018 "x 10"8"593NOK
A9550-018 "x 10"12 "627NOK
A9600-0116 "x 10"16 "865NOK
A9650-0120 "x 10"20 "1 096NOK
B9700-2626 "x 10"-1 519NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY -

Y-kanalkontakter

Allegro Y-kanalkoblinger er konstruert av galvanisert metallplate av industrikvalitet som fordeler luftstrømmen i flere retninger. De er tilgjengelige i forskjellige størrelser for å passe til standard 8/12/16/20 tommer sirkulær kanalføring. De kobles komfortabelt til kanaler ved hjelp av standard ringklemmer og lar deg lufte flere områder med en vifte. De har en kraftig forhåndskrympet konstruksjon for rask installasjon. Velg fra en rekke av disse Y-kanalkontaktene, tilgjengelig i 12 og 18 tommers uttaksstørrelser.

StilModellKanal Dia.HøydeLengdeByggematerialeStørrelse på uttakBreddePris (eks. mva)
A9500-Y---Metallplater8"8"1 366NOK
B9550-Y---Galvanisert stål12 "12 "1 898NOK
B9600-Y16 "16 "16 "Galvanisert plate-16 "2 138NOK
RFQ
B9650-Y20 "20 "20 "Galvanisert plate-20 "4 497NOK
ALLEGRO SAFETY -

Statisk ledende kanaler

StilModellPris (eks. mva)
A9550-25EXSB17 090NOK
A9550-15EXSB11 500NOK
ALLEGRO SAFETY -

kanaler

StilModellPris (eks. mva)
A9541-1812 351NOK
B9541-2213 320NOK
StilModellPris (eks. mva)
A9510-656 177NOK
A9510-607 745NOK
ALLEGRO SAFETY -

Lagringskanalbeholdere

StilModellBreddePris (eks. mva)
A9500-5513 1 / 2 "2 032NOK
A9550-5517 1 / 2 "2 483NOK
StilModellPris (eks. mva)
A9510-503 772NOK
A9510-554 862NOK
StilModellPris (eks. mva)
A9553-0210 034NOK
RFQ
A9553-017 474NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY -

Sto-Sack oppbevaringsposer

Allegro Sto-Sack oppbevaringsposer har statisk ledende (EX) kanaler for praktisk oppbevaring og transport av eksplosjonssikre kanaler. De er egnet for å flytte store mengder luft, røyk eller røyk ved hjelp av bærbare og midlertidige ventilasjonsvifte under positivt trykk. Disse enhetene kan passe 8 tommer x 15 fot og 8 tommer x 25 fot kanalføring.

StilModellFARGEKanal Dia.EgenskaperHøydeLengdeStørrelse på uttakBreddePris (eks. mva)
A9500-25EXSB-------9 866NOK
RFQ
A9550-15EXSB-------8 081NOK
RFQ
A9550-25EXSB-------11 916NOK
RFQ
A9500-15EXSB-------6 975NOK
RFQ
B9600-45Black-Forsterkede håndtak, skulderstropp og dobbel glidelås22 "27 "12 ", 16", 20 "22 "1 129NOK
C9500-45Black-Forsterkede håndtak, skulderstropp og dobbel glidelåsinngang14 "25 "8"14 "893NOK
D9550-25SBGul, Svart12 "--25 ft.--4 247NOK
D9500-25SBGul, Svart8"--25 ft.--3 539NOK
D9550-15SBGul, Svart12 "--15 ft.--3 186NOK
D9500-15SBGul, Svart8"--15 ft.--2 581NOK
ALLEGRO SAFETY -

Viftefilterboks, 24 tommers bredde, sølv

ModellSakPris (eks. mva)
9500-34AG2XKH5 361 NOK
ALLEGRO SAFETY -

Veggviftefeste, 20 tommers lengde, svart, stål

ModellSakPris (eks. mva)
9541-05CN8FEQ2 268 NOK
ALLEGRO SAFETY -

Svingarmfeste, 35.4 tommers lengde, svart, stål

ModellSakPris (eks. mva)
9541-10CV4PJM6 447 NOK
ALLEGRO SAFETY -

Adapter/reduser, 16 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
9600-55CV4KQV2 439 NOK
ALLEGRO SAFETY -

Industriell viftebryter

ModellSakPris (eks. mva)
9539-12SWCE7LWD458NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?