EAZYPOWER Kombinert bor / forsinker

Enkeltende bor med spiralfløyte med høyhastighets stålkonstruksjon i svart oksidfinish. 1 eller 2 rillebor med vanlig counterstrike-stil og høyre skjæreretning med 60-graders inkludert vinkel. Tilgjengelig i punktdiametre fra 1.375 til 4 tommer

filtre

EAZYPOWER -

Single End Drill / Countertersink

StilModellKroppsdia.FinishAntall fløyterTotal lengdePunkt Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A30181 / B1"Bright23.75 "9 / 64 "#10135NOK
A301811"Bright23.75 "9 / 64 "#10143NOK
B30188 / B1 / 2 "Bright13"5 / 64 "#633NOK
C300481 / 2 "Svart oksid23"3 / 32 "#6100NOK
C30048 / B1 / 2 "Svart oksid23"3 / 32 "#675NOK
B301881 / 2 "Bright23"9 / 64 "#637NOK
A301771 / 2 "Bright23"9 / 64 "#6143NOK
A30177 / B1 / 2 "Bright23"5 / 64 "#6135NOK
A30179 / B3 / 4 "Bright24"7 / 64 "#8135NOK
A301793 / 4 "Bright24"7 / 64 "#8143NOK
D30182 / B3 / 16 "Bright21.375 "5 / 32 "#12135NOK
E301865 / 16 "Bright22.125 "1 / 4 "#14164NOK
A30180 / B7 / 8 "Bright23.625 "1 / 8 "#9135NOK
F301807 / 8 "Bright23.625 "1 / 8 "#9143NOK
A301767 / 16 "Bright22.75 "1 / 16 "#5143NOK
A30176 / B7 / 16 "Bright22.75 "1 / 16 "#5135NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?