PROTO Kombinasjonsnøkkelsett

Utstyrt med et avrundet hode for å gi mer kontakt med sekskantede fester og en åpning i skiftenøkkelhodet for å la hindringer passere. Funksjon 6- / 12-punkts boksendedesign som gir fin indeksering for forbedret hastighet og tilgang. Sett tilgjengelig med 3 til 10 antall stykker

filtre

PROTO -

Kombinasjonsnøkkelsett

StilModellFinishAntall stykkerAntall poengSAE eller metriskSkiftenøkkelstilSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
AJ1200HBASD------2 016NOK
BJ1200SPL------6 817NOK
CJ1200-80ASD------26 128NOK
DJ1200GHASD------4 227NOK
EJ1200GASD11------4 382NOK
FJ1200H-T500------2 612NOK
GJ1200M9T5------2 977NOK
HJ1200HASD------2 313NOK
IJ1200R-MASD------6 928NOK
JJ1200HM-T500------2 793NOK
KJ1200RM-T500------7 195NOK
LJ1200FBASD------6 575NOK
MJ1200F-MASD------5 335NOK
NJ1200F-T500------8 523NOK
OJ1200F-MBASD------4 935NOK
PJ1200GHASDT500------4 780NOK
QJ1200HM11T5------3 986NOK
RJ1200MHASD------3 361NOK
SJ1200-90ASD------42 736NOK
TJ1200FASD------7 220NOK
UJ1200GASD------4 132NOK
VJ1200CS------5 445NOK
WJ1200HM14T5------4 464NOK
XJ1200H11T5------4 817NOK
YJ1200MHASDT500------3 977NOK
PROTO -

Fastnøkkel sett

StilModellSAE eller metriskSkiftenøkkelstilSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
AJ1200P-MASD-TTMetricKombinasjon7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 32 mm14 680NOK
BJ1200FASD-TTSAEstandard5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"12 710NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?