PROTO Meisler

Kalde, kappede og diamantspiselige meisler med et skarpt skjæreblad for å sikre effektive kutt eller utskjæringer på arbeidsstykker i tre, metall eller stein

filtre

PROTO -

Kappmeisel

StilModellLengdeTips størrelsePris (eks. mva)
AJ721 / 4S24.625 "3 / 16 "179NOK
BJ721 / 44.625 "3 / 16 "133NOK
CJ725 / 16S25.125 "5 / 16 "190NOK
StilModellHexLengdeTips størrelsePris (eks. mva)
AJ86A1 / 2S2-TT1 / 2 "6.75 "5 / 8 "1 100NOK
AJ86A1 / 4S2-TT1 / 4 "5.125 "5 / 16 "549NOK
AJ86A3 / 8S2-TT3 / 8 "5 9 / 16 "7 / 16 "540NOK
AJ86A5 / 16S2-TT5 / 16 "5.375 "3 / 8 "546NOK
AJ86A7 / 16S2-TT7 / 16 "6"1 / 2 "557NOK
PROTO -

Kald meisel

StilModellHexLengdeMaterialeTips størrelsePris (eks. mva)
AJ86A1 / 2S2-7"S2 herdet verktøystål5 / 8 "181NOK
AJ86A7/8X8S2-8"S2 herdet verktøystål1"372NOK
AJ86A5/8X12S2-12 "S2 herdet verktøystål3 / 4 "259NOK
AJ86A5 / 8S2-7"S2 herdet verktøystål3 / 4 "234NOK
AJ86A5 / 16S2-5.375 "S2 herdet verktøystål3 / 8 "136NOK
AJ86A3 / 8S2-5 9 / 16 "S2 herdet verktøystål7 / 16 "132NOK
AJ86A3/4X8S2-8"S2 herdet verktøystål7 / 8 "334NOK
AJ86A3/4X12S2-12 "S2 herdet verktøystål7 / 8 "416NOK
AJ86A1X8S2-8.25 "S2 herdet verktøystål1.187 "403NOK
AJ86A7 / 16S2-6"S2 herdet verktøystål1 / 2 "164NOK
AJ86A3 / 16S2-5"S2 herdet verktøystål1 / 4 "124NOK
AJ86A1 / 4S2-5.125 "S2 herdet verktøystål5 / 16 "121NOK
AJ86A7/16X12S2-12 "S2 herdet verktøystål1 / 2 "235NOK
AJ86A7/8X12S2-12 "S2 herdet verktøystål1"511NOK
BJ86A1X81"8.25 "-1.187 "346NOK
CJ860121 / 2 "6 13 / 16 "Stål1 / 2 "279NOK
BJ86A1 / 41 / 4 "5.125 "-5 / 16 "117NOK
CJ860343 / 4 "8.437 "Stål3 / 4 "393NOK
BJ86A3 / 4X123 / 4 "12 "-7 / 8 "366NOK
BJ86A3 / 4X83 / 4 "8"-7 / 8 "302NOK
BJ86A1 / 23 / 4 "6.75 "-5 / 8 "151NOK
BJ86A3 / 83 / 8 "5 9 / 16 "-7 / 16 "117NOK
CJ860383 / 8 "6"Stål3 / 8 "233NOK
BJ86A3 / 163 / 16 "4.875 "-1 / 4 "116NOK
CJ860585 / 8 "7.625 "Stål5 / 8 "303NOK
PROTO -

Diamond Point Meisel 3/16 tommer x 5 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
J765/16S2AE8KBN168NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?