YELLOW JACKET Komponenter for kabelbeskyttelsessystem

Kabelbeskyttere av polyuretan som består av en tykk base og hunnende endestykker for å beskytte kabler, slanger og ledninger fra belastninger opp til 16300 lb. Har en lavprofilkonfigurasjon som gjør at kjøretøy enkelt kan passere og sikkerhetskoblinger for hundebein og et hengslet lokk for enkel kabelbytte

filtre

YELLOW JACKET -

Kabelbeskyttere

StilModellHøydeLengdeLastekapasitetAntall kanalerBreddePris (eks. mva)
AYJ5TR-125-Y / B1.88 "2"16,300 lb.519.75 "3 232NOK
BYJ5-125-Y / B1.88 "3ft.--19.75 "5 028NOK
CYJ5TL-125-Y / B1.88 "2"16,300 lb.519.75 "3 391NOK
DYJ3-225-Y / B2.88 "3ft.--18.5 "6 925NOK
EYJ3TR-225-Y / B2.88 "1.96ft.14,120 lb.318.75 "5 398NOK
FYJ3TL-225-Y / B2.88 "1.97ft.14,120 lb.318.75 "5 371NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?