PROTO Boksenøkkel

Proto-boksendenøkler kommer med lukkede løkker i begge ender for å passe til sekskantede eller firkantede bolter. Disse boksnøkkelsettene har et lukket hode på hver ende av håndtaket som gir mer kontakt til festet og tillater mer dreiemoment enn en åpen endenøkkel siden det er mindre sannsynlig at boksen sklir av festet.

filtre

StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AJ17255.757/16 x 1/2 "372NOK
AJ17306.625 "9/16 x 5/8 "448NOK
AJ17317.255/8 x 3/4 "516NOK
PROTO -

Doble boksnøkler

StilModellVinkelleder TykkelseSakTotal lengdePris (eks. mva)
AJ111820L--Boksenøkkel-670NOK
BJ8179-T500--Boksenøkkel-565NOK
CJ1024A-1/2 ", 17/32"Dobbel boksenøkkel12 1 / 4 "722NOK
RFQ
DJ1028A-17/32 ", 9/16"Dobbel boksenøkkel13 1 / 2 "766NOK
RFQ
EJ112630L--Boksenøkkel-746NOK
FJ8180-T500--Boksenøkkel-548NOK
GJ111416L15 °3 / 8 "Dobbel boksenøkkel10 3 / 4 "694NOK
RFQ
HJ112224L15 °1/2 ", 17/32"Dobbel boksenøkkel14 1 / 4 "738NOK
RFQ
IJ112832L15 °9/16 ", 19/32"Dobbel boksenøkkel17 1 / 8 "757NOK
RFQ
JJ8184-T50060 °1/2 ", 9/16"Dobbel boksenøkkel11 1 / 2 "687NOK
RFQ
KJ8181-T50060 °11/32 ", 13/32"Dobbel boksenøkkel8 3 / 4 "642NOK
RFQ
PROTO -

Boksenøkkel

Proto-boksenøkkelnøkler er designet med et TorquePlus-system for å hjelpe til med å løsne eller stramme vanskelige og ødelagte bolter / muttere, samt fester laget av mykt materiale. Disse enhetene har 12-punkts endekonstruksjon for å tilby fin indeksering og forbedret hastighet og en 60 graders dyp forskyvning (utvalgte modeller) for bedre tilgang til dypt innfelte fester. Alle modellene kommer i full polert overflate for å gi motstand mot oksidasjonsreaksjoner og overflater som er enkle å rengjøre. De tilbys i både SAE- og metriske varianter. Velg mellom et bredt utvalg av disse skiftenøklene som er tilgjengelige for å passe på 4, 6 og 12 punktsfester Raptor Supplies.

StilModellFinishOffsetTotal lengdeSAE eller metriskStørrelsePris (eks. mva)
AJ1050MFull polsk7-1 / 2 grader5.75 "Metric6 mm x 7292NOK
AJ1051MFull polsk7-1 / 2 grader6.75 "Metric8 mm x 9285NOK
BJ1079MFull polsk7-1 / 2 grader17 "Metric30 mm x 32978NOK
AJ1073MFull polsk7-1 / 2 grader13.75 "Metric22 mm x 24559NOK
AJ1065MFull polsk15 Degrees11 23 / 64 "Metric17 mm x 19404NOK
AJ1064MFull polsk15 Degrees10 11 / 16 "Metric16 mm x 18371NOK
AJ1061MFull polsk7-1 / 2 grader9 2 / 3 "Metric14 mm x 15307NOK
CJ1012-500Full polsk7-1 / 2 grader7.75 "SAE3/8 x 7/16 "296NOK
DJ1077MFull polsk7-1 / 2 grader16 "Metric27 mm x 30828NOK
AJ1072MFull polsk7-1 / 2 grader13.375 "Metric21 mm x 24469NOK
AJ1053MFull polsk7-1 / 2 grader8"Metric10 mm x 11277NOK
AJ1058MFull polsk7-1 / 2 grader9"Metric12 mm x 14288NOK
DJ1057MFull polsk15 Degrees8-55/64Metric12 mm x 13294NOK
EJ1155Satin15 Degrees19.25SAE1-1/4 x 1-5/16884NOK
EJ1126Satin15 Degrees5.375 "SAE1/2 x 9/16 "260NOK
EJ1162Satin15 Degrees22.25SAE1-7/16 x 1-1/21 286NOK
EJ1122Satin15 Degrees4.625 "SAE3/8 x 7/16 "271NOK
EJ1120Satin15 Degrees4.25 "SAE5/16 x 3/8 "228NOK
EJ1131Satin15 Degrees6.125 "SAE5/8 x 3/4 "346NOK
FJ1160Satin15 Degrees20.25SAE1-1/4 x 1-3/81 030NOK
StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AJ1061M-TT9 45 / 64 "14 15 mm x mm525NOK
AJ1079M-TT17 13 / 64 "30 32 mm x mm1 107NOK
StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AJ2617PW10 9 / 16 "1-1 / 16 "840NOK
AJ2620PW10 11 / 16 "1.25 "998NOK
AJ2618PW10 11 / 16 "1.125 "896NOK
AJ2623PW10 13 / 16 "1.437 "1 108NOK
AJ2621PW10 13 / 16 "1 5 / 16 "1 002NOK
AJ2624PW10 15 / 16 "1.5 "1 253NOK
AJ2628PW13 9 / 32 "1.75mm1 645NOK
AJ2627PW13 9 / 32 "1-11 / 16 "1 403NOK
AJ2631PW13.5 "1-15 / 16 "1 705NOK
AJ2632PW13.5 "2"1 810NOK
AJ2638PW13.75 "2.375 "2 207NOK
AJ2630PW13.375 "1.875 "1 777NOK
AJ2635PW13.625 "2.187 "1 865NOK
AJ2634PW13.625 "2.125 "1 778NOK
AJ2636PW13.625 "2.25 "1 940NOK
AJ2642PW13.875 "2.625 "2 949NOK
AJ2644PW14.031 "2.75 "2 859NOK
PROTO -

Trekknøkkelhåndtak Svart oksid 36 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
J26HAN36AF7NWZ1 484 NOK
PROTO -

Dobbel boksnøkkel, 1/2, 9/16 tommers hode, 11 1/2 tommers lengde, offset, legert stål, krom

ModellSakPris (eks. mva)
J111618LCN2TQE653NOK
PROTO -

Dobbel boksnøkkel, 15/16, 1 tommers hode, 14 tommers totallengde, offset, legert stål, krom

ModellSakPris (eks. mva)
J8185-T500CN2TQF617NOK
PROTO -

Spline Box End Wrench 1/4x5/16 Inch 7-1/4l

ModellSakPris (eks. mva)
J1118SPLAC2HKV973NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?