PROTO Skiftenøkkel sett til esken

Proto metriske / SAE-nøkkelsett kommer med 12-punkts endenøkler for fin indeksering og hastighetsforbedring. De passer komfortabelt inn i 4-, 6- og 12-punktsfester.

filtre

PROTO -

Skiftenøkkel sett til esken

StilModellFinishAntall stykkerSAE eller metriskSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
AJ1100S-MFull polsk11Metric6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32 mm5 165NOK
BJ8100CSatin6SAE3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 11/16 x 13/16, 3/4 x 7/8, 15/16 x 1 "3 345NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?