Bindende drivlokk

filtre

APPROVED VENDOR -

Bindende drivlokk

StilModellKjøretypeHodehøydeHead StyletypenPris (eks. mva)
AZ4683Spor5 / 64 "BindendeAvtagbart126NOK
BZ4682Usporet1 / 16 "FlatePermanent med selvlåsende finner111NOK

Bindende drivlokk

Bindende drivhetter hjelper som en slagoverflate for en hammer samtidig som de beskytter enden av rørleggermontasjer mot deformasjon.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom en slisset og en drev uten spor?

En slisset drivhette har et enkelt spor eller spor skåret inn i toppen av hetten. Dette sporet lar en flat skrutrekker settes inn i sporet for å stramme eller løsne hetten. Utslissede drivhetter, derimot, har en jevn, umerket overflate på toppen slik at hammeren kan slås direkte med en hammer eller hammer for å drive hetten på rørleggerenheten.

Kan jeg fjerne bindingshetten når den er installert?

Ja, avtakbare bindingsdeksler er spesialdesignet for å enkelt fjernes eller gjenbrukes i rørleggermontasjer. De kommer med en gjenget ende som gjør at de raskt kan strammes eller løsnes rundt sammenstillingen for å danne en sikker forbindelse.

Er bindingshetter egnet for høytemperaturapplikasjoner?

Bindende drivhetter er egnet for bruksområder med middels temperatur som varierer mellom 53 og 93 grader Fahrenheit. Imidlertid bør disse hettene unngås ved høye temperaturer for å forhindre mykning eller deformasjon av plastlegemet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?