AKRO-MILS Skillevegger

Brukes til å lage rom i en søppel for å øke og tilpasse lagringsplass. Tilgjengelig i variantene hengende, innsikts-, hyllebeholder, stablebeholder, hylleskuff og tote-deler

filtre

AKRO-MILS -

Akrobins Series Super Size Stablebinger Breddedeler

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
A412845 7 / 8 "20 3 / 4 "1 / 8 "149NOK 2
B402865 7 / 8 "20 7 / 8 "1 / 2 "498NOK 4
C412878 13 / 16 "9 5 / 8 "1 / 3 "753NOK 6
C412888 13 / 16 "15 "1 / 3 "969NOK 6
C412869 1 / 2 "5 7 / 8 "1 / 3 "168NOK 2
C4128916 5 / 8 "10 7 / 8 "1 / 3 "348NOK 2
AKRO-MILS -

Akrobins Series Super Size Stablebeholder Lengdedeler

StilModellHøydeLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
A402805 1 / 8 "16 1 / 4 "Industriell kvalitet polymerer1 / 8 "229NOK 2
B402817 1 / 8 "16 1 / 4 "Industriell kvalitet polymerer1 / 8 "382NOK 3
C402878 13 / 16 "21 "Industriell kvalitet polymerer1 / 2 "1 177NOK 6
C402928 13 / 16 "27 "Industriell kvalitet polymerer1 / 2 "1 247NOK 6
D4028211 1 / 8 "16 1 / 4 "Industriell kvalitet polymerer1 / 8 "202NOK 1
E4029011 "25 3 / 4 "Industriell polymer1 / 8 "291NOK 1
AKRO-MILS -

Akrodrawers Series Heavy Duty Oppbevaringsskuffedeler

StilModellHøydeSakLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
A40170-divider3 5 / 8 "Industriell kvalitet polymerer11 1 / 8 "743NOK 24
B401302 7 / 8 "divider6 1 / 8 "Industriell kvalitet polymerer6 5 / 8 "327NOK 24
C414104 1 / 4 "divider10 7 / 8 "Industriell kvalitet polymerer10 7 / 8 "277NOK 8
D414604 3 / 8 "Hylleskuffdeler5 5 / 8 "Industriell kvalitet polymerer1 / 8 "159NOK 6
E414404 3 / 8 "Hylleskuffdeler3 3 / 4 "Industriell kvalitet polymerer1 / 8 "131NOK 6
F414804 3 / 8 "Hylleskuffdeler8 3 / 8 "Industriell kvalitet polymerer1 / 8 "230NOK 6
G400404 7 / 8 "divider7 1 / 2 "Industriell polymer7 1 / 2 "290NOK 12
A401504"divider7 5 / 8 "Industriell kvalitet polymerer8 3 / 8 "606NOK 24
AKRO-MILS -

1800-serien Akrobins hyllebeholderdeler

Akro-Mils hyllekasser er produsert av kraftige polymerer av industrikvalitet og tilbyr en ryddig og effektiv oppbevaringsløsning. De har vanntett konstruksjon i ett stykke og er upåvirket av fett eller olje. Disse beholderne har også bred trakt foran for å gi komfortabel tilgang og en innebygd hengelås bak for å tillate tilgang mens de vippes ut på hyllene. Velg fra en rekke av disse hyllebeholderdelere tilgjengelig i 35 lb, 60 lb og 75 lb lastekapasitet alternativer.

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
A401202 7 / 8 "3 5 / 83 1 / 2 "235NOK 24
B400204 7 / 8 "4 1 / 8 "1 / 8 "247NOK 12
C400304 7 / 8 "6 5 / 8 "1 / 8 "258NOK 12
D403482RV556 1 / 2 "20 "8 1 / 4 "272NOK 6
E403582RV566 1 / 2 "20 "10 1 / 8 "374NOK 6
AKRO-MILS -

Industrielle hengende bin-delere

Akro-Mils søppeldelere brukes med henge- og stablebinger for å skape ekstra rom og optimalisere oppbevaringsplass for søppelkassen. Disse enhetene er laget av industrielle polymerer for å gi styrke, stivhet, kjemisk motstand og stabilitet. De er tilgjengelige i lengder fra 2 til 10 tommer for å passe sikkert inn i søppelkassene og holde gjenstander adskilt.

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
A402105 84KYXNUMX2 5 / 9 "4 6 / 7 "1 / 6 "147NOK 6
A402205 85KYXNUMX2 5 / 9 "6 4 / 5 "1 / 6 "162NOK 6
A402455 88KYXNUMX6 3 / 8 "14 "2 / 7 "412NOK 6
A402395 87KYXNUMX6 3 / 8 "10 2 / 9 "2 / 7 "377NOK 6
A402655 89KYXNUMX8 3 / 8 "17 2 / 9 "2 / 7 "644NOK 6
B402705 90KYXNUMX10 3 / 8 "17 1 / 7 "2 / 7 "683NOK 6
AKRO-MILS -

Akrobins Series Black Length Dividers

Akro-Mils Akrobins Series sorte lengdedelere er satt inn i AkroBins for å lage separate rom, slik at brukere kan kategorisere og oppbevare forskjellige gjenstander pent. De brukes i varehus og i produksjons- og bilindustrien, hvor effektiv organisering og lagerstyring er avgjørende. De har polystyrenkonstruksjon for overlegen termisk isolasjon og vannmotstand. Disse skillene er tilgjengelige i lengdene 3-1/2, 6-1/8, 4-5/16, 4-13/32, 9-9/64 og 12-13/32 tommer.

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
A402243 1 / 2 "10 13 / 32 "7 / 32 "282NOK 6
B412304 5 / 16 "1 / 8 "4 11 / 16 "166NOK 6
C402344 13 / 32 "14 1 / 8 "17 / 64 "352NOK 6
D412506 1 / 8 "1 / 4 "15 13 / 32 "655NOK 6
E402609 9 / 64 "17 39 / 250 "5 / 16 "411NOK 6
AKRO-MILS -

dividers

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A42165415NOK 6
RFQ
B402305 86KYXNUMX275NOK 6
C42162190NOK 6
RFQ
AKRO-MILS -

Skillevegger

StilModellFARGEHøydeLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
A40442Svart2 7 / 8 "3 / 16 "Industriell kvalitet polymerer3 7 / 16 "187NOK 12
B40462Svart2 7 / 8 "3 / 16 "Industriell kvalitet polymerer5 15 / 16 "190NOK 12
C40321Rød4"6 15 / 16 "Industriell polymer-282NOK 7

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?