AKRO-MILS Beholder og eske

Inkluderer tilbehør for lagringsutstyr som søppelbeger, lokk og skinner; etikettholdere, og hengende braketter og stropper

filtre

AKRO-MILS -

Tydelige Snap On-lokk

StilModellHøydeLengdeMaterialePackage AntallBreddePris (eks. mva)
A330611 5 / 16 "17 3 / 16 "Industriell kvalitet polymerer411 5 / 16 "169NOK
B330111 5 / 16 "11 1 / 2 "Industriell polymer108 11 / 16 "109NOK
C330231 / 2 "22 1 / 2 "Industriell polymer317 3 / 8 "327NOK
AKRO-MILS -

Søppelkopper

StilModellLengdePackage AntallBreddePris (eks. mva)
A301022 3 / 4 "245"24NOK
B301013 1 / 4 "482"12NOK
AKRO-MILS -

Akrobins Series Oppbevaringsbokslokk

Akro-Mils krystallklare lokk holder innholdet støvfritt og sikret. De har ett stykke design som raskt klikker inn i innstøpte hull i AkroBins, noe som gir enkel montering. Disse oppbevaringsbeholderlokkene har integrerte hengselstifter og de beskytter mot støv og rusk samtidig som innholdet er godt synlig og tilgjengelig. Disse redesignede krystallklare lokkene har polystyrenkonstruksjon som gir holdbarhet og kan installeres uten verktøy. Velg fra en rekke av disse Akro-Mils søppellokkene, tilgjengelig i 3.875, 5.25 og 10.75 tommers bredder.

StilModellDybdePasser til bin breddeHøydePackage AntallBreddePris (eks. mva)
A30221 XNUMX CRY7"4 1 / 8 "1 1 / 2 "243 7 / 8 "60NOK
B30231 XNUMX CRY10 1 / 2 "5 1 / 2 "2 3 / 8 "125 1 / 4 "96NOK
C30236 XNUMX CRY10 1 / 2 "11 "2 3 / 8 "610 3 / 4 "118NOK
D30225 XNUMX CRY10 7 / 16 "4 1 / 8 "1 9 / 10 "123 7 / 8 "72NOK
AKRO-MILS -

Insight-seriens søppellokk

StilModellUtenfor høydeUtenfor breddePris (eks. mva)pk. Antall.
A305A42 1 / 8 "4 1 / 8 "967NOK 8
B305A62 1 / 8 "4 1 / 8 "821NOK 6
C305A22 1 / 8 "4 1 / 8 "885NOK 8
D305B23 1 / 4 "5 3 / 8 "883NOK 6
AKRO-MILS -

Bin Rail, 47-3/4 tommers bredde, 3 tommers høyde, stål

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
30148AE8XJT1 078 NOK
1
AKRO-MILS -

Beholderlokk, klar

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
30211CRYAD6PGE48NOK
1
AKRO-MILS -

Gulvstativ Dolly, 4 tommers hjul

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
LVDMOBILEAB3PAT6 556 NOK
1
AKRO-MILS -

Opphengsstropp, heng oppbevaringsskap, pakke med 2

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
98400AA2AFT353NOK
2
AKRO-MILS -

Utvidet etikettholder, hyllebeholder, 10 grader, svart, pakke med 24 stk

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
40410AF4FXX1 012 NOK
24

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?