ALLEGRO SAFETY Filtrering av flyselskaper og CO-skjermer

Allegro airline-filtreringssystemer er ideelle for å fjerne forurensninger og sjekke konsentrasjonen av oksygen og karbonmonoksid i trykkluftforsyninger. De tåler trykk på opptil 160 psi og er tilgjengelige i bredder mellom 6 og 16.5 tommer.

filtre

ALLEGRO SAFETY -

Bæreluftfiltreringspaneler

StilModellStilluft~~POS=TRUNCkoplingerBreddeEkstern tilkoblingHøydeLengdeFolk tjentePris (eks. mva)
A9873H--Hansen----140 002NOK
A9873S--Industriell utveksling----121 885NOK
A9872 HANSEN-CFM 30Hansen----225 588NOK
A9875-HANSEN--Hansen----528 564NOK
B9873Portabel, 1 arbeidersystemCFM 15-6"-13 "12 "-22 981NOK
C9872-W/OPortabel, 2 arbeidersystem--6"-12 "13 "-14 077NOK
D9875Portabel, 5 arbeidersystemCFM 60-6 3 / 4 "Valgfri ekstern stroboskoplysalarm14 1 / 2 "20 1 / 2 "-34 177NOK
C9878-W/OPortabel, 8 arbeidersystem uten CO MonitorCFM 100-7 1 / 2 "Valgfri ekstern stroboskopalarm16 1 / 2 "23 "-28 338NOK
B9872Bærbart system med 2 arbeidere--6"-12 "13 "-26 112NOK
C9875-W/OVeggmontert, 5-arbeidersystem uten CO-monitorCFM 60-6 3 / 4 "Valgfri strobelysalarm14 1 / 2 "20 1 / 2 "-18 321NOK
E9878Veggmontert, 8 arbeiderssystemCFM 100-7 1 / 2 "Valgfri fjernlysalarm16 1 / 2 "23 "-40 785NOK
StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A9874-MR14 1 / 2 "21 "6 3 / 4 "38 711NOK
A9876-MR16 1 / 2 "23 "7 1 / 2 "47 080NOK
ALLEGRO SAFETY -

Air Inline filtreringspaneler

StilModellluft~~POS=TRUNCEkstern tilkoblingHøydeInnløpsstørrelseInnløpstypeLengdeBreddePris (eks. mva)
A9878-150CFM 100Valgfri strobelysalarm19 "1"MNPT22 "10 "45 390NOK
RFQ
B9878-100CFM 100Valgfri ekstern stroboskopalarm7 1 / 2 "3 / 4 "Hansen23 "16 1 / 2 "35 944NOK
C9878-151CFM 150Valgfri strobelysalarm19 "1"MNPT22 "10 "32 700NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY -

CO-monitorer

StilModellPris (eks. mva)
A9871-0221 114NOK
B9872-02B21 463NOK
RFQ
B9872-02 f.Kr.21 874NOK
ALLEGRO SAFETY -

Vegg-luftfiltreringspaneler

StilModellStilluft~~POS=TRUNCkoplingertypenBreddeHøydeLengdeFolk tjentePris (eks. mva)
A9873-40I--schrader----136 217NOK
A9872-40H--Hansen----249 300NOK
A9875-40H--Hansen----556 980NOK
A9873-40H--Hansen----121 199NOK
B9872-40Fast til 2 utganger--Filtreringssystem6"12 "13 "-26 103NOK
C9872-40W / OFast til 2 utganger uten CO Monitor--Filtreringspanel6"12 "13 "-13 753NOK
B9873-40Veggmontert, 1 arbeiderfiltreringspanelCFM 15-Filtreringspanel med CO-monitor8 1 / 4 "7 3 / 4 "21 1 / 4 "-22 981NOK
B9875-40Veggmontert, 5 arbeiderssystemCFM 60-Panel, luftfiltrering7"7 3 / 4 "22 "-30 854NOK
C9875-40W / OVeggmontert, 5-arbeidersystem uten CO-monitorCFM 60-Panel, luftfiltrering7"7 3 / 4 "22 "-17 964NOK
B9878-40Veggmontert, 8 arbeiderssystemCFM 100-Panel, luftfiltrering7"14 "25 "-40 346NOK
C9878-40W / OVeggmontert, 8-arbeidersystem uten CO-monitorCFM 100-Panel, luftfiltrering7"14 "25 "-27 888NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?