PARKER Luftregulatorer

Luftregulatorer av aluminium / sink med en manuelt betjent, ikke-stigende knott for å kontrollere væsketrykket som kommer ut av kompressoren. Kan takle temperaturer og trykk på henholdsvis 175 grader F og 300 psi

filtre

PARKER -

Pneumatisk regulator, knott uten stigning

Parker trykkregulatorer brukes til å regulere komprimert luft i pneumatiske verktøy og har en trykkmåler og sekundær aspirasjon pluss balansert poppet for henholdsvis presis strømningskalibrering og rask respons. Utvalgte modeller er utstyrt med en avtakbar, ikke stigende knott som gir enkel montering av panelet og en rullende membran for å kontrollere utløpstrykket. Velg mellom et bredt utvalg av disse strømningsregulatorene som er tilgjengelige i varianter av aluminium og sink Raptor Supplies.

StilModellRørstørrelseBody MaterialMaks. StrømmeMaks. PressMaks. Temp.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AR119-08CG / M21 "PTAluminum400 cfm300 psi125 Grader F10.02 "4.69 "4.69 "4 370NOK
AR119-12CG / M21-1 / 2 "PTsink500 cfm300 psi125 Grader F10.34 "4.94 "4.94 "5 219NOK
B07R318AC1 / 2 "PTAluminum90 cfm250 psi175 Grader F6.4 "3.25 "3.24 "2 688NOK
AR119-04CG1 / 2 "PTAluminum150 cfm300 psi125 Grader F6.76 "3.56 "3.56 "2 811NOK
B06R318AC1 / 2 "PTAluminum75 cfm250 psi175 Grader F6.08 "2.740 "2.84 "1 871NOK
C06R118AC1 / 4 "PTAluminum53 cfm250 psi175 Grader F6.08 "2.740 "2.84 "1 603NOK
D07R418AC3 / 4 "PTAluminum90 cfm250 psi175 Grader F6.4 "3.25 "3.24 "2 664NOK
AR119-06CG / M23 / 4 "PTAluminum300 cfm300 psi125 Grader F10.02 "4.69 "4.69 "4 290NOK
E06R218AC3 / 8 "PTAluminum60 cfm250 psi175 Grader F6.08 "2.740 "2.84 "1 858NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?