PARKER Luftslanger

Fleksible slangekoblede enheter designet for luftverktøy, kompressorer, produksjonsutstyr og generelle industrielle applikasjoner. Har polyamidkoblingsmateriale for dimensjonsstabilitet og god kjemisk motstand, kan enkelt passe 25/40 mm porter og tilbys i slitebestandige termoplastiske og fleksible gummivarianter

filtre

PARKER -

Industrial Interchange Quick Connect Air Couplings

StilModellSakPris (eks. mva)
ASH3CSlangekobling266NOK
BSH2C-ESlangekobling347NOK
ASH3C-EBrystvorte2 901NOK
CSH8CBrystvorte1 042NOK
DSH9CBrystvorte618NOK
StilModellMonteringsstørrelseInne i Dia.SakLengdeMin. Bøy RadiusUtenfor Dia.Pipe dia.Pris (eks. mva)
A1001E25 00 0125mm25mmSlange10 "4"38mm1"3 694NOK
A1001E40 00 0240mm40mmFleksibel slange9"16 "54mm1-1 / 2 "5 086NOK
PARKER -

801-serien, lavtrykksslange

Parker 801-serien lavtrykkslanger er egnet for væskeoverføring i lavtrykkshydraulikksystemer, smørelinjer, drivstoffledninger og diverse andre industrielle og kommersielle bruksområder. De har et syntetisk gummideksel for eksepsjonell holdbarhet og beskyttelse. Disse slangene kan fungere pålitelig selv under ekstremt kalde forhold og har en minimums driftstemperatur på -40 grader C. Røret til disse slangene er laget av nitril som gir utmerket motstand mot slitasje og slitasje.

StilModellBurst PressSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.Maks. DriftstrykkMin. Bøy RadiusNominell Inside Dia.Pris (eks. mva)
A801-16-YEL-RL800 PSI1"32.5 mm1,4 Mpa250 mm25 mm123NOK
RFQ
A801-8-YEL-RL1200 psi1 / 2 "19.8 mm300 psi125 mm12 mm54NOK
RFQ
A801-12-YEL-RL1200 psi3 / 4 "26.2 mm300 psi180 mm19 mm94NOK
RFQ
A801-10-YEL-RL1200 psi5 / 8 "23 mm300 psi150 mm16 mm74NOK
RFQ
A801-4-YEL-RL1400 PSI1 / 4 "12.7 mm350 psi65 mm6 mm38NOK
RFQ
A801-6-YEL-RL1400 PSI3 / 8 "15.9 mm350 psi75 mm10 mm47NOK
RFQ
PARKER -

801 -serien flerbruksslanger, svart

Parker 801-serien flerbruksslanger er ideelle for lavtrykksapplikasjoner for å frakte petroleumsbaserte hydraulikkvæsker og smøreoljer. Disse slangene har Push-Lok Plus-teknologi for å tilby positiv forsegling for holdbar og lekkasjefri drift og raske og enkle monteringer, og sparer dermed tid og kostnader. De er laget av syntetisk gummi, og gir dermed styrke og er forsterket med en enkelt fiberfletting som krever mindre kraft for å bøye seg på grunn av høye trykk eller temperaturer. Velg fra et bredt utvalg av disse flerbruksslangene, tilgjengelig med innvendige slangediametere fra 5/8 til 1/2 tommer.

StilModellSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.Maks. DriftstrykkMin. Bøy RadiusNominell Inside Dia.Pris (eks. mva)
A801-16-BLU-RL1"1.28 "200 psi10 "25 mm123NOK
RFQ
B801-16-BLK-RL1"1.28 "200 psi10 "25 mm123NOK
RFQ
C801-16-GRA-RL1"1.28 "200 psi10 "25 mm123NOK
RFQ
B801-8-BLK-RL1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm54NOK
RFQ
C801-8-GRA-RL1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm54NOK
RFQ
A801-8-BLU-RL1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm54NOK
RFQ
A801-4-BLU-RL1 / 4 "0.5 "350 psi2-1 / 2 "6 mm38NOK
RFQ
C801-4-GRA-RL1 / 4 "0.5 "350 psi2-1 / 2 "6 mm38NOK
RFQ
B801-4-BLK-RL1 / 4 "0.5 "350 psi2-1 / 2 "6 mm38NOK
RFQ
A801-12-BLU-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm94NOK
RFQ
C801-12-GRA-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm94NOK
RFQ
B801-12-BLK-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm94NOK
RFQ
A801-6-BLU-RL3 / 8 "0.63 "350 psi3"10 mm47NOK
RFQ
C801-6-GRA-RL3 / 8 "0.63 "350 psi3"10 mm47NOK
RFQ
B801-6-BLK-RL3 / 8 "0.63 "350 psi3"10 mm47NOK
RFQ
C801-10-GRA-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm74NOK
RFQ
B801-10-BLK-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm74NOK
RFQ
A801-10-BLU-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm74NOK
RFQ
StilModellSlange inne i Dia.LengdeTiltrukket lengdePris (eks. mva)
AA0812-MC8-ML81 / 2 "12ft.4.3ft.1 402NOK
RFQ
AA0850-MC8-ML81 / 2 "50ft.16.8ft.3 511NOK
RFQ
AA0825-MC8-ML81 / 2 "25ft.8.5ft.2 142NOK
RFQ
AA0450-MC4-ML41 / 4 "50ft.18.1ft.1 360NOK
RFQ
AA0650-MC6-ML63 / 8 "50ft.17.9ft.2 170NOK
RFQ
AA0625-MC6-ML63 / 8 "25ft.8.5ft.1 291NOK
RFQ
PARKER -

Standard slange, 1-1/4 slange innvendig diameter

ModellSakPris (eks. mva)
302-20AB6DRU27 855 NOK
PARKER -

Quick Connect Hose Coupling, 1/4 Inch Body Size, 1/8 Inch Hose Fitting Size

ModellSakPris (eks. mva)
RF-254-2MPCT7GEW34NOK
PARKER -

Slange, 3 tommers slange innvendig diameter

ModellSakPris (eks. mva)
SW387-3000BX8TNX639NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?