WAVIAN

Wavian har hovedkontor i Paradise, California, USA, og produserer jerrybokser for å lagre og transportere drivstoff, vann og andre væsker. Les mer

filtre

Sikkerhet

2238C2238-52238-52238-102238-102238C2238C2238C2238C27912239C2239C

Sikkerhet filtre

Drivstoff- og gassbokser

  • Gassflaske
  • Gassflaske
  • Gassflaske
  • Gassflaske+6
WAVIAN

Gassflaske

Artikkel (9)

Sikkerhetsbeholder tilbehør

  • Gassbeholderholder
  • Gassbeholderholder
Artikkel (2)
  • Gass kan tuter
  • Gass kan tuter
  • Gass kan tuter
Artikkel (3)
Gassdysepakning svart 2 tommer L.
Varenummer: AG3UCT
Modell: 2325N
193NOK / enhet
Legg i handlevognen
Gassbokspakning svart 2 tommer L.
Varenummer: AG3UCR
Modell: 2325
193NOK / enhet
Legg i handlevognen

Om WAVIAN

Wavians omfattende katalog inkluderer drivstoffbokser, matbaserte bokser, boksholdere og bokstuter. Merkets drivstoffkanner har lekkasjesikker konstruksjon og rommer opptil 20 liter. De har et innvendig lufterør for sprutsikker helling. Disse boksene har 0.9 mm stålvegger med rustsikker Rezol-fôr for å beskytte dem mot rust. Wavian gassboksholdere har solid metallkonstruksjon og lar brukere enkelt montere bokser på kjøretøy. De har plass til 20 liter bokser og har en låsefunksjon for å unngå hærverk.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Wavian delenummer kryssreferanser ofte til ulike Sceptre-produkter. Så hvis du leter etter en drivstoffboks som enten er utdatert eller utsolgt, er sjansen stor for at vi har tilsvarende vare tilgjengelig.

Levering

Disse Wavian-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Ofte Stilte Spørsmål

Trenger jeg å lufte drivstoffbeholderen min?

Det anbefales å av og til lufte drivstoffkanner mens du reiser opp eller ned i høyden og når temperaturen stiger eller synker.

Hva betyr fargene på Wavians bokser?

De fleste Wavian-bokser er fargekodet for å varsle brukere om applikasjonene deres.

  • Røde bokser egner seg for oppbevaring av bensin/bensin.
  • Blå jerrybokser er ideelle for oppbevaring av parafin.
  • Gule bokser er perfekte til å lagre diesel.
  • Grønne jerrybokser lagrer oljer.
  • Svart er en ikke-utpekt farge på bokser (bare for estetiske formål).

Hvor lenge kan jeg lagre bensin eller diesel på bokser?

Bensin kan lagres i seks måneder, mens diesel kan lagres så lenge som ett år i forsvarlig forseglede bokser.