NEWBORN

filtre

Pneumatikk

710AL-12710AL-30

Lim Tetningsmidler og tape

MX-03307377JG-2BRP-10SW-1CG-1102DMX-02P-83-5-42830A30850A75

Malingsutstyr og forsyninger

620-AL-ORANGE960-GTR211-HTS288-HTR373-XSP632-GTS620-AL-BLUE620-AL-GREEN624-GTS620-AL-BLACK77620-AL-RED

Pneumatikk filtre

Air Caulk Guns

Har en hurtigskiftende aluminiumshylse og nippel for å ekstrudere materialer fra 1/4 og 1/10 gallon patroner og en justerbar lufttrykkregulator for maksimal kontroll over flyten av materialer. Ideell for bruk med materialer med svært høy viskositet. Maksimal trykkklassifisering på 100 psi

Om NYFØDT

Newborn-katalogen inkluderer caulk-pistoler i bulk / pølse / patron skrallestangmodeller og epoksyapplikatorer. Nyfødt luftdrevet pneumatisk tetningsvåpen har en hurtigskiftende aluminiumshylse og nippel som tillater ekstrudering av materialer fra 1/4 og 1/10 gallon patroner ved å raskt bytte ut fatene. Disse pistolene er utstyrt med en justerbar lufttrykkregulator som gir kontroll over materialstrømmen og en lufttømmeventil for å stoppe strømmen umiddelbart. De tilbyr et maksimalt trykk på 100 psi for bruk med materialer med svært høy viskositet. Brukere kan også dispensere tetningsmidler manuelt fra 29 oz eller 10 oz beholdere ved å bruke Newborn forlenger caulk pistol. For å dispensere en kontrollert strøm av epoksyharpiks ut av rør, tilbyr merket tokomponent pneumatisk epoksy applikatorer med en patentert patronstabiliseringsplate for maksimal støtte. Disse applikatorene tilbyr nominell skyvekraft fra 490 til 1100 lb ved et maksimalt trykk på 100 psi, for å påføre to-komponent epoksy og andre lim.

Store handelsnavn

DuraCore Caulk Guns

To-komponent avtrekker og komfortabelt håndtak for enkel bruk. Plasthus over frontdekselet og utløserkomponenter for å sikre støtmotstand. Stigekrok og tommelutløser dekket med plast...Les meg 

Dryppfrie fugepistoler

Dryppfri design for å deaktivere strømningsdispensering gjennom caulk-pistoler når avtrekkeren slippes. Ideell for silisium- og latex-tætninger, og gir skyveforhold på 10:1. Tillat enkel og rask snap-in / pop-out og c...Les meg 

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan rengjør du en caulk-pistol?

Selv om de fleste kjemikalier, rengjøringsmidler og løsemidler kan brukes til å rengjøre disse pistolene, anbefales det å konsultere produsenten av materialet som brukes til å rengjøre pistolene.

Hva betyr skyveforhold?

Skyvekraftsforhold er forholdet mellom kraften generert på avtrekkeren kontra kraften som genereres for å skyve materialet. Dette begrepet gjelder imidlertid bare for manuelle våpen.

Hvordan fungerer en dryppløs fugepistol?

  • De har en innebygd kutter for å kutte spissen på caulk-rør
  • Før tuppen av caulk-røret gjennom åpningen på håndtaket.
  • Denne mekanismen vil klemme seg fast på stangen og klemme håndtaket.
  • Når du trykker på håndtaket, vil en barberkniv kutte plastfugerøret nøyaktig i riktig avstand fra spissen.

Hva er forskjellen mellom tetningsmasse og tetningsmasse?

Den største forskjellen mellom en tetningsmasse og caulk er elastisiteten. Caulk er laget av en blanding av akrylmaterialer og lateks, noe som gjør blandingen mer stiv og utsatt for å krympe når den er herdet. En tetningsmasse gir vannmotstand og overlegen elastisitet, på grunn av silisium.