Metropolitan Vacuum Cleaner, populært kjent som MetroVac, er en ledende produsent av støvsugere, blåsere, pumper, kullbørster, motorer, motordeler og tørketromler for kommersielle formål og kjøretøyrengjøring. Merket tilbyr et bredt utvalg av håndholdte støvsugere under DataVac og Vac N BloPro-serien. Drevet av en 120 volt / 4.5 ampere motor som er i stand til å gi både vakuum- og viftealternativer, tilbyr merkets DataVac Pro Series-støvsugere et lett og kraftig alternativ til rengjøring av kontorutstyr som kalkulatorer, laserskrivere, faksmaskiner, kopimaskiner og datamaskiner. For generell rengjøring, tørking eller oppblåsing er de solide Vac N Blo Pro-støvsugerne fra MetroVac et foretrukket valg. Den elektriske motoren på 4 hk til disse støvsugerne gir et utrolig, superkonsentrert sug for å fjerne gjenstridig smuss og støv ved 120 VAC. Disse støvsugerne kommer med en skulderstropp, en 12-tommers jordet ledning og en 3-fots fleksibel slange, ideell for både innendørs og utendørs bruk. MetroVac tilbyr også 120VAC biltørkere med variable luftstrøminnstillinger og en dobbel 4 hk toppmotor. Disse biltørkerene er tilgjengelige i ledningslengder på opptil 12 fot. Velg fra et bredt utvalg av MetroVac blåsere, håndholdte støvsugere og kritisk område støvsuger på Raptor Supplies.